息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。
簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
用途呼気中アルコールガスの検知
検知範囲0.00~1.00mg/L
検知対象ガス呼気中アルコールガス
検知方式半導体ガスセンサー
分解能(mg/L)0.01
アラーム内容0.25mg/L以上
ウォームアップ時間約30秒
測定時間約8秒
使用環境0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
寸法(mm)37×20×102
質量(g)約50(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
付属品取扱説明書
耐用寿命約1年 または測定回数700回のどちらか早い方
取扱説明書(8.7MB)
仕様オートオフ・電池交換表示機能
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
精度が高く、かつ呼気中の様々な成分に影響されにくい電気化学式センサーを搭載。
一定の圧力にしか反応しない圧力センサで吹込み不正を防止します。
衛生的で、呼気の漏れが抑えられ正確な測定可能なマウスピースでの吹き込み式。
使用回数のカウンター表示があり、センサー寿命管理可能。
内蔵メモリで30件まで番号付自動記録。
コンパクトサイズで携帯しやすく、片手で簡単操作。
乗務前後の酒気帯び確認や日常の健康管理用に便利です。
用途呼気中アルコールガスの検知
仕様オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後60秒)、電池交換表示機能
付属品取扱説明書、マウスピース5個
寸法(mm)127×53×22
質量(g)約75(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
使用温度範囲10~40℃、80%RH以下(結露のないこと)
測定範囲(mg/L)0.050~2.000
測定時間約4~6秒、センサー合図音後完了
データメモリ容量30件(30件以降1件目より上書き保存)
寿命(センサー)約1年または測定回数3000回のどちらか早い方
保管温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露のないこと)
ウォームアップ時間約10秒
アラーム内容初期設定0.150mg/L(設定変更可)
検知方式電気化学式センサー
検知対象ガス呼気中アルコールガス
サンプリング方式呼気直接吹き込み方式
取扱説明書(3.8MB)
分解能(mg/L)0.001
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。