絞り込み
ブランド
  • NAVIC(ナヴィック)
  • モノタロウ(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(47)
  • 東洋マーク製作所(34)
  • タニタ(25)
  • ドレーゲル(12)
  • 大一産業(10)
  • シバセ工業(10)
  • 中央自動車工業(8)
  • サンコーテクノ(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • リンクサス(Linxas)(5)
  • レッツコーポレーション(4)
  • フィガロ技研(4)
  • RABLISS(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • エレコム(3)
  • カスタム(3)
  • キングジム(3)
  • KONTEC(コンテック)(3)
  • 藤田電機製作所(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作 NAVIC(ナヴィック)

    アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作

    NAVIC(ナヴィック)(4件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    ・付属のUSBケーブルでアルコールチェッカーをPCに接続するだけで、記録されたデータが最大100件までEXCEL出力できます。・メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近100回まで見返すことができます。・アルコールチェックが法令で義務化された事による管理のお悩みを解決します!。・検査結果が0.00mg/Lでもしっかりと記録。・計測後に+(プラス)か-(マイナス)のボタンを押すだけで計測直後に即確認できます。・電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。・国家公安委員会が定める表示に対応した分かりやすい画面表示!警告音・警告灯・数値が表示されます。・画面内に現在の日にちと時間が表示されます!決められた時間の計測に役立ちます。・口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。・タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。
    付属品USB typeC-typeA変換ケーブル/説明書材質ABS樹脂幅(mm)25高さ(mm)94使用温度範囲(℃)0~45(結露無きこと)奥行(mm)15電源充電式本体質量(g)約22.9表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.05mg/L~0.99mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)入力電圧(V)USB 5/1A記録媒体Excel測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3寿命【センサー】約1000回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)検知時間(秒)20サンプリング方式直接吹きかけ式データ形式CSVメモリー数100回分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×15
  • アルコールチェッカー 50回記録機能付き NAVIC(ナヴィック)

    アルコールチェッカー 50回記録機能付き

    NAVIC(ナヴィック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    道路交通法施行規則改正に対応した充電式のアルコールチェッカーです。 口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。 電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。 測定結果は数値表示と共に、数値に応じて緑・黄・赤の3色で表示します。 メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近50回まで見返すことができます。 タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。
    寸法(mm)23×90×15質量(g)24.5センサー半導体ガスセンサー材質ABS樹脂電源充電式入力電圧(V)USB 5/1A (typeC)付属品USB typeC-typeA変換ケーブル寿命【センサー】約1100回メモリー数50回分使用温度範囲(℃)0~45(結露無きこと)保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.05mg/L~0.99mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3検知時間(秒)20サンプリング方式直接吹きかけ式使用可能回数最大300(満充電)
アルコールチェッカー