アルコールチェッカー アルコール検知器 業務用 法令対応 アプリ記録 小型 非接触型 吹きかけ式
毎日の安全管理をもっとラクに。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できる、コンパクトサイズのアルコールチェッカーです。無料のスマホアプリで測定結果をスムーズに記録・管理できます。
- 用途
- 改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。
国家公安委員会規則で定める要件に対応したアルコール検知器です。
片手に収まるコンパクトサイズで持ち運びやすく、直行直帰や出張時にも便利。まとめて管理しても場所を取りません。
センサーカバーをスライドすると電源が入り、センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。
呼気判別センサーで「ちゃんと息が入っているか」を判定し、呼気流量検知センサーで「息の量(流量)が足りているか」を確認。息が弱い・短いなどによる測定エラーや誤測定を抑え、なりすましなどの不正な行為も防止する設計で、適切なチェック運用をサポートします。
息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。
息を吹きかけてから約2秒で測定結果を表示します。
測定結果がアルコール閾値を超えると、警告音と「Danger」の画面表示でお知らせする安心のサポート機能です。
測定時は安全運転管理者と直接対面または電話など、通話が可能なアプリを併用してください。
使用開始後1年経過した場合、もしくはセンサー使用回数が1,000回以上になった場合(どちらか早い方)までご使用可能です。
バックライト付きの画面で、車内や部屋が暗くても測定結果がしっかり確認できます。
専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」が測定結果をOCRで読み取り、データをペーパーレスで記録・管理。アプリから測定結果を簡単にメール転送できます。
Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。
法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。
アプリをスマートフォンにインストール後すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。
吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。
本体のストラップホールに付属ストラップを取り付けて、スマートに携帯できます。出し入れしやすく、外出先や車内でもサッと使えます。
信頼性の高い電池を同梱しているため、開封後すぐに使えます。
- 仕様
- ●呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00mg/L~0.50mg/L(0.05mg/L未満の場合は0.00mg/L表示)●表示装置:バックライト付きLCD
- セット内容
- 本体、ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約40
- タイプ
- 吹きかけ式
- 電源
- 単4形アルカリ乾電池×2本
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約33×約18.6×約102
- センサー
- アルコール測定:半導体式センサー、呼気判別:温度センサー、呼気流量検知:マイクセンサー
- 通信方式
- なし ※付属アプリでOCR読み取り可能
- 寿命
- センサー:使用開始後1年経過、またはセンサー使用回数が1,000回以上になった場合(どちらか早い方)
- 最小表示単位
- 0.01mg/L
- 保証期間
- 購入後1年間、または1,000回測定するまで(どちらか早い方)
- 内容量
- 1個
商品説明動画
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ
















![ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具] ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03459877-260831-04.jpg)

















