アルコールチェッカー :「ガス 濃度 測定 器」の検索結果
関連キーワード
操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
仕様●センサータイプ:半導体センサー●吹きかけ距離:約1cm●センサー寿命:約3000回または1年●測定範囲:0.000-0.995mg/L(0.005ml/L単位で表示)●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約3-5秒●応答時間: 約3-5秒●電源:単4アルカリ乾電池×2本(電池別売り)●材質:ABS樹脂●本体寸法(W×D×H):32×18×103 mm●本体重量:28g
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。
同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。
直近50件までの測定記録を確認することができます。
0.15mg/L以上のアルコールが検出されると濃度に応じてメーターのランプが点灯しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
仕様【吹きかけ時間】約5秒
付属品マウスピース5個
規格EN16280
電源2×単4アルカリ電池
測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L
反応時間3~5秒
精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)
センサータイプ半導体ガスセンサー
分解能0.005mg/L
ディスプレイ0.36インチデジタルLEDディスプレイ
寿命1000回または1年(センサー)
データ記録件数直近50回分を保存
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。
同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。
直近20件までの測定記録を確認することができます。
0.15mg/L以上のアルコールが検出されるとランプが赤く点灯しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
仕様【吹きかけ時間】約5秒
付属品マウスピース5個
規格EN16280
電源2×単4アルカリ電池
測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L
反応時間3~5秒
精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)
センサータイプ半導体ガスセンサー
分解能0.005mg/L
ディスプレイ0.36インチデジタルLEDディスプレイ
寿命1000回または1年(センサー)
データ記録件数直近20回分を保存
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。
同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。
直近50件までの測定記録を確認することができます。
0.15mg/L以上のアルコールが検出されると画面の色が変化しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
仕様【吹きかけ時間】約5秒
付属品マウスピース5個
規格EN16280
電源2×単4アルカリ電池
測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L
反応時間3~5秒
精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)
センサータイプ半導体ガスセンサー
分解能0.005mg/L
ディスプレイ2インチ液晶ディスプレイ
寿命1000回または1年(センサー)
データ記録件数直近50回分を保存
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005mL/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。バックライトつきの液晶画面で夜間でもはっきりと数値を確認することができます。測定値が0.150~0.245mg/Lの場合、ディスプレイ下部に「Caution」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。測定値が0.250mg/L以上の場合、ディスプレイ下部に「Danger」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。非接触型吹きかけ式 、 半導体ガスセンサー搭載
仕様●センサータイプ:半導体式ガスセンサー●吹きかけ距離:約1cm●センサー寿命:1000回または1年●測定範囲:0.000-1.000mg/L(200段階, 0.005mL/L単位で表示)●使用可能回数カウント:1000回●センサー予熱時間:約15秒●吹きかけ時間:約5秒●使用温度:0℃~35℃(結露無きこと)●保管温度:-10℃~50℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)●材質:ABS樹脂●本体寸法(W×D×H):32×17×103 mm●本体重量:28g
・令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。・本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。・測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。・0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005ml/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。・呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。・デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。
用途通勤前・始業前 / 飲み会の翌朝 / 飲み過ぎの防止 / 飲酒運転の防止 / 運送会社 / 介護施設 / 病院 / 会社用 / 家庭用
仕様(吹きかけ時間)約5秒、(吹きかけ距離)約1cm
電源単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)
測定範囲(mg/L)0.000-1.000(200段階, 0.005ml/L単位で表示)
本体寸法(mm)32×17×103
本体質量(g)28
使用温度(℃)0~35(結露無きこと)
センサータイプ半導体式ガスセンサー
型番BS-ALC-EEK400C
寿命(センサー)1000回または1年
予熱時間(センサー)約15秒
保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.08MB)
使用可能回数1000回
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。