アルコールチェッカー :「ソシアックx」の検索結果
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。
一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。
0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。
高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
センサータイプ半導体センサー
寸法(cm)吹きかけ距離:約1
使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年
ウォームアップ時間約15秒
時間吹きかけ時間:約5秒
材質ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103 mm
質量(g)28(電池を含まない重量)
測定範囲(mg/L)0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示)
関連資料(0.59MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。