アルコールチェッカー :「マウス エレコム 小型」の検索結果

アルコールチェッカーとは、息の中に含まれるアルコール濃度や酩酊度を計る機器。センサーに息を吹きかけ数値を測定するため、センサーの精度が求められます。使いきりのハンディタイプやセンサーを交換することが可能な据え置きタイプがあり、職場で使用する場合はセンサーが交換できるタイプが経済的です。デジタル表示や音声でのアナウンスがされ状態を把握できるものや、計測から印刷まで一体型になったものなど様々な種類があるため、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
改正道路交通法施行規則に対応した、小型アルコールチェッカーです。ポケットに収まるオイルライターサイズで、持ち運びにも便利。スマホアプリ(無料)で測定結果を簡単に記録・蓄積でき、常時有効保持義務にも対応可能です。
測定範囲(mg/L)呼気中アルコール濃度:0~2.000 タイプマウスピース式 検知方式燃料電池センサー 表示装置:ディスプレイ(OLED)/LED(赤・青・緑) 通信方式Bluetooth(R) LE 電源単4形アルカリ乾電池×1本 寿命センサー:使用期限の範囲内で購入後1年経過または、センサー使用回数が2000回以上になった場合(どちらか早い方)※使用期限:製造より2年 最小表示単位0.001mg/L 本体寸法幅約66.0mm×奥行約47.0mm×高さ約19.3mm(マウスピース除く) 本体質量(g)約 35(電池含まず) ホワイト セット内容本体×1、専用マウスピース×5、ストラップ×1、収納袋×1 保証期間使用期限の範囲内で購入後1年または、2000回測定(「OVER」表示)するまで(どちらか早い方)※使用期限:製造より2年
1個
13,980 税込15,378
当日出荷