アルコール高精度秒速検知器専用のストローです。
仕様●入数:1セット(100本入)
アズワン品番65-3734-71
1セット(100本)
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
息を吹き込むだけで簡単にアルコール濃度を測定することができます。高精度で耐久性の高い燃料電池式センサーを採用しております。1アルコール検知器を使用しての酒気帯び有無の確認。2アルコール検知器を常時有効に保持しておくこと。対象事業者は以下の通りです。1乗車定員11人以上の白ナンバー車1台以上を保持。2白ナンバー車5台以上を保持。(。原付を除くオートバイは0.5台換算)
仕様本体サイズ:W57×D27×H120mm 重量:145g 検知方式:燃料電池式センサー 測定範囲:0.000~1.900mg/L 連続使用時間:約48時間 連続使用回数:約1500回(充電満タン時) センサー寿命:約1万回(※メンテナンス、交換等行わず買い替えとなります) 計測時間:2~3秒(プレシジョンモードの場合) 結果保存件数:20件(20件を超えると上書き保存されます) 起動時間:5秒以内 充電時間:約4時間 電源:充電式リチウム電池内蔵 使用温度範囲:0~45℃ 保管温度範囲:-40~75℃ 付属品:接続ケーブル×1、吹き込みパーツ×2、使い捨てストロー×4 その他仕様:2種類の測定パターン
アズワン品番65-3734-70
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。