安心・正確 アルコール検知器協議会J-BAC認定品、高精度半導体式ガスセンサーを採用したアルコールチェッカーです。ポケットに収まりやすいスリムでコンパクトな形状。付属のマウスピースも収納できるので持ち運びにも便利です。カバー付きなので保管時も安心。測定値は大きく見やすい日本語表示。さらに警告音でもお知らせします。USB-C充電式で1回の充電で約300回使えます。また、センサー寿命は購入後約2年(または使用回数2500回)長くご使用いただけます。メモリー機能搭載で測定結果を50件記録可能。
セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4
材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂
測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)
質量(g)約45
センサー検知:半導体式ガスセンサー
寸法(cm)約4×11.8×1.6
充電時間約2時間
使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh
寿命センサー:約2500回または約2年
保証期間2年間
充電方式USB Type-C
入力電圧DC5V1A
1台
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。