アルコールチェッカー :「カウンタ表示器」の検索結果
ポケットにしまえるコンパクトなアルコールテスターです。コンパクトでありながら高精度の半導体ガス式センサー採用で高い精度で検知できます。カウンター機能を搭載し、電源をいれるとこれまでの測定回数が表示されます。また、過去5件の履歴を閲覧可能なメモリー機能も搭載。ボタン一つ、息を吹きかけるだけの簡単操作で呼気中のアルコール濃度を短時間で測定します。
寸法(mm)37×92×16
質量(g)60(電池込み)
電源単4アルカリ乾電池×2(テスト用電池付き)
表示方式デジタル
寿命【センサー】ご購入後1年経過、またはセンサー使用回数約1000回で正しく測定できなくなります。保管状況や使用頻度により、寿命が前後する場合がございます。
検知方式半導体ガスセンサー
使用環境条件【温度】15~40℃/【湿度】30~70%(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.85MB)
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。