261件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT500 bitstrongアルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT500bitstrong
4,998税込5,498
1個
欠品中
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近20件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されるとランプが赤く点灯しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様【吹きかけ時間】約5秒付属品マウスピース5個使用温度範囲(℃)0~50規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ0.36インチデジタルLED寿命1000回または1年(センサー)保管温度範囲(℃)20~70データ記録件数直近20回分を保存
連結MP L字型(20個入り) 東洋マーク製作所連結MP L字型(20個入り)東洋マーク製作所
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
アルコール検知器プリンターセット(本体+無線プリンター) 東洋マーク製作所アルコール検知器プリンターセット(本体+無線プリンター)東洋マーク製作所
99,980税込109,978
1セット
当日出荷
質量(g)198(電池含む)使用温度範囲(℃)-5~40電源1.5V単3アルカリ乾電池×2個測定範囲(mg/L)0.00~2.5精度±0.025mg/Lセンサー電気化学式センサー保証期間1年電池寿命約2000回起動時間(秒)約5(アルコール反応時は最大2分)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33保管温度範囲(℃)-10~50アズワン品番65-2332-66検知時間(秒)約10データ記録件数500使用可能回数15000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したもの
アルコール検知器 ソシアック・ネオ用メンテナンスサービス 中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・ネオ用メンテナンスサービス中央自動車工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ソシアック・ネオ(SC-502)のメンテナンスサービスです。 センサー交換時期が近づいてきた、または時期を迎えたお手持ちのソシアックネオの機器のお取替えを行います。 使用済みのソシアック・ネオ返却用の送り状(もしくはレターパック)と メンテナンスサービス交換品についてのご案内を同梱いたします。 お客様のお手元にメンテナンスサービス品が届きましたら、 2週間以内に今までご使用いただいていたソシアック・ネオを同梱のご案内に沿ってにご返却いただきます。
クラウド型アルコール検知器 JVCケンウッドクラウド型アルコール検知器JVCケンウッド
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
日本製の高精度半導体式ガスセンサーを搭載したクラウド型アルコール検知器で、業務用途にも耐えうる信頼性と管理性が特徴です。2,000回の長寿命センサーを採用し、日常的な使用でも安定した測定精度を維持、アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品として第三者試験をクリアしているため、安全性・信頼性も確保されています。クラウド連携に対応しており、測定結果をオンラインで一元管理できるため、運行管理やスタッフの酒気帯び確認を必要とする企業に最適です。コンパクトな本体にデジタル表示を備え、操作性も高く、誰でも簡単に正確なチェックが可能です。また、日本製ならではの品質と高精度測定により、個人の健康管理ツールとしても安心して利用できます。安全運転が求められる職種の方、複数従業員のチェックを効率よく管理したい法人、日々の飲酒量を可視化したいユーザーに特におすすめのモデルです。
付属品保証書、単4形アルカリ乾電池(2本)、マウスピース(3本)材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)69外形寸法(mm)約120×31×23電源DC3V 単4形アルカリ乾電池2本表示方式LCDデジタル表示 0.00mg/Lおよび0.05mg/L~1.00mg/L ※0.05mg/L未満は0.00mg/Lを表示使用温湿度範囲【温度】0~35℃ / 【湿度】80%RH以下保管温湿度範囲【温度】-10~60℃ / 【湿度】80%RH以下保証期間2,000回ご使用または購入後1年間のどちらか早い方検知方式半導体式ガスセンサー
簡易型アルコール検知器 JVCケンウッド簡易型アルコール検知器JVCケンウッド
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
日本製の高精度かつ高品質な半導体式ガスセンサーを搭載した単独型アルコールチェッカーです。片手に収まるスリムなスティックタイプで、ポケットにも入る軽量コンパクト設計のため、自宅はもちろん出張先や車内でも手軽にアルコールチェックが行えます。測定方式は、付属マウスピースを使う高精度なダイレクトブロー方式と、気軽に吹きかけるだけのオープンブロー方式の2種類に対応し、約15秒でスピーディーに測定できます。センサーは1年または1,000回の長寿命仕様で、アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品として第三者試験をクリアしているため、安全性・信頼性も確保されています。シンプル操作で電源ONですぐ測定可能な本機は、毎日のセルフチェックを習慣化したい人や、業務でアルコール確認が必要なドライバー、飲酒量をコントロールしたい健康志向のユーザーに特におすすめの一台です。
付属品保証書、単4形アルカリ乾電池(2本)、マウスピース(3本)材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)69外形寸法(mm)約120×31×23電源DC3V 単4形アルカリ乾電池2本表示方式LCDデジタル表示 0.00mg/Lおよび0.05mg/L~1.00mg/L、※0.05mg/L未満は0.00mg/Lを表示使用温湿度範囲【温度】0~35℃ / 【湿度】80%RH以下保管温湿度範囲【温度】-10~60℃ / 【湿度】80%RH以下保証期間1,000回ご使用または購入後1年間のどちらか早い方検知方式半導体式ガスセンサー
2WAYアルコールチェッカー 日本緑十字社2WAYアルコールチェッカー日本緑十字社
14,980税込16,478
1個
当日出荷
J-BAC認定品(JB10003-67)です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定できます。約20秒弱で測定完了です。1000件まで測定記録(年月日・時刻・測定者番号)を本体のメモリーにデータ保存できます。測定者をコード番号で1から10まで設定できるので測定者番号別に記録管理できます。パソコンにUSBでデータ転送できるので、安全運転管理者の記録作成をサポートします。交換式のマウスピースから息の吹き込みができて衛生的です。測定タイミングを電子音でお知らせします。測定結果を3段階の液晶バックライト色で表示します。
用途始業・点呼時のアルコールチェックに。付属品取扱説明書、保証書、マウスピース×10個、データ転送用USBコード、収納ポーチトラスコ品番664-2703材質ABS、PC規格J-BAC認定品(JB10003-67)入力電圧(V)3センサー半導体ガスセンサー電池単アルカリ乾電池×2本使用(別売)寿命センサー:約1000回又は1年
USBケーブル CAX-AD300PU ケンウッド(KENWOOD) アルコール検知器 CAX-AD300用 KENWOODUSBケーブル CAX-AD300PU ケンウッド(KENWOOD) アルコール検知器 CAX-AD300用KENWOOD
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
CAX-AD300用のUSB接続ケーブルです。PCソフトへのデータ転送に。
アルコールチェッカー用マウスピース BS-ALC-MP0510 20コ bitstrongアルコールチェッカー用マウスピース BS-ALC-MP0510 20コbitstrong
1,598税込1,758
1袋(20個)
5日以内出荷
アルコールチェッカー Mgreen TechアルコールチェッカーMgreen Tech
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
本体上部に呼気吸入孔と半導体ガス式センサーを搭載。センサーに向かって10秒間、息を吹きかけて使用します。視認性の高い大型ディスプレイを備えています。半導体ガス方式のセンサー約3000回もの長いセンサー寿命を持ちます。USB接続でパソコン等にデータを出力する機能があります。
測定範囲0-0.19%BAC 0-0.95mg/L使用温度範囲(℃)-5~50(結露無きこと)電源リチウムイオン充電池センサー寿命購入後1年/役3000回検知方式半導体ガス方式保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)外径(mm)102×3×15アズワン品番65-8651-23主材質ABS
アルコール検知器用ストロー 4.5mm×7ストレート包装なし 白 シバセ工業アルコール検知器用ストロー 4.5mm×7ストレート包装なし 白シバセ工業
27,980税込30,778
1箱(2000本×20箱)
6日以内出荷
検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット経済的洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)正確な測定息が漏れることなく検知器に伝わる。
口径(Φmm)4.5長さ(cm)7包装なし関連資料(1.35MB)
アルコール検知器用ストロー 9mm×7cmストレート包装なし 白 シバセ工業アルコール検知器用ストロー 9mm×7cmストレート包装なし 白シバセ工業
19,980税込21,978
1箱(600本×20箱)
6日以内出荷
検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット経済的洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)正確な測定息が漏れることなく検知器に伝わる。
直径(Φmm)9長さ(cm)7入数(個)12000関連資料(1.35MB)商品タイプストレートストロー
アルコール検知器用ストロー 4.5mm×7cmストレートフィルム包装 白 シバセ工業アルコール検知器用ストロー 4.5mm×7cmストレートフィルム包装 白シバセ工業
28,980税込31,878
1箱(800本×20箱)
6日以内出荷
検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット経済的洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)正確な測定息が漏れることなく検知器に伝わる。
口径(Φmm)4.5長さ(cm)7包装フィルム関連資料(1.35MB)
アルコールテスター CONTEC(コンテック)アルコールテスターCONTEC(コンテック)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
ポケットにしまえるコンパクトなアルコールテスターです。コンパクトでありながら高精度の半導体ガス式センサー採用で高い精度で検知できます。カウンター機能を搭載し、電源をいれるとこれまでの測定回数が表示されます。また、過去5件の履歴を閲覧可能なメモリー機能も搭載。ボタン一つ、息を吹きかけるだけの簡単操作で呼気中のアルコール濃度を短時間で測定します。
材質ABS樹脂寸法(mm)37×92×16質量(g)60(電池込み)電源単4アルカリ乾電池×2(テスト用電池付き)測定範囲(mg/L)0.00~0.30表示方式デジタル寿命【センサー】ご購入後1年経過、またはセンサー使用回数約1000回で正しく測定できなくなります。保管状況や使用頻度により、寿命が前後する場合がございます。【電池】約100回表示機能0.05mg/L未満は0.00mg/L、0.31mg/L以上はHI保管温湿度範囲5~15℃/30~70%※結露なきこと表示単位0.01mg/L検知方式半導体ガスセンサー最大カウント数999使用環境条件【温度】15~40℃/【湿度】30~70%(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.85MB)データ記録件数5(5以降は1から上書き)認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-63)
【まとめ買い】LXアルコールチェッカー リンクサス(Linxas)【まとめ買い】LXアルコールチェッカーリンクサス(Linxas)
61,980税込68,178
1セット(24個)
当日出荷
通常価格の10%OFFです。息を吹き込むだけでアルコール濃度を測定できます。約20秒で測定完了します。(スタートアップに約10秒、息を吹きこみ5~10秒)測定結果をデジタル表示と音でお知らせします。測定結果をデジタル表示と音でお知らせします。メモリー機能搭載で、測定結果を50件記録可能です。視認性がよい7セグメントLED表示です。市販のストローにも対応可能です。(対応ストローΦ6mm)付属のマウスピースをストローに交換すれば1台のチェッカーを複数人で使用できます。
用途始業・点呼時のアルコールチェックに。付属品充電ケーブル、取扱説明書(充電器は付属しません)トラスコ品番535-7335材質ABS、PP幅(mm)34高さ(mm)16品名アルコールチェッカー24台奥行(mm)120電源DC5V/1A(USB Type-C)測定範囲(mg/L)0.00~0.5
アルコールチェッカー フィガロ技研アルコールチェッカーフィガロ技研
31,980税込35,178
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラベルシール用紙4巻セット タニタラベルシール用紙4巻セットタニタ
4,498税込4,948
1セット(4巻)
5日以内出荷
下記の機種に対応したラベルシール用紙です。1巻で約185枚のシールが印刷できます。 <対応機種> OP203P(アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタです)
対応機種OP203P
FC900/1000用 ストローホルダー 10個入り タニタFC900/1000用 ストローホルダー 10個入りタニタ
1,998税込2,198
1セット(10個)
5日以内出荷
アルコール検知器「FC900」「FC1000」用のストローホルダー。市販のストローを差し込んで使用します。
直径(Φmm)(対応ストロー)6
アルコールチェッカー STAR LightアルコールチェッカーSTAR Light
3,298税込3,628
1台
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコールを測定します。 簡単操作です。 軽量コンパクトなアルコールチェッカーです。 モニターは暗所でも見やすいバックライト付です。 測定後は自動的に電源オフします。
用途運転を伴う職業の方、飲む機会の多い方や、始業・点呼時のアルコールチェックに。仕様自動電源オフ付属品取り扱い説明書、ストラップトラスコ品番381-2750幅(mm)34高さ(mm)104質量(g)25品名アルコールチェッカー奥行(mm)18電源(V)単4乾電池×2本電源単4乾電池×2本測定範囲(mg/L)0.00~0.99目盛範囲(mg/L)最小:0精度±0.03mg/L測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5ディスプレイバックライト付寿命センサー:1000回測定または、購入後1年経過した場合ウォームアップ時間10秒検知方式半導体ガスセンサー分解能(mg/L)0.01
LXアルコールチェッカー専用マウスピース 100個 リンクサス(Linxas)LXアルコールチェッカー専用マウスピース 100個リンクサス(Linxas)
4,298税込4,728
1箱(100個)
当日出荷
LXアルコールチェッカー専用のマウスピースです。
用途LXアルコールチェッカー用マウスピースとして。トラスコ品番436-3615幅(mm)140高さ(mm)90品名交換マウスピース奥行(mm)55
アルコールチェッカー 測定回数記録 MEMSセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-EK938 bitstrongアルコールチェッカー 測定回数記録 MEMSセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-EK938bitstrong
3,998税込4,398
1個
欠品中
令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 本製品はMEMSセンサーを搭載しております。MEMSセンサーは従来の半導体ガスセンサーと比較し、高感度かつ高精度、低消費電力な特徴を有しています。 操作方法は簡単で、ボタンを押して息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。 直近32件分の測定値を記録することができます。 デバイス使用回数を表示し、センサー寿命までの残回数を確認することができます。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 USB充電式なため、電池の購入が必要ありません。(充電ケーブル付属)
用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様吹きかけ時間:約5秒電源充電式 内蔵リチウムポリマー電池(充電ケーブル付属)測定範囲(mg/L)0.000~1.000本体寸法(mm)100×29×19.5本体質量(g)33.5使用温度(℃)0~35(結露無きこと)センサータイプMEMSセンサー寿命センサー:1000回または1年保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)関連資料(1.07MB)使用可能回数999回まで
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT200 bitstrongアルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT200bitstrong
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されると濃度に応じてメーターのランプが点灯しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様【吹きかけ時間】約5秒付属品マウスピース5個規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ0.36インチデジタルLEDディスプレイ寿命1000回または1年(センサー)データ記録件数直近50回分を保存
スライドインマウスピース (100本入り) ドレーゲルスライドインマウスピース (100本入り)ドレーゲル
7,298税込8,028
1セット(1本×100個)
当日出荷
個別包装の使い捨てマウスピースです。
用途アルコール検知器、アルコールチェック
AF-50用マウスピース サンコーテクノAF-50用マウスピースサンコーテクノ
499税込549
1袋(5本)
当日出荷
適合AF-50RoHS指令(10物質対応)対応
アルコール体質試験パッチ3枚入り ライフケア技研アルコール体質試験パッチ3枚入りライフケア技研
31,980税込35,178
1ケース(3枚×40個)
4日以内出荷
飲める?飲めない?アルコール体質を簡単にチェックできます。お子様にもお使いいただけます。成人式やヘルスケア関連イベントでも好評。教育機関、公的機関からのご注文も多いアイテムです。
反応時間20分
NEO BLUE NEB-601 日本テレマティークNEO BLUE NEB-601日本テレマティーク
41,980税込46,178
1個
当日出荷
吐息によりアルコール数値を検知する機械。スマートフォンから専用アプリを通じてBluetoothによるペアリングを行い、インカメラでの表情の撮影、GPSの共有を管理者向かいに同時送信。管理者はクラウドにより点呼を行い、データの蓄積、管理を行う。保証はアルコールチェッカー本体にのみついています(1年間利用、1万回利用)。センサーは電気化学式センサーです。1万回利用でマークが表示されます。
測定範囲(mg/L)0.00~2.50 250
アルコールチェッカー 高森コーキアルコールチェッカー高森コーキ
4,198税込4,618
1台
当日出荷
息を吹き込むだけで呼気中のアルコール濃度を測定!
用途本製品は、高感度のナノ半導体センサーを採用し、数秒間で測定ができます。付属品取扱説明書、マウスピース5本、収納ケース材質本体/ABS、PC マウスピース/PP測定範囲0.000~1.000mg/L電源単4アルカリ乾電池×2(別売)センサーナノ半導体センサー使用環境温度(℃)0~50警告0.150mg/L以上使用期限使用開始から1年または測定数1000回
酎検ハチ公BT アルコールチェッカー レッツコーポレーション酎検ハチ公BT アルコールチェッカーレッツコーポレーション
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
アルコール検知器協議会認定機器自動でスマホとかんたん接続アルコールチェック&写真撮影(測定時に測定中の写真を撮影します)データをPCに送信(測定結果と測定中の写真を管理PCへ送信)
センサータイプアルコールセンサー:電気化学式寸法(cm)約14×5.7×2.7バッテリー1500mAh(待機時間24h以上)検知範囲0.000~0.600(mg/L)動作温度(℃)0~45画面サイズ1.77インチカラーディスプレイピクセル有効:200万画素(1920×1080)ストレージ200000件以上記録可能
アルコール高精度秒速検知器 友屋アルコール高精度秒速検知器友屋
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
息を吹き込むだけで簡単にアルコール濃度を測定することができます。 高精度で耐久性の高い燃料電池式センサーを採用しております。 ●2022年10月1日より安全運転管理者による運転者のアルコールチェック義務化により 下記項目の実施が必要です。 (1)アルコール検知器を使用しての酒気帯び有無の確認 (2)アルコール検知器を常時有効に保持しておくこと。 ●対象事業者は以下の通りです。 (1)乗車定員11人以上の白ナンバー車1台以上を保持。 (2)白ナンバー車5台以上を保持。(※原付を除くオートバイは0.5台換算)
仕様結果保存件数:20件(20件を超えると上書き保存されます)、2種類の測定パターン付属品接続ケーブル×1、吹き込みパーツ×2、使い捨てストロー×4測定範囲0.000~1.900mg/L質量(g)145使用温度範囲(℃)0~45電源充電式リチウム電池内蔵連続使用時間(時間)約48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×27×120寿命センサー:約1万回(※メンテナンス、交換等行わず買い替えとなります)充電時間(時間)約4検知方式燃料電池式センサー起動時間(秒)5以内保管温度範囲(℃)-40~75連続使用回数約1500回(充電満タン時)計測時間2~3秒(プレシジョンモードの場合)
アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400Cシリーズ bitstrongアルコールチェッカー BS-ALC-EEK400Cシリーズbitstrong
13,980税込15,378
1セット(5個)ほか
6日以内出荷
令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005mL/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。バックライトつきの液晶画面で夜間でもはっきりと数値を確認することができます。測定値が0.150~0.245mg/Lの場合、ディスプレイ下部に「Caution」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。測定値が0.250mg/L以上の場合、ディスプレイ下部に「Danger」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。非接触型吹きかけ式 、 半導体ガスセンサー搭載
仕様●センサータイプ:半導体式ガスセンサー●吹きかけ距離:約1cm●センサー寿命:1000回または1年●測定範囲:0.000-1.000mg/L(200段階, 0.005mL/L単位で表示)●使用可能回数カウント:1000回●センサー予熱時間:約15秒●吹きかけ時間:約5秒●使用温度:0℃~35℃(結露無きこと)●保管温度:-10℃~50℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)●材質:ABS樹脂●本体寸法(W×D×H):32×17×103 mm●本体重量:28g
デジタルアルコールテスター 豊光デジタルアルコールテスター豊光
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
二日酔い運転・酒気帯び運転の予防や飲み過ぎ防止の健康管理に。ボタン一つで呼気中アルコール濃度をデジタル表記で測定します。呼吸中アルコール濃度は3段階のレベルでお知らせします。携帯や保管に便利なストラップが付属したコンパクトサイズ。
材質ABS樹脂電源単四テスト電池×2本(アルコールテスト用)、LR-44(時計用)付属測定範囲(mg/L)0.00~0.95(BARC)測定精度0.05mg/L(BRAC)センサー半導体式高感度アルコールガスセンサーアズワン品番68-4103-80
アルコールチェッカーBT ジェイ・シー・ティアルコールチェッカーBTジェイ・シー・ティ
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
電池化学式(燃料電池)センサー搭載アルコール検知器です。Bluetoothスマホ連動タイプ。信頼性の高い燃料電池センサーを搭載。スマートフォンのApp対応のアルコールの有無を素早くチェックするスマホ連動タイプのデジタル呼気アルコール測定器です。
仕様●燃料電池センサー●Bluetooth:iOS/Android スマホ連動タイプ●センサー寿命:使用後1年経過または、2,000回以内●ウォームアップ時間:約5秒●測定時間:約4秒●電源:単4形アルカリ乾電池×1本 別売●測定精度:測定結果が0.25mg/Lの場合:±0.05mg/L●呼気中アルコール濃度測定範囲:0~2.000mg/L●呼気中アルコール濃度最小単位:0.001mg/L●商品寸法:幅66×高さ47×厚み19mm(マウスピースを除く)●本体重量:52g(電池含む)●保証期間:ご購入日より1年間●内容物:本体、マウスピース5個、取扱説明書(保証書付)アズワン品番65-8770-18
業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ bitstrong業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズbitstrong
41,880税込46,068
1個
5日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データ
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露アズワン品番65-8303-17
アルコールチェッカー オーグアルコールチェッカーオーグ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
高精度BAC(血中アルコール濃度)測定。計測結果をディスプレイに赤、黄、緑の3色で表示します。
仕様●測定結果保存:直近32回●米国食品医薬局(FDA:Food and Drug Administration)認定品●充電電圧:5V●バッテリー:1000mAh Li-Ionバッテリー●動作電流:140~190mA●連続試験回数:800~1000回●動作温度:0~45℃●充電時間:2時間●センサー:半導体式ガスセンサー●センサー寿命:購入後1年または3000回使用●予熱時間:15秒●吹込み時間:3~5秒●反応時間:5秒●ウォームアップ時間:15秒●測定レンジ:0~0.190%BAC、0~1.90 0/00BAC、0~0.95mg/L、0~1.9g/L、0~190mg/100mL、0~1.90 0/00PROM●精度:±0.05%BAC、±0.5 0/00BAC、±0.05 mg/L、±0.5g/L、±50mg/100mL、±0.5 0/00PROM●規格:CE、RoHS、FCC(2022年5月現在)●付属品:マウスピース×10個、USB充電ケーブル、布袋、ユーザーマニュアル、FAQガイド●表示方式:LCD デジタル表示●※本商品は飲酒の有無を確認するためのものであり、運転の可否を判断するものではございません。●※センサー寿命は購入後1年間、または3000回使用。アズワン品番65-3354-56
アルコール検知器用ストロー 9mm×7cmストレートフィルム包装 白 シバセ工業アルコール検知器用ストロー 9mm×7cmストレートフィルム包装 白シバセ工業
17,980税込19,778
1箱(380本×20箱)
6日以内出荷
検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット経済的洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)正確な測定息が漏れることなく検知器に伝わる。
直径(Φmm)9長さ(cm)7外装フィルム入数(個)7600関連資料(1.35MB)商品タイプストレートストロー
アルコール検知器 RABLISSアルコール検知器RABLISS
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
専用アプリ&クラウド管理対応電気化学式アルコールチェッカー高精度・長寿命電気化学式センサーアルコール以外には、ほぼ反応しない極めて優れた精度を実現(半導体式は、アルコールに近い成分に反応しやすい)センサーは約1年半もしくは10,000回の測定が可能な長寿命【専用スマホアプリと連動データをクラウドへ自動送信】スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理できます。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減するシステムです。*クラウドシステムとの連携の際は、月額費用は発生します。アルコール検知器協議会(J-BAC)認定品。DOT(米国運輸省)認定品。欧州では公的機関でも採用させている製品と同等品。簡単充電(1,800mAhのリチウムイオンバッテリー内臓)2分間隔で1,600回、連続測定で400回測定可能。3色のアラーム表示で測定結果をお知らせ(緑・黄・赤)。吹込み用のマウスピースおよび使い捨てストローを付属。
セット内容本体、収納袋、ストラップ、キャリングケース、マウスピース×2、取扱説明書・保証書、ストロー差込用コネクタ×2、使い捨てストロー5本入り、充電用micro USBケーブル質量(g)約118電源1800mAhリチウムイオンバッテリー使用温度範囲0~40℃(結露なきこと、湿度80%以下)本体寸法(mm)約120×37×37センサー寿命:1年半経過または10000回測定のどちらか早い方(メーカー校正可能)測定濃度範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.50表示単位0.01mg/L検知方式電気化学式(燃料電池式)センサー保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%以下)
アルコールテスター 303 コンテックアルコールテスター 303コンテック
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
誤表示が少ない高精度センサー内蔵【電気化学式センサー】アルコール以外の成分に反応しにくいため高精度の測定ができます。【マウスピース式】マウスピースを個別に使用することで、複数人で測定ができます。【直接吹き込み式】マウスピースによる吹き込み式で、周りの環境に左右されにくい測定ができます。【簡単測定】電子音が鳴っている6秒間吹き込むだけで測定ができます。【メモリ機能搭載】5件のメモリー機能により測定結果をいつでも確認することができ転記に最適です。【長寿命・センサー交換】2,500回使用、もしくは1年毎のメンテナンス(有償)で長期使用ができます。
付属品マウスピース10個、専用ケース、取扱説明書(保証書付)、テスト用電池材質本体:ABS樹脂、マウスピース:PP質量(g)約83(電池含まず)外形寸法(mm)約60×24×105(マウスピース含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付)測定範囲(mg/L)0.000~1.000精度±0.03mg/L使用温度(℃)10~40データメモリ5件(5件目以降は1件目から上書き保存)寿命センサー:2500回使用毎、もしくは1年毎で精度が保てなくなります。(有償メンテナンスで修理可能)設定値0.15mg/L以上はディスプレイが赤色に点灯+アラーム音。1.01mg/L以上はHI表示。検知方式電気化学式センサー
FC1500用 RS-232C通信ケーブル タニタFC1500用 RS-232C通信ケーブルタニタ
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
アルコール検知器「FC1500」用のRS232C通信ケーブルです。
コード長さ(m)1.5
FC1000/FC1200/FC900用 簡易点検キット タニタFC1000/FC1200/FC900用 簡易点検キットタニタ
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
アルコール検知器シリーズ簡易点検キットです。 測定値に異常がないかの確認が簡単に行えます。
対応機種FC1000 /FC1200 /FC900
FC1200/FC1500用 シガーアダプター タニタFC1200/FC1500用 シガーアダプタータニタ
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アルコール検知器「FC1200」「FC1500」用のシガーアダプターです。
アルコールチェッカー