絞り込み
検知範囲(mg/L)
  • 0.00~0.5
  • 0.00~0.25(1)
  • 0.00~0.30(1)
  • 0~0.95(1)
  • 0.00~0.99(2)
  • 0.000~1.000(4)
  • 0.000~2.000(3)
  • 0.00~2.5(2)
  • 0.01~0.95(1)
  • 0.25(5)
  • 0.35(1)
  • 0.5(4)
  • 0.6(3)
  • 0.95(13)
  • 0.99(1)
  • 0.995(1)
  • 1(24)
  • 1.9(2)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
ブランド
  • リンクサス(Linxas)(2)
  • 3R(スリーアール)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アルコールチェッカーとは、息の中に含まれるアルコール濃度や酩酊度を計る機器。センサーに息を吹きかけ数値を測定するため、センサーの精度が求められます。使いきりのハンディタイプやセンサーを交換することが可能な据え置きタイプがあり、職場で使用する場合はセンサーが交換できるタイプが経済的です。デジタル表示や音声でのアナウンスがされ状態を把握できるものや、計測から印刷まで一体型になったものなど様々な種類があるため、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールチェッカー 3R(スリーアール)アルコールチェッカー3R(スリーアール)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
2パターンから選べる測定方法 ストロー(別売)を差し込んで吹き込む、ストロー式 ※市販のストロー可(Φ5mmで対応可能) センサー部分に直接息を吹きかける吹きかけ式 わずか47gの手のひらサイズ。 ホコリから保護するセンサー格納式 半導体ガスセンサー 単4形アルカリ乾電池×2(別売) 測定上限0.5mg/L 使用回数3000回
寸法(mm)約118×35×18質量(g)約47電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)入力電圧(V)3使用可能回数3000回寿命センサー:購入後3年または3000回測定するまで保証期間購入後1年または3000回測定するまで(どちらか早い方)測定範囲(mg/L)0.00~0.5検知方式半導体ガスセンサー
【まとめ買い】LXアルコールチェッカー リンクサス(Linxas)【まとめ買い】LXアルコールチェッカーリンクサス(Linxas)
61,980税込68,178
1セット(24個)
当日出荷
通常価格の10%OFFです。息を吹き込むだけでアルコール濃度を測定できます。約20秒で測定完了します。(スタートアップに約10秒、息を吹きこみ5~10秒)測定結果をデジタル表示と音でお知らせします。測定結果をデジタル表示と音でお知らせします。メモリー機能搭載で、測定結果を50件記録可能です。視認性がよい7セグメントLED表示です。市販のストローにも対応可能です。(対応ストローΦ6mm)付属のマウスピースをストローに交換すれば1台のチェッカーを複数人で使用できます。
用途始業・点呼時のアルコールチェックに。付属品充電ケーブル、取扱説明書(充電器は付属しません)トラスコ品番535-7335材質ABS、PP幅(mm)34高さ(mm)16品名アルコールチェッカー24台奥行(mm)120電源DC5V/1A(USB Type-C)測定範囲(mg/L)0.00~0.5
【まとめ買い】LXアルコールチェッカー24台+専用マウスピース1箱無償セット リンクサス(Linxas)【まとめ買い】LXアルコールチェッカー24台+専用マウスピース1箱無償セットリンクサス(Linxas)
67,980税込74,778
1セット(25個)
当日出荷
アルコールチェッカー24台と専用マウスピース1箱のセット品です。
用途始業・点呼時のアルコールチェックに。トラスコ品番452-7150セット内容充電ケーブル、取扱説明書(充電器は付属しません)、マウスピース材質ABS、PP品名アルコールチェッカー24台+専用マウスピース1箱セット電源(V)リチウムイオンポリマー電池300mAh電源リチウムイオンポリマー電池300mAh測定範囲(mg/L)0.00~0.5表示方式LEDデジタルディスプレイ入力電圧(V)DC5V1A(USBType-C)センサー半導体式ガスセンサー、寿命:約1500回又は2年使用時間約300回(満充電時の使用回数)充電時間(時間)約2
アルコールチェッカー