262件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコール検知器用ストロー Φ4.5×70mm 個包装無し 大一産業アルコール検知器用ストロー Φ4.5×70mm 個包装無し大一産業
34,980税込38,478
1ケース(800本×20箱)
5日以内出荷
アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装がない分、割安です。
用途アルコール検知器用ストロー仕様個包装の有無:無し直径(Φmm)ストロー:4.5
アルコール検知器用ストロー Φ4.5×70mm 個包装有り 大一産業アルコール検知器用ストロー Φ4.5×70mm 個包装有り大一産業
35,980税込39,578
1ケース(800本×20箱)
5日以内出荷
アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。
用途アルコール検知器用ストロー仕様個包装の有無:有り直径(Φmm)ストロー:4.5
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズ bitstrongアルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズbitstrong
19,980税込21,978
1箱(5個)
5日以内出荷
本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。直近150件までの測定値、測定時刻を確認することができます。PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを出力することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料
仕様●センサータイプ: 半導体ガスセンサー●データ記録:直近150回分を保存●反応時間:3~10秒●測定範囲:0.00~0.95mg/L●センサー寿命:1000回または1年●使用温度範囲:-5℃~45℃●分解能:0.005mg/L●保管温度範囲:20℃~50℃●ディスプレイ:液晶ディスプレイ●本体重量:65.5g●本体寸法:102×32×15mm●電源:200mAhリチウムバッテリー●付属品: USB充電通信ケーブル●入数:5個入バッテリー容量(Ah)2アズワン品番65-5701-94
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 bitstrongアルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式bitstrong
269,800税込296,780
1箱(100個)ほか
5日以内出荷
操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
仕様●センサータイプ:半導体センサー●吹きかけ距離:約1cm●センサー寿命:約3000回または1年●測定範囲:0.000-0.995mg/L(0.005ml/L単位で表示)●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約3-5秒●応答時間: 約3-5秒●電源:単4アルカリ乾電池×2本(電池別売り)●材質:ABS樹脂●本体寸法(W×D×H):32×18×103 mm●本体重量:28g
アルコールチェッカー Envitec AQ 6020 適合マウスピース BS-ALC-MP-AQ6020シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Envitec AQ 6020 適合マウスピース BS-ALC-MP-AQ6020シリーズbitstrong
2,798税込3,078
1箱(50個)
17日以内出荷
アルコールチェッカーEnvitec AQ 6020適合マウスピースです。
仕様●適合: Envitec AQ 6020アズワン品番65-5673-52
アルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズbitstrong
2,798税込3,078
1箱(50個)
5日以内出荷
アルコールチェッカーDrager Alcotest 7410適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 7410アズワン品番65-5673-58
アルコールチェッカー Drager Alcotest 6510 適合マウスピース BS-ALC-MP-6510シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Drager Alcotest 6510 適合マウスピース BS-ALC-MP-6510シリーズbitstrong
2,998税込3,298
1箱(50個)ほか
5日以内出荷
アルコールチェッカーDrager Alcotest 6510適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 6510
アルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 交換センサー bitstrongアルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 交換センサーbitstrong
21,980税込24,178
1箱(5個)ほか
10日以内出荷から33日以内出荷
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用交換センサーです。特別な操作や機材を必要とせず、手で簡単に交換が行えます。
仕様●適合:BS-ALC-AP018●センサー寿命:500回または1年
専用アルコールチェッカー (relica・クイックFAターミナル用) relica専用アルコールチェッカー (relica・クイックFAターミナル用)relica
60,980税込67,078
1台
6日以内出荷
relica・クイックFAターミナル専用アルコールチェッカー
用途relica・クイックFAターミナル専用。飲酒チェックに。仕様センサー寿命:使用回数20000回、もしくは使用開始から1年経過・アルコール検知回数1000回・呼気測定時間:約5秒(吹込量:10L/m以上)・表示パネル:1.8インチ電子表示パネル材質ABS樹脂電源ターミナルから給電、または単4乾電池(3本)測定範囲(mg/L)0~1.00センサー電気化学式測定対象呼気中アルコール濃度使用環境温度(℃)-5~45
携帯用アルコールチェッカー BA-AC100シリーズ グリーンコアテック携帯用アルコールチェッカー BA-AC100シリーズグリーンコアテック
29,980税込32,978
1セット(10個)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
センサーに高精度、高感度の半導体センサーを採用。センサー部を保護するスライド機構により電源ON。持ち運びしやすいコンパクトなスティックタイプ。見やすい液晶ディスプレイ。MicroUSBケーブルでの充電式。アルコールを検出するとアラームが鳴ります。携帯に便利なキャリーポーチとUSB充電ケーブル、ストラップ付き
仕様●アルコールセンサー種類:半導体型●応答時間:20秒以下●測定範囲:0-0.19%BAC 0-0.95mg/L●数値誤差:±0.01%BAC●校正周期:6ヶ月●使用温度範囲:-5~45℃●保管温度範囲:-20~50℃●呼気連測定時間:5秒●バッテリー容量:200mAh●動作電流:150mA●ディスプレイ:液晶●機器寸法:長さ102×幅28×厚さ20mm●機器質量:約30g●充電方式:MicroUSBポート使用●付属品:キャリーポーチ、ストラップ、USB充電ケーブル、取扱説明書(日本語)
サーモチェッカー用感熱ロール紙 5ロール入 東京企画サーモチェッカー用感熱ロール紙 5ロール入東京企画
2,698税込2,968
1セット(5ロール)
33日以内出荷
TM-0004、0005専用感熱紙です。
仕様●サイズ:58mm×50mm×約20m●入数:1セット(5ロール入)アズワン品番65-6900-96
サーモチェッカー用センサーモジュール 東京企画サーモチェッカー用センサーモジュール東京企画
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
TM-0004、0005専用センサーモジュールです。
仕様●サイズ:125×47×98mmアズワン品番65-6900-97
EK90用マウスピース 10個入 オーグEK90用マウスピース 10個入オーグ
2,098税込2,308
1袋(10個)
10日以内出荷
アルコールチェッカーEK90用のマウスピースです。
仕様●入数:1袋(10個入)アズワン品番65-3354-57
Bluetooth対応 アルコールチェッカー DEIMOS オーグBluetooth対応 アルコールチェッカー DEIMOSオーグ
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
外出先でもスマホアプリと連動して検査報告が可能なBluetooth対応モデル。欧州では公的機関でも採用されている製品です。※本製品は飲酒の有無を確認するためのものであり、運転の可否を判断するものではございません。
仕様●Bluetooth4.0●充電ポート:MicroUSB●センサー:電気化学式/燃料電池式センサー●メモリー:測定記録100件保存●検知範囲:0.000%BAC~0.450%アズワン品番65-3907-57
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズ bitstrongアルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズbitstrong
40,980税込45,078
1箱(10個)ほか
6日以内出荷
本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。直近150件までの測定値、測定時刻を確認することができます。PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを出力することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。
バッテリー容量(Ah)2
アルコールチェッカー Drager Alcotest 6810適合マウスピース BS-ALC-MP-6810シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Drager Alcotest 6810適合マウスピース BS-ALC-MP-6810シリーズbitstrong
1,598税込1,758
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
アルコールチェッカーDrager Alcotest 6810適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 6810
アルコールチェッカー Mark X適合マウスピース BS-ALC-MP-MarkXシリーズ bitstrongアルコールチェッカー Mark X適合マウスピース BS-ALC-MP-MarkXシリーズbitstrong
1,598税込1,758
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
アルコールチェッカーMark X適合マウスピースです。
仕様●適合: Mark X
アルコールチェッカー Drager Alcotest 7510, Alcotest 6000 適合マウスピース BS-ALC-MP-7510シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Drager Alcotest 7510, Alcotest 6000 適合マウスピース BS-ALC-MP-7510シリーズbitstrong
1,598税込1,758
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
アルコールチェッカーDrager Alcotest 7510、Alcotest 6000適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 7510, Alcotest 6000
アルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズbitstrong
1,198税込1,318
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
アルコールチェッカーDrager Alcotest 7410適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 7410
アルコールチェッカー Drager Alcotest 6510 適合マウスピース BS-ALC-MP-6510シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Drager Alcotest 6510 適合マウスピース BS-ALC-MP-6510シリーズbitstrong
1,298税込1,428
1箱(20個)
5日以内出荷
アルコールチェッカーDrager Alcotest 6510適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 6510アズワン品番65-5673-54
アルコールチェッカー Envitec AQ 6020 適合マウスピース BS-ALC-MP-AQ6020シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Envitec AQ 6020 適合マウスピース BS-ALC-MP-AQ6020シリーズbitstrong
1,198税込1,318
1箱(20個)ほか
33日以内出荷
アルコールチェッカーEnvitec AQ 6020適合マウスピースです。
仕様●適合: Envitec AQ 6020
アルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 交換センサー bitstrongアルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 交換センサーbitstrong
199,800税込219,780
1箱(50個)ほか
33日以内出荷
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用交換センサーです。特別な操作や機材を必要とせず、手で簡単に交換が行えます。
仕様●適合:BS-ALC-AP018●センサー寿命:500回または1年
アルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 マウスピース bitstrongアルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 マウスピースbitstrong
3,898税込4,288
1箱(50個)ほか
5日以内出荷
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピースです。
仕様●適合:BS-ALC-AP018●寸法(1個あたり):40×4×4mm●重量(1個あたり):2g
アルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-AP018シリーズ bitstrongアルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-AP018シリーズbitstrong
56,980税込62,678
1箱(5個)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。直近20件分のデータを記録します。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●センサー寿命:500回または1年(交換可:適合センサー BS-ALC-RS-MP018)●測定範囲:0.000-2.000mg/L●ウォームアップ時間:約10秒●吹きかけ時間:約5-7秒●測定データ記録件数:20件●使用温度:0~55℃(結露無きこと)●保管温度:0~55℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×1本●本体寸法:110×46.5×17.5 mm●本体重量:89g●梱包寸法:11.6×17.5×3.5 mm●梱包重量:135g
FC1500用 固定用スタンド タニタFC1500用 固定用スタンドタニタ
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
アルコール検知器「FC1500」用のスタンドです。
FC1500用 簡易点検キット タニタFC1500用 簡易点検キットタニタ
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
アルコールセンサーFC1500用共通の簡易点検キットです。 測定値に異常がないかの確認が簡単に行えます。
FC1000用 スマートフォン用通信ケーブル 1.5m タニタFC1000用 スマートフォン用通信ケーブル 1.5mタニタ
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
FC1000と対応スマートフォンを接続するケーブルです。
感熱式プリンター タニタ感熱式プリンタータニタ
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタ。
対応(プリンター用紙)OP300、OP301
アルコールチェッカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アルコールチェッカーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
付属品microUSBケーブル、マウスピース材質ABSブラック測定範囲(アルコール濃度)0~1.00mg/L質量(g)86電源TC02本体から給電、または単4形乾電池×3本(別売)測定精度(アルコール濃度)濃度0.200mg/L以下:±0.020mg/L、濃度0.200~1.000mg/L:±5%、濃度1.000mg/L以上:±20%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×130×24センサー電気化学式センサー保存温度(℃)-20~50測定対象呼気中アルコール濃度測定時間(秒)(呼気)約5(吹込量:10L/m以上)寿命(センサー)使用回数20000回/使用開始から1年経過後/アルコール検出回数1000回使用環境温度(℃)-5~45パネル1.8インチ電子表示パネル
アルコールチェッカーラムダツー アイグッズアルコールチェッカーラムダツーアイグッズ
5,598税込6,158
1台
当日出荷
息を吹きかけ簡単に呼気中アルコール濃度を測定します。
トラスコ品番408-2442幅(mm)38ホワイト高さ(mm)17.5品名アルコールチェッカー奥行(mm)103電源(V)単4形アルカリ電池×2電源単4形アルカリ電池×2測定範囲(mg/L)0.00から0.95使用温度(℃)5~35測定目盛(mg/L)最小:0
BAC100専用マウスピ-ス キングジムBAC100専用マウスピ-スキングジム
469税込516
1袋(5個)
当日出荷
用途BAC100専用マウスピーストラスコ品番419-1962品名BAC100専用マウスピ-ス
IT点呼キーパー用Wセンサー式アルコール検知器 東洋マーク製作所IT点呼キーパー用Wセンサー式アルコール検知器東洋マーク製作所
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
テレニシ製 IT点呼キーパー用精度維持の為の定期校正(センサー交換方式):半導体センサーは使用回数、5000回、電気化学式センサーは購入から1年/使用回数2000回、いずれかに達した場合、校正が必要です。
アズワン品番65-2332-92
【まとめ買い】LXアルコールチェッカー24台+専用マウスピース1箱無償セット リンクサス(Linxas)【まとめ買い】LXアルコールチェッカー24台+専用マウスピース1箱無償セットリンクサス(Linxas)
67,980税込74,778
1セット(25個)
当日出荷
アルコールチェッカー24台と専用マウスピース1箱のセット品です。
用途始業・点呼時のアルコールチェックに。トラスコ品番452-7150セット内容充電ケーブル、取扱説明書(充電器は付属しません)、マウスピース材質ABS、PP品名アルコールチェッカー24台+専用マウスピース1箱セット電源(V)リチウムイオンポリマー電池300mAh電源リチウムイオンポリマー電池300mAh測定範囲(mg/L)0.00~0.5表示方式LEDデジタルディスプレイ入力電圧(V)DC5V1A(USBType-C)センサー半導体式ガスセンサー、寿命:約1500回又は2年使用時間約300回(満充電時の使用回数)充電時間(時間)約2
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用交換センサー BS-ALC-RS-AP018 bitstrongアルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用交換センサー BS-ALC-RS-AP018bitstrong
4,598税込5,058
1個
32日以内出荷
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用交換センサーです。 特別な操作や機材を必要とせず、手で簡単に交換が行えます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック適合BS-ALC-AP018測定範囲(mg/L)0.000~2.000寿命センサー:500回または1年
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピース BS-ALC-MP0405-20p bitstrongアルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピース BS-ALC-MP0405-20pbitstrong
1,698税込1,868
1箱(20個)
6日以内出荷
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピースです。
用途始業時や運転前のアルコールチェック適合BS-ALC-AP018寸法(mm)40×4×4(1個)質量(g)20測定範囲(mg/L)0.000~2.000
アルコールチェッカー燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-AP018 bitstrongアルコールチェッカー燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-AP018bitstrong
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。 マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。 センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 直近20件分のデータを記録します。
用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様吹きかけ時間:約5-7秒適合センサー:BS-ALC-RS-MP018、マウスピース:BS-ALC-MP0405-20p電源単4アルカリ乾電池×1本(電池別売り)測定範囲(mg/L)0.000-2.000本体寸法(mm)110×46.5×17.5本体質量(g)89使用温度(℃)0~55(結露無きこと)センサータイプ燃料電池センサー寿命センサー:500回または1年(交換可)保管温度(℃)0~55(結露無きこと)関連資料(0.68MB)データ記録件数20件
カウンタースタンド アイリスオーヤマカウンタースタンドアイリスオーヤマ
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
顔認証据置型用アルコール検知器IRC-F8AN1+IRC-FOALC1用のカウンタースタンドになります。
材質アルミニウム合金質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×143×238
アルコールチェッカー YD-3001 吉田産業アルコールチェッカー YD-3001吉田産業
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ポータブルで保管と携帯便利です。 簡単な2ステップでアルコール濃度検知が可能です。 自分と大事な人へのケアもでき、飲酒後ノー運転の徹底できます。 デジタルデイスプレーで、測定結果わかりやすくなっています。
用途吸気中のアルコール濃度の測定に本体寸法(cm)約11×4×1.5電源単4電池×2(別売)検知方式半導体ガスセンサー使用環境温度(℃)5~35保証期間新品での購入から6ヶ月仕様最大使用回数:999回
サーモチェッカーAG ヒロ・コーポレーションサーモチェッカーAGヒロ・コーポレーション
159,000税込174,900特価
1台
当日出荷
1台で温度検知とアルコール検知の両方ができる。 温度検知とアルコール検知を印刷します。 プリンター標準装備、市販のストローに対応。
用途アルコール検知・温度検知センサータイプ燃料電池方式寿命20000回交換方法アルコールモジュール交換可能対応径(Φmm)市販ストロー:10測定時間20秒以内記録媒体本体記録データ記録件数200000件のデータ保存可能、10000件顔認証登録可能測定回数ディスプレイ画面に残回数表示電源ACアダプターDC12V2A設置方式スタンド固定 携帯不可カメラ仕様200万画素数モニタ8インチ環境温度範囲(℃)温度測定:16~36、アルコール濃度測定:ー20~40、サーマルプリンター:5~40
アルコールチェッカー