アルコールチェッカーとは、息の中に含まれるアルコール濃度や酩酊度を計る機器。センサーに息を吹きかけ数値を測定するため、センサーの精度が求められます。使いきりのハンディタイプやセンサーを交換することが可能な据え置きタイプがあり、職場で使用する場合はセンサーが交換できるタイプが経済的です。デジタル表示や音声でのアナウンスがされ状態を把握できるものや、計測から印刷まで一体型になったものなど様々な種類があるため、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。
264件中 241264
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロアスタンド アイリスオーヤマフロアスタンドアイリスオーヤマ
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
顔認証据置型用アルコール検知器IRC-F8AN1+IRC-FOALC1用のフロアスタンドになります。
仕様パーツ:ホルダー、ヘッド、ソフトホース、マグネットシャーシ付属品(本体内で接続済)RJ45/LANケーブル、USB延長ケーブル×2材質金属、プラスチック、磁石、ナイロン質量(g)9760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×230×1266
カウンタースタンド アイリスオーヤマカウンタースタンドアイリスオーヤマ
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
顔認証据置型用アルコール検知器IRC-F8AN1+IRC-FOALC1用のカウンタースタンドになります。
材質アルミニウム合金質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×143×238
顔認証据置型+アルコールチェッカーセット アイリスオーヤマ顔認証据置型+アルコールチェッカーセットアイリスオーヤマ
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
法定項目記録保持!自動データ記録が可能な顔認証アルコールチェッカー!複数人で使用できるオフィスで便利なセットです。【5項目の自動ログ記録保持】[1]確認者[2]運転者[3]車両番号[4]確認の日時[5]アルコール測定値【顔認証でなりすまし防止】顔認証での個人認証と同時に表面温度測定も行い、健康管理もサポート。【高精度】警察でも採用されている電気化学式センサーを搭載。周囲の環境に影響されにくくメンテナンスも可能。
仕様イベント保存件数:最大20万件セット内容サーマルカメラ側:本体、電源アダプター、電源コード、10ピン接続端子、アルコール検知機側製品:本体(充電式リチウムイオンバッテリー内蔵)、呼気採取用プラスチック部品(吹き込み用×4/吹き掛け用×1)、データ送信/充電用ケーブル、製品合格証材質【顔認証サーマルカメラ】PVC、アルミニウム合金、【アルコール検知機】ABS樹脂質量(g)【顔認証サーマルカメラ】780、【アルコール検知機】154電源【顔認証サーマルカメラ】12V、2A、【アルコール検知機】5V、1A測定範囲(mg/L)アルコール濃度:0.0~1.904測定精度0.40mg/L以下:±0.02mg/L0.40mg/L以上:±5%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【顔認証サーマルカメラ】約140×25.35×259.3、【アルコール検知機】約57.43×27×140.4センサー電気化学式ガスセンサー測定対象呼気中アルコール温度センサー赤外線温度測定モジュール、解像度32×32バッテリー種類:1500mAh充電式リチウムイオンバッテリー 待機時間:25時間以上寿命センサー:使用開始後2年経過、または、20,000回以上になった場合(早い方)、交換は、設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります、ニオイがとれにくくなった時も交換の目安です使用環境温度(℃)0~46/保存:-40~76(結露なきこと)使用CPURK3399 デュアルCortex-A72+4、Cortex-A53 big.LITTLE CPU構成温度測定精度±0.3℃環境温度範囲(℃)測定:0~40使用環境条件温度:‐10~60℃/湿度:20~95%(結露なきこと)画素数カメラ:2MPインターフェイス回線:10/100/1000Mbps、WiFi:IEEE 802.11b/g/n、対応バンド2.4GHz、USB:USE3.0×1、マイク:×1、スピーカー:1.5W×1、電源:AC12V/1.8Aタッチパネル方式8インチ静電容量、マルチタッチスクリーン登録人数ユーザー:最大50000人パネル表示:1.78インチLCDカラーパネル登録範囲車番登録台数/管理者登録人数:メモリー容量内であれば制限なし容量(GB)2IP等級IP55
サーモチェッカーAG ヒロ・コーポレーションサーモチェッカーAGヒロ・コーポレーション
159,000税込174,900特価
1台
当日出荷
1台で温度検知とアルコール検知の両方ができる。 温度検知とアルコール検知を印刷します。 プリンター標準装備、市販のストローに対応。
用途アルコール検知・温度検知センサータイプ燃料電池方式寿命20000回交換方法アルコールモジュール交換可能対応径(Φmm)市販ストロー:10測定時間20秒以内記録媒体本体記録データ記録件数200000件のデータ保存可能、10000件顔認証登録可能測定回数ディスプレイ画面に残回数表示電源ACアダプターDC12V2A設置方式スタンド固定 携帯不可カメラ仕様200万画素数モニタ8インチ環境温度範囲(℃)温度測定:16~36、アルコール濃度測定:ー20~40、サーマルプリンター:5~40
Alcotest データダウンロード専用ソフト ドレーゲルAlcotest データダウンロード専用ソフトドレーゲル
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
Alcotest専用ソフトウェアです。本体に記録された測定データのダウンロードが可能です。
用途アルコール検知器、アルコールチェック
Alcotest 5000 ドレーゲルAlcotest 5000ドレーゲル
56,980税込62,678
1セット
15日以内出荷
Drager Alcotest(R) 5000は吹き込みファネルを採用した、迅速に測定が実施できるアルコール検知器です。 アルコールの有無を表示します(アルコール濃度は表示されません)。 吹き込みファネルは呼気の逆流を最低限に抑えるデザインとなっており、後に続く測定者の感染リスクを防止する構造となっています。
用途アルコール検知器、アルコールチェック付属品Alcotest 5000 本体 1台、吹込みファンネル 3個、リストストラップ 1本、マイクロファイバーケース 1個、取扱説明書 1部
Alcotest(R) 6000 本体ケース ドレーゲルAlcotest(R) 6000 本体ケースドレーゲル
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
Alcotest(R) 6000 本体ケース
用途アルコール検知器、アルコールチェック
アルコール体質試験パッチノベルティ用 A6サイズ三つ折り台紙1枚入り ライフケア技研アルコール体質試験パッチノベルティ用 A6サイズ三つ折り台紙1枚入りライフケア技研
299,800税込329,780
1ケース(1枚×1000個)
7日以内出荷
飲める?飲めない?アルコール体質を簡単にチェックできます。お子様にもお使いいただけます。成人式やヘルスケア関連イベントでも好評。教育機関、公的機関からのご注文も多いアイテムです。
反応時間20分
アルコール体質試験パッチノベルティ用 三つ折り台紙タイプ1枚入り ライフケア技研アルコール体質試験パッチノベルティ用 三つ折り台紙タイプ1枚入りライフケア技研
249,800税込274,780
1ケース(1枚×1000個)
7日以内出荷
飲める?飲めない?アルコール体質を簡単にチェックできます。お子様にもお使いいただけます。成人式やヘルスケア関連イベントでも好評。教育機関、公的機関からのご注文も多いアイテムです。
反応時間20分
アルコールチェッカー イチネンTASCOアルコールチェッカーイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様半導体ガスセンサー対象ガス吸気中アルコール表示効果範囲0.00、0.05~0.25mg/L
測定記録統合管理ソフトウェア 東洋マーク製作所測定記録統合管理ソフトウェア東洋マーク製作所
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷
アズワン品番65-2332-90
専用LED回転灯 東洋マーク製作所専用LED回転灯東洋マーク製作所
17,980税込19,778
1セット
10日以内出荷
アズワン品番65-2332-59
データー管理ソフトウェア 東洋マーク製作所データー管理ソフトウェア東洋マーク製作所
23,980税込26,378
1セット
9日以内出荷
アズワン品番65-2332-71
アルコール検知器ソフトセットⅤ(本体+管理ソフト+IC+プリンター) 東洋マーク製作所アルコール検知器ソフトセットⅤ(本体+管理ソフト+IC+プリンター)東洋マーク製作所
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷
アズワン品番65-2332-70
アルコール検知器ソフトセットⅢ(本体+管理ソフト+IC) 東洋マーク製作所アルコール検知器ソフトセットⅢ(本体+管理ソフト+IC)東洋マーク製作所
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
アズワン品番65-2332-68
アルコール検知器ソフトセットⅡ(本体+管理ソフト) 東洋マーク製作所アルコール検知器ソフトセットⅡ(本体+管理ソフト)東洋マーク製作所
79,980税込87,978
1セット
当日出荷
アズワン品番65-2332-67
アルコールチェッカーダブルセンサー式 東洋マーク製作所アルコールチェッカーダブルセンサー式東洋マーク製作所
149,800税込164,780
1セット
15日以内出荷
半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。 半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。 プリンターやパソコン等を接続する事により計測記録の管理がしやすくなります。(オプション)
検知時間(秒)約3以上質量(g)3500電源AC電源センサーダブルセンサー(半導体+電気化学式)保証期間1年起動時間(秒)約120未満寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)310×320×130アズワン品番65-1212-08
AC015PC用プリンター 東洋マーク製作所AC015PC用プリンター東洋マーク製作所
57,980税込63,778
1セット
4日以内出荷
アズワン品番65-2332-74
AC011PC専用プリンター 東洋マーク製作所AC011PC専用プリンター東洋マーク製作所
57,980税込63,778
1セット
4日以内出荷
ID入力で氏名を印字し、さらにwebカメラ接続にて計測時の画像も印字可能。 荷受様への証明書として提示すればより信頼性の向上が図れます。
アズワン品番65-2332-63
高性能燃料電池式アルコール検知器 据置型用オプション品 サンコーテクノ高性能燃料電池式アルコール検知器 据置型用オプション品サンコーテクノ
299税込329
1個ほか
8日以内出荷から33日以内出荷
アルコール検知器 HIKVISION(ハイクビジョン)アルコール検知器HIKVISION(ハイクビジョン)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
インテリジェント呼気アルコール検知器は、飲酒後の人間のアルコール濃度を検査するための専門的な測定ツールです。科学的な設計、ハイエンドな性能、高い作業性;英国 Dart 社製電気化学燃料電池、Qualcomm社製クアッドコアチップ、Android スマート OS 搭載、ポータブル印刷モジュール内蔵、オールインワンデザイン、小型・軽量化;安定の性能、高いテスト精度、インテリジェントで便利な操作、国際的な技術の応用をリードしています。
寸法(mm)186×79×34質量(g)374インターフェース外部ポート×2 (USB2.0×1、12V 充電ポート×1)解像度384dpi動作温湿度範囲-40~70(±2)
連結MP(20個入り) 東洋マーク製作所連結MP(20個入り)東洋マーク製作所
2,398税込2,638
1セット
9日以内出荷
専用ソフト 東洋マーク製作所専用ソフト東洋マーク製作所
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷
アズワン品番65-2332-56
記録取込ソフトウェア(SD) 東洋マーク製作所記録取込ソフトウェア(SD)東洋マーク製作所
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
アズワン品番65-2332-91
アルコールチェッカー