自転車用品 :「リチウム電池」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
近くの移動にピッタリ!。ベーシック機能を装備したエントリーモデル。初めて電動アシスト自転車に乗る方も安心。荷下ろし時もふらつかず安心。お買い物に便利。お子さまとのお出かけにも
補助形式踏力比例制御方式/【補助速度範囲:変速機「3」】比例補助:0km/h以上10km/h未満、逓減補助:10km/h以上24km/h未満
全幅(mm)580
定格出力(W)【電動機】240
照明装置砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8.9
バッテリー電圧(V)25.5
電動機形式ブラシレスDCモーター
充電時間(時間)2.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します/環境や条件によって充電時間が異なる場合があります)
駆動方式チェーン式
セキュリティ1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー式
タイヤ幅(mm)39
使用充電器スイッチング・レギュレータ式
走行距離(km)【一充電】強モード:37、スマートパワーモード:41、オートエコモードプラス:60
変速変速無し
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。