2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等 全長(mm)1880 全幅(mm)560 材質(フレーム)アルミ バッテリー容量(Ah)15.8 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ26インチ 適応身長(cm)146以上 変速段数内装3段変速 総質量(kg)26.8
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リアカゴQ5K-OGG-214-270装着品。Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等 全長(mm)1880 高さ(mm)バスケット:210 容量(L)バスケット:25 全幅(mm)560 適合規格BAA適合 寸法(幅W×長さL)(mm)【バスケット】開口部:350×485、底面:240×380 バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)アルミ バッテリー容量(Ah)15.8 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ26インチ 充電時間(時間)約4.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) 適応身長(cm)146以上 サドルの高さ(mm)750-895 走行距離(km)強モード:62、スマートパワーモード:68、オートエコモード:100 変速段数内装3段変速 総質量(kg)26.8 材質(バスケット)樹脂(バスケット:Q5K-OGG-214-270)
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)