クロスバイク 6段変速GRAPHIS3日以内出荷から4日以内出荷
材質リム:アルミ材質(フレーム)スチール適応体重(kg)~75ハブタイプスキュワー型総質量(kg)(G・W)約15.8
700Cロードバイク 21段変速GRAPHIS3日以内出荷から4日以内出荷
仕様前後シフター:サムシフター 3×7その他補助ブレーキ付属品仏⇒英変換バルブ、スタンド、ペダル、前後リフレクター、ベル、組立工具ブレーキ前後:キャリパーブレーキ寸法(mm)シートポスト:25.4×250(アルミ)、ステム:22.2×25.4×150、EX:80 -17°(アルミ)本体質量(kg)約14.9ハンドル420mm スチールタイヤサイズ700×28C適応身長(cm)165~寸法BB(mm)122.5(カセットBB)バルブ仏式 60mm適応体重(kg)~75サドルの高さ(mm)H710~820寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)910~980×440×1690フレーム(mm)480ハブタイプスキュワー型クランク長(mm)170総質量(kg)(G・W)約15.8
電動空気入れOnewell税込¥5,498¥4,998