電動空気入れ

電動空気入れ - Onewell電動空気入れ - Onewell電動空気入れ - Onewell電動空気入れ - Onewell
用途
ボールや自転車・バイク・車のタイヤへ空気を入れる際に
付属品
チューブ車用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル、自転車タイヤ用ノズル、USB Type-C充電用ケーブル
仕様
【エア充填本数(満充電)】バイクタイヤで約8本 エア充填速度(満充電):車タイヤで約4分 エア充填方式:設定圧力になったら自動停止
材質
プラスチック/合金鋼
色
ブラック
質量(g)
445
照明
通常照明+SOS点滅
インターフェース
充電:USB Type-C
測定単位
最小:3.4kPa
充電時間(時間)
4
動作電圧
7.4V 動作電流:1~5A 定格出力:80W 無負荷運転電流:最大2A 無負荷運転時間(約):30分
バッテリー容量(mAh)
4000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約67×67×137
定格入力
5V 2A
圧力範囲(kPa)
20.7~1034
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76180627OPP-72
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする