自転車用品 :「LED燈」の検索結果
商品豆知識
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、601Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載
付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書
ブレーキロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ
全長(mm)1200
質量(kg)23
色スレート ブラック
区分特例特定小型原動機付自転車
全幅(mm)580
能力最大登板能力:47%
全高(mm)1200
モード切替歩道走行モード 6 km/h / 車道走行モード 20km/h
ランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミニウム合金
充電時間7h~8h
電源バッテリー54V 2Ah
モーター出力(W)最大1000
バッテリー容量(Ah)15
バッテリー電圧(V)48
保証期間ご購入日から12ヶ月
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ10インチ
モーター定格出力(W)600
防水保護等級本体 IPX5
走行距離(km)(最大航続)50
最大耐荷重(kg)120
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、600Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様最大登板能力:47%、サスペンション:前後搭載
付属品充電器一式(ACアダプター×1/ACコード×1)・組立用部品・簡易工具×1・取扱説明書×1
ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ
全長(mm)1200
色エベレストホワイト
区分特例特定小型原動機付自転車
全幅(mm)580
全高(mm)1200
ランプLEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯
材質(フレーム)アルミニウム合金
電源バッテリー54V/2Ah
モーター出力(W)最大1000
バッテリー容量(Ah)15
バッテリー電圧(V)48
保証期間ご購入日から12ヶ月
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)7~8
充電池タイプリチウムイオン電池
モーター定格出力(W)600
各種認証PSE/電波法技適/性能等確認試験
防水保護等級本体IPX5
走行速度(km/h)歩道走行モード:6、車道走行モード:20
走行距離(km)50
最大耐荷重(kg)120
総質量(kg)23
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、603Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載
付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書
ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ
全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200
質量(kg)21
色スレート ブラック
区分特例特定小型原動機付自転車
全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580
能力最大登板能力:27%
全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520
モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/h
ランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミニウム合金
モーター出力(W)最大900
バッテリー容量(Ah)10.2、電源2
バッテリー電圧(V)37、電源42
保証期間ご購入日から12ヶ月
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)5~6
モーター定格出力(W)600
防水保護等級本体 IPX5
走行距離(km)最大航続:30
最大耐荷重(kg)120
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、602Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載
付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書
ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ
全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200
質量(kg)21
色ピークシルバー
区分特例特定小型原動機付自転車
全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580
能力最大登板能力:27%
全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520
モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/h
ランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミニウム合金
モーター出力(W)最大900
バッテリー容量(Ah)10.2、電源2
バッテリー電圧(V)37、電源42
保証期間ご購入日から12ヶ月
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)5~6
モーター定格出力(W)600
防水保護等級本体 IPX5
走行距離(km)最大航続:30
最大耐荷重(kg)120
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。