電動キックボード 折り畳み式は、公道走行可能な原付一種区分の電動キックボードです。600Wハイパワー後輪駆動モーターで約18°の登坂能力を実現。最高速度約35km/hと原付バイク並みの速さです。前後フルサスペンション(正立フォーク&ツインサスペンション)で快適走行ができます。12インチオフロードタイヤで段差や砂利道にも強く、約22.5cm幅広フットボードと高さ調節可能なハンドルで安定性抜群です。約30kgの重量設計で走行時の揺れを軽減します。
用途移動手段に。
仕様年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約18、航続距離(km):約40~45、走行モード:低速6km/h、中速15km/h、高速25km/h、制限解除35km/h(最高速度:約35km/h)
質量(kg)30
サイズ(cm)展開時:約118×55×112 折畳み時:約118×55×46
耐荷重(kg)約150
定格出力(W)600
バッテリー48V/13.5Ah
タイヤサイズ12インチ 幅約8.5cm
充電時間(時間)約8
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。