商品豆知識
小型充電式 ジェントスのバイクライト リアモデル。小型充電式で軽量、自転車やヘルメットの後部に。赤色LEDにて点灯High/Eco/点滅A/B/C/D/E の7パターン切り替え 最大25時間の連続点灯。ボタン長押しでON/OFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。本体取り付け用ストラップが2種類付属 対応ハンドル径:【小】Φ22~26mm 【大】Φ27~36mm。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:49%以下 赤オレンジ点滅:50~84% 緑点滅:85~99% 緑点灯:充電完了)。ライト点灯時、電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:29%以下 赤+オレンジ点灯:30~64% 緑点灯:65~100%)。折りたたみ自転車にも装着可能(※直径36mmまで対応)。自転車用ヘルメットにも装着可能(※形状により装着できない場合があります)。Type-Cケーブルで充電(付属)。USB充電式。RL-00R後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット、シリコンストラップ【大】、シリコンストラップ【小】
電源専用リチウムポリマー充電池 3.7V 110mAh 0.407Wh(内臓)
本体質量(g)25
保護等級防滴仕様(IPX4準拠)
光源高輝度チップタイプ赤色LED×12個
ライト種類LED
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約2
対応径(Φmm)約22~26、約27~36
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×29
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)7.5(Highモード)/ 24(Ecoモード)/ 8(点滅A)/ 25(点滅B)/ 14.5(点滅C)/ 20(点滅D)/ 12.5(点滅E)
落下耐久(m)1
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
XBシリーズ充電式モデル 上面カット配光のハイスペックタイプ。上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。コリメータレンズ 拡散する光を中央に集めて遠くへ光を飛ばすレンズ。リフレクタータイプよりも中央に光を集めることができる。最大1000ルーメン(19400カンデラ)の高出力 3時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射で 点滅時は11時間の連続点灯。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:33%以下 赤緑点滅:34~66% 緑点滅:67~99% 消灯:充電完了)。ライト点灯時とモード切り替え時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:33%以下 赤緑点滅:34~66% 緑点灯:67~100%)。スイッチ長押しでOFF。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ22~35mm。Type-Cケーブルで充電(付属)。USB充電式
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット
電源専用リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh 9.62Wh(内蔵)
本体質量(g)約133
保護等級防噴流仕様(IPX5準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
ライト種類LED
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約4
光度(cd)19400(Highモード時)/ 8350(Ecoモード時)
明るさ(Lm)1000(Highモード時)/ 500(Ecoモード時)
照射距離(m)約278(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×63×108
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)約3(Highモード)/ 約7(Ecoモード)/ 約11(点滅)
落下耐久(m)1
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ハイエンドモデル。照射角135°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大1500ルーメン(6850カンデラ)の高出力、1時間の連続点灯が可能。白色LEDにてEco/Low/Mid/High/Max/点滅3パターンの8段階照射、Ecoモードは49時間の連続点灯。振動による本体のズレに強い新型マウント。チャージングインジケーターで充電状況を4段階でお知らせ(25-50-75-100%)。ライト点灯時と消灯時スイッチ短押で電池残量を4段階で表示するバッテリーインジケーター機能(25-50-75-100%)。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。Type-Cケーブルを介し他媒体へ給電が可能なパワーバンク機能搭載(給電時出力5V/1A)。対応ハンドル径:Φ22~32mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用、ライト未使用時はモバイルバッテリーとして
付属品ブラケット(ロングストラップ、ショートストラップ)、六角レンチ、Type-Cケーブル(30cm)、専用充電池(AXS-01SB)
質量(g)226
電源専用リチウムイオン充電池3.7V 4,000mAh 14.8Wh(付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×45.8×124.4
防塵防水性能IPX5
ライト種類LED
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)充電池(内蔵):6
光束(Lm)最大:1500
明るさ(Lm)約1500~50
照射距離(m)最大:約165
モデルハイエンドモデル
連続点灯時間(時間)約1~49
落下耐久(m)1
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)
税込¥252,780
¥229,800
防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)
税込¥252,780
¥229,800
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。