自転車用品 :「セーフティ LED」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさと振動のダブルセンサーを内蔵し、夜間走行時に自動で発光する「オートライト」(周囲が明るいと点灯しません) 振動静止後も約50秒間発光を持続 JIS規格を始めアメリカ・イギリスなどの基準をクリアーしたワイドアングルリフレクターを搭載、消灯時の安全を確保 LEDの光が、後方へ180度以上の角度でワイドに広がり、夜間走行の安全性がアップ ハイパワーLED1個を含む5LED使用 シートポスト用ブラケットに加えリアラックマウントブラケットも付属
用途リア用 発電方式乾電池 使用時間(時間)(点灯)約30、(点滅)約100、(ラピットモード)約60、(ロングライフモード)約120、(パルスモード)約30 寸法(mm)81.4×44.3×30.3mm 質量(g)82(ブラケット・電池含む) 光源レッド色・高輝度LED5個 使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨) アズワン品番64-9544-15 取付径(Φmm)(バンド)約21.5~31.8 電球の種類LED 点灯時間(時間)30
1個
2,498 税込2,748
欠品中

アルミ切削ボディのコンパクトモデル。レンズを押すだけの簡単スイッチ操作。シンプル&軽量コンパクトデザイン。 簡単取り付け&簡単スイッチ操作。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。シートポストなどラバーバンドを巻き付けるだけの簡単取り付け。
使用時間(時間)点灯:約50、ラピッド点滅:約100、スロー点滅:約100 付属品CR2032(2個) 寸法(mm)26×26×31 質量(g)26 電源リチウム電池CR2032(2個) 光源ホワイトLED(1個)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
仕様【ラピッド】約200時間【点滅】約150時間【点灯】約100時間 質量(g)41.6 電源単4形アルカリ乾電池×2本 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)75×21.9×36 光源レッドLED×3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト 寸法(mm)50.6×45.9×57.0 質量(g)44(本体・部品・充電池のみ) 電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。) 光源レッドLED 1個 取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ JIS規格適合・リフレクター搭載 使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 シートステー取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト 寸法(mm)50.6×47.1×57.0 質量(g)48(本体・部品・充電池) 電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。) 光源レッドLED 1個 取付場所シートステー取付け固定タイプ JIS規格適合・リフレクター搭載 取付径(Φmm)(取付)約12.7~16.0[BS-3N] 使用時間(時間)点滅:22(直射日光下4充電時)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

LEDセーフティライト(TL-LD170-R/-F)の縦位置取り付け用ブラケット
ブラック 適合品番TL-LD170-R/-F
1個
199 税込219
5日以内出荷

広く光る面発光が人気の 「RAPID X」 シリーズのハイエンドモデル。 リアライトとしてはCATEYE史上最高のMAX150lmの明るさで、デイタイムライトとしても使えるUSB充電式セーフティライト。 従来のLED 1列配置を2列に増加し、それぞれにスイッチを設けることで、個別で電源のオン/オフからモード選択までを好みに合わせて設定可能。 視認性が高く多彩な6モードの発光パターンを搭載。 前回使用した (消灯時の) モードで点灯を開始するモードメモリ機能搭載。 リチウムイオン充電池内蔵 (充電用microUSBケーブル付属)。 バッテリーオートセーブ機能付きインジケータ搭載で、電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、発光パターンが自動で点滅に切り替わり、その後約1時間使用可能。 ラバーバンドで簡単に取り付けできるブラケットレス仕様 (Φ12~32mm対応)。 リア (-R) モデルにはシャープエアロ用ラバーベースを標準付属し、より鋭角なシートポストにも対応 (取り付け可能周長 : 約95~155mmまで)。 オプションのスペーサーXで従来のブラケットにも取り付け可能。
用途リア用セーフティライト 使用時間(時間)ハイ:1、ロー:5、点滅:30、ラピッド:31、パルス:16、バイブレーション:8 付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル、シャープエアロ用ラバーベース(ロングラバーバンド付き) 寸法(mm)74×31×39 質量(g)46(本体・電池のみ) 周長(mm)約95~155(シャープエアロ用ラバーベース使用時の対応パイプ) 取付径(Φmm)12~32 発電方式USB充電 点灯時間(時間)5
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)