オイルフリーで自己潤滑を実現し、摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を長引かせる新素材『SFL』を採用
ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用
プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット
Campagnolo11段用コンポーネントに対応した軽量で滑らかなハイグレードチェーン
長さL116
付属品コネクター : QF11
色CP シルバー
サイズ1/2"*11/128"
質量(g)232
段数11段
ピン長さ(mm)5.5
1本
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
オイルフリーで自己潤滑を実現し、摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を長引かせる新素材『SFL』を採用
チタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、3500kmから4500kmのチェーンライフを達成
ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化
プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット
Campagnolo11段用コンポーネントに対応した軽量で滑らか、さらに高い耐久性を併せ持った高次元チェーン
長さL116
付属品コネクター : QF11
色Ti-N ゴールド
サイズ1/2"*11/128
質量(g)232
段数11段
ピン長さ(mm)5.5
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
チェーンリング、スプロケット、プーリーといった駆動パーツと接するチェーンのローラーにチタン素材を採用し、軽量かつ耐久性を向上させたチタンチェーン。特殊なNi-PTFEコーティングにより摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を100%引き出す『SLA』技術を採用。チタン素材およびチタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、6000kmから8000kmのチェーンライフを達成。ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化。プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。Campagnolo11段用コンポーネントに対応した滑らかで超軽量、さらに非常に高い耐久性を併せ持ったハイレベルチェーン。耐久性の求められるローラー部のみチタン素材を採用し、プレート、リンク、ピンはYBNの高い技術による特殊合金鋼材料となります。
リンク数116L
付属品DHA Pin(コネクター)
サイズ1/2"×11/128"×116L
質量(g)207(106L)
段数11
ピン長さ(mm)5.5
取り外し可能な連結リンクです。
チェーンリンクにより近い形状で、連結部分の違和感をなくします。
ロック機構付きで外れにくくなっています。
色Silver
アンプルピンタイプではなく、先端をねじ式で取り外します。
ピンは重量を最低限抑えた中空タイプ(QF11のみ)
アンプルピンタイプではなく、先端をねじ式で取り外すタイプ。
色グレー
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。