自転車用品 :「フォーク 自転車」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
220 mmディスクブレーキローター用180 mmダイレクトマウントフォーク/フレーム
付属品フィキシングボルト×2
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
安定したブレーキ性能によりライダーの集中力と楽しさがアップ
ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置
安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能
M7000と比べ、高温下において10%高い剛性
短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現
ライダーの好みに応じたセッティングが可能
フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト
I-SPEC EV
シンプルなセットアップと調整
工具不要のリーチアジャスト
仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20
色シリーズカラー
質量(g)平均107
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイントストレート
1本
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
安定したブレーキ性能によりライダーの集中力と楽しさがアップ
ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置
安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能
M7000と比べ、高温下において10%高い剛性
短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現
ライダーの好みに応じたセッティングが可能
フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト
I-SPEC EV
シンプルなセットアップと調整
工具不要のリーチアジャスト
仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20
色シリーズカラー
質量(g)平均107
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイントストレート
1本
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。
充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。
防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン
最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
正確で素早いデータ収集
校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
シマノ独自のひずみゲージ
すぐに測定を開始可能
トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能
アクティブな温度補正
ソフトウェアが温度変化を自動で補正
フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに
SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300
バッテリー寿命300時間以上
防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン
最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
正確で素早いデータ収集
校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0%
シマノ独自のひずみゲージ
すぐに測定を開始可能
トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能
アクティブな温度補正
ソフトウェアが温度変化を自動で補正
フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに
SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24
付属品TL-FC40
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300
バッテリー寿命300時間以上
一体型デザインのドライブユニットと2つのデザインバリエーションがあるドライブユニットカバー
コンフォートライディングをアシストするスムーズなペダリング
長距離ライディング対応
低ドラグトルクで低騒音
コンパクトで軽量
E-チューブ プロジェクトにより設定される最大アシストスピード(~25 km/h)
自然なライディング体験のためのシンフォマチックと自動シフト(DI2内装ハブ付き)
クイックウォーク/インテリジェントウォークアシスト機能(DI2内装ハブおよびリアディレイラー付き)
すべてのブレーキタイプと互換性あり
仕様対応ドライブユニット角(度):0~60
カバー左右
色ブラック
シリーズSHIMANO STEPS E5000 シリーズ
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。