10スピード専用のスーパーナローHGチェーン。スムーズな回転、素早い変速性能、正確なギアチェンジ
リンク数116L
タイプアンプルタイプ
スピードタイプH 10S /ROAD 7900 type
アズワン品番64-9593-76
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
マシンはより軽く、そしてより速くよりスムーズな走りへと。
DH、スロープスタイル、アグレッシブ、オールマウンテン、あるいはノースシェアフリーライド。
いずれのライディングスタイルにおいても、New SAINTがかつてない威力を発揮する。
その極め尽くしたコントロール性が、ライダーに流れるような新たなライディングを見い出させる。
モデル FH-M825
オーバーロックナット寸法 150mm(12mmスルーアクスル)
ディスクローター センターロックマウントシステム
平均重量 -
ペダリングに素早く反応、スムーズな回転と剛性を併せ持つフリーハブ
センターロックローターマウント
スムーズな回転性能
メンテナンス性向上
カップ&コーンベアリング
8/9/10スピード対応
寸法(mm)12
マシンはより軽く、そしてより速くよりスムーズな走りへと。
DH、スロープスタイル、アグレッシブ、オールマウンテン、あるいはノースシェアフリーライド。
いずれのライディングスタイルにおいても、New SAINTがかつてない威力を発揮する。
その極め尽くしたコントロール性が、ライダーに流れるような新たなライディングを見い出させる。
モデル FH-M820
オーバーロックナット寸法 135mm(10/12mmスルーアクスル)
ディスクローター センターロックマウントシステム
ペダリングに素早く反応、スムーズな回転と剛性を併せ持つフリーハブ
センターロックローターマウント
スムーズな回転性能
メンテナンス性向上
カップ&コーンベアリング
8/9/10スピード対応
マシンはより軽く、そしてより速くよりスムーズな走りへと。
DH、スロープスタイル、アグレッシブ、オールマウンテン、あるいはノースシェアフリーライド。
いずれのライディングスタイルにおいても、New SAINTがかつてない威力を発揮する。
その極め尽くしたコントロール性が、ライダーに流れるような新たなライディングを見い出させる。
モデル HB-M820
オーバーロックナット寸法 110mm/20mmアクスル
ディスクローター センターロックマウントシステム
センターロックローターマウント
20mm スルーアクスル×110mm
スムーズな回転性能
メンテナンス性向上
ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。
剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化
ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148
色シリーズカラー
質量(g)700(平均)
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンHG 12スピード
優れた耐久性。スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)
仕様(適合リアスピード)10/11スピード
タイプリムブレーキ
スポーク数32H
寸法(mm)(OLD)130
軸長(mm)141、(QR)163
優れた耐久性。スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)
スポーク数32H
寸法(mm)(OLD)100
軸長(mm)108、(QR)133
12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売
新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量
回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減
E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能
アンギュラコンタクトベアリング
コンパクトで軽量
低い回転抵抗
簡単に設置できるディスクローター
耐久性のあるシール性能
SHIMANO CUES ブレーキレバー(油圧ディスクブレーキ) BL-U8000 左 シリーズカラー。・ブレーキレバーの回転軸をハンドルバーに近づけることでエルゴノミクスを向上。・優れたモジュレーションにより、E-トレッキングバイクに極めて高い制動力を提供
色シリーズカラー
左右区別左
1個
¥5,490
税込¥6,039
8日以内出荷
高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持
内装のOリングとグリススリーブ
高品質のカップおよびコーンベアリング
寸法(mm)OLD:130、フランジ間:56.9、オフセット:9.75
質量(g)平均:368
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
ブレーキ種類リムブレーキ
固定方法クイックリリースタイプ
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45
フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持
内装のOリングとグリススリーブ
高品質シーリングのカップ&コーンベアリングシステム
内蔵グリススリーブ
ラジアル組
カラーオプション: シルキーブラック
軸固定方法:クイックリリースタイプ
シール:コンタクト
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)71.6
質量(g)155
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:48.4
ブレーキ種類リムブレーキ
固定方法軸:クイックリリースタイプ
寸法P.C.D.(mm)左/右:38
SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
歯数46-36T
ガードチェーンガード:なし
剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計
ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現
160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ
50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション
Q-factor: 148 mm
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148
色ブラック
シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンHG 12スピード
直感的なブレーキ操作によりトレイルでのライディングに集中
ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置
フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト
I-SPEC EV
高い剛性
M8000と比べ、高温下において10%高い剛性
短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現
ライダーに合わせた設定が可能
工具不要のリーチアジャスト
フリーストローク調整
仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20
色シリーズカラー
質量(g)平均105
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイントストレート
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
SHIMANO ULTEGRA クランクセット FC-R8100 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現。・52-36T、50-34T、46-36Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
歯数46T-36T
ガードチェーンガード:なし
バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。
中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。
剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化
ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148
色シリーズカラー
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンHG 12スピード
安定したブレーキ性能によりライダーの集中力と楽しさがアップ
ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置
安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能
M7000と比べ、高温下において10%高い剛性
短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現
ライダーの好みに応じたセッティングが可能
フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト
I-SPEC EV
シンプルなセットアップと調整
工具不要のリーチアジャスト
仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20
色シリーズカラー
質量(g)平均107
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイントストレート
1本
¥4,698
税込¥5,168
9日以内出荷
安定したブレーキ性能によりライダーの集中力と楽しさがアップ
ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置
安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能
M7000と比べ、高温下において10%高い剛性
短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現
ライダーの好みに応じたセッティングが可能
フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト
I-SPEC EV
シンプルなセットアップと調整
工具不要のリーチアジャスト
仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20
色シリーズカラー
質量(g)平均107
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイントストレート
1本
¥4,698
税込¥5,168
9日以内出荷
シームレス操作
アクション時の素早いリバウンドでサイクリストの集中力を維持
優れた柔軟性とアクションに最適化されたコックピットレイアウト
ブレーキレバー形状を改良
高い剛性
M9000と比べて高温下でも10%高い剛性を持つ
軽量
マグネシウムマスターシリンダー
26g 軽い (ディスクブレーキローター付きBL/BR-M9000に対して)
短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現
仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:60
色シリーズカラー
質量(g)平均66
シリーズXTR M9100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイントストレート
1本
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
シームレス操作
アクション時の素早いリバウンドでサイクリストの集中力を維持
優れた柔軟性とアクションに最適化されたコックピットレイアウト
ブレーキレバー形状を改良
高い剛性
M9000と比べて高温下でも8%高い剛性を持つ
短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現
仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:60
色シリーズカラー
質量(g)平均97
シリーズXTR M9100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイントストレート
1本
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)
税込¥252,780
¥229,800
防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)
税込¥252,780
¥229,800
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。