自転車用品 :「自転車 盗難防止」の検索結果
ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。
ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠
色クリアー
キー方式ダイヤル式
軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。
後輪錠:REAR TYPE
電動アシスト車、上級グレード車に最適な鍵です。
用途電動アシスト車のバッテリーと同時にロックで、バッテリーの盗難防止に。
キーウェーブキー
セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。
後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠
仕様カンチブレーキ、Vブレーキ専用
極太ワイヤー錠です。ワイヤーの上にスチールカバーを2重構造!!
本体はアルミボディを使用し防犯性の高いディンプルキーを採用した極太ワイヤー錠です。
オレンジ色の取替えカバー付き。
タイプワイヤー錠
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)24
従来の2倍の大きさになった幅広いカンヌキで盗難防止
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取付バンド付
シティサイクル、小径車、MTBなど幅広い車種に対応する大型内寸
つまみを半回転させながら施錠するセーフティ機構付
不正開錠されにくいディプルキーを採用(キー3本付属)
付属品ディプルキー3本、取付バンド(3種類)
サイズ(取付バンド)13mm用、16mm用、19mm用
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。