自転車用品 :「自転車錠」の検索結果

自転車用品のカテゴリーでは、自転車に関するあらゆる用品を取り扱っています。本体を構成する部品や消耗品、アクセサリー類など種類は豊富です。ヘルメットやサイクルコンピューターといったものも含みます。基本的なパーツからプロ向け仕様のものまでさまざまな商品があり、必要な部品だけを購入しカスタマイズすることも可能。自転車は規格やサイズにより使用できる商品が限定される場合がありますので、購入前に十分な確認が必要です。
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCK#2 L-STARLOCK#2L-STAR
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
ワイヤーには切断されにくい、ダブルワイヤーを使用
用途自転車防犯ワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)4
LOCK#1 L-STARLOCK#1L-STAR
978税込1,076
1本
10日以内出荷
鍵本体をシリコンカバーでコーティング自転車のフレームに傷が着きにくい
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本ブラックワイヤー長(mm)600ロック鍵式太さ(mm)12
LOCK#6 L-STARLOCK#6L-STAR
1,098税込1,208
1本
6日以内出荷
ソフトワイヤーを採用でコイル状のワイヤーも伸ばして使用でき施錠しやすい。
用途自転車防犯ワイヤー錠マットブラック/ホワイトワイヤー長(mm)2000ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)12
LOCK#4 L-STARLOCK#4L-STAR
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アルミキーヘッドで軽量!
用途自転車防犯チェーン錠長さ(mm)1200グレーロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)チェーン3
ワイヤー錠 TOPワイヤー錠TOP
498税込548
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ピッキングに強いディンプルキー3本つき、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本ワイヤー長(mm)600ロック鍵式太さ(mm)10
カテナチオワイヤーロック TOPカテナチオワイヤーロックTOP
698税込768
1本
5日以内出荷
防犯性の高いディンプルキー
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本ブラックロック鍵式太さ(mm)10
ウェーブワイヤー錠 TOPウェーブワイヤー錠TOP
698税込768
1本
6日以内出荷
防犯性の高い、内溝タイプのウェーブキーを採用
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本ピンクワイヤー長(mm)600ロック鍵式太さ(mm)10
でかダイヤルマイセット TOPでかダイヤルマイセットTOP
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
マイセット機能付でご自分のお好きな番号にセット可能
用途自転車防犯ワイヤー錠ブラックロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)12
シャッターロックLED120 TOPシャッターロックLED120TOP
998税込1,098
1本
5日以内出荷
暗い時に便利なLEDライト付キー、ダストシャッターでほこりや砂から鍵穴を守ります。
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本(内LED付1本)ブラックワイヤー長(mm)1200ロック鍵式太さ(mm)12
極太ウェーブロック TOP極太ウェーブロックTOP
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
極太ワイヤーで防犯性が高く、電動アシスト車など高級車におすすめ!
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本ブラックロック鍵式太さ(mm)18
マイセットダイヤルワイヤー錠 TOPマイセットダイヤルワイヤー錠TOP
598税込658
1本
7日以内出荷
お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル
用途自転車防犯ワイヤー錠ブラックワイヤー長(mm)600ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)8
カテナチオウェーブロック TOPカテナチオウェーブロックTOP
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
ピッキングに強いウェーブキー、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本ブラックワイヤー長(mm)1200ロック鍵式太さ(mm)15
キャンディロック TOPキャンディロックTOP
698税込768
1本
5日以内出荷
コイルワイヤーで携帯がしやすい、自転車からトラベルバック等の施錠まで幅広く使えます。
用途自転車防犯ワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)3
ワイヤー錠 TOPワイヤー錠TOP
398税込438
1本
5日以内出荷
携帯に便利コンパクトワイヤー錠!
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品シリンダーキー2本スモークワイヤー長(mm)600ロック鍵式太さ(mm)8
ジョイントロックウエーブキー GORIN(ゴリン)ジョイントロックウエーブキーGORIN(ゴリン)
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
電動アシスト自転車に最適!バッテリーとの同時ロックも可能(バッテリー形状による)
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本レッドワイヤー長(mm)700ロック鍵式太さ(mm)18
コンパクト可変ダイヤル錠 J&Cコンパクト可変ダイヤル錠J&C
879税込967
1本
5日以内出荷
お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル
用途自転車防犯ワイヤー錠ワイヤー長(mm)600ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)10
ワイヤーロック J&CワイヤーロックJ&C
679税込747
1本
8日以内出荷
ソフトワイヤー採用
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本ブラックワイヤー長(mm)900ロック鍵式太さ(mm)10
ディンプルキー採用ワイヤ錠 Panasonic(パナソニック)ディンプルキー採用ワイヤ錠Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
スペアキー対応可能、不正開錠されにくいディンプルキー3本式
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本ワイヤー長(mm)700ロック鍵式太さ(mm)12
折りたたみ ジュニア MTB シマノ6段変速 LEDライト リング錠 バスケット付き MJ822F CROSSBLAZEシリーズ MYPALLAS折りたたみ ジュニア MTB シマノ6段変速 LEDライト リング錠 バスケット付き MJ822F CROSSBLAZEシリーズMYPALLAS
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
【折りたたみジュニア MTB 22インチ MJ822F CROSSBLAZEのおすすめポイント】 ツートーンカラーで差をつけるカッコ良さ! 振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車にも積める!など保管時の場所も選びません。 通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。 通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニア MTB 22インチ LEDライト リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車仕様JIS耐振動試験合格品 変速ギア/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ備考/LEDライト バスケット リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1460幅(mm)550質量(kg)14.5高さ(mm)840~880材質(フレーム)スチールタイヤサイズ22インチ適応身長(cm)120~適応体重(kg)50以下サドルの高さ(mm)590~700寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】790×390×840変速段数6
折りたたみ ジュニア MTB シマノ6段変速 LEDライト リング錠 バスケット付き MJ824F CROSSBLAZEシリーズ MYPALLAS折りたたみ ジュニア MTB シマノ6段変速 LEDライト リング錠 バスケット付き MJ824F CROSSBLAZEシリーズMYPALLAS
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
【折りたたみジュニア MTB 24インチ MJ824F CROSSBLAZEのおすすめポイント】 ツートーンカラーで差をつけるカッコ良さ! 振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車にも積める!など保管時の場所も選びません。 通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。 通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニア MTB 24インチ LEDライト リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車仕様JIS耐振動試験合格品 変速ギア/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ備考/LEDライト バスケット リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1550幅(mm)550質量(kg)15高さ(mm)890~940材質(フレーム)スチールタイヤサイズ24インチ適応身長(cm)125~適応体重(kg)50以下サドルの高さ(mm)650~770寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】830×390×850変速段数6
26インチ折りたたみシティサイクル サビに強い シマノ6段変速 肉厚チューブ LEDオートライト・リング錠・バスケット付き MC550シリーズ MYPALLAS26インチ折りたたみシティサイクル サビに強い シマノ6段変速 肉厚チューブ LEDオートライト・リング錠・バスケット付き MC550シリーズMYPALLAS
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
【シティサイクル 26インチ MC550のおすすめポイント】 サビに強いパーツ使用で寿命が長い! 振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備! 通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。 シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ LEDオートライト ワイヤーロック フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 ママチャリ 婦人用自転車仕様JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/BAA対応キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/BAA対応フィン付きバンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式備考/LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・ステンレスワイヤーバスケット・リング錠・折畳部二重ロック・肉厚チューブ・ディレイラーガード付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1730幅(mm)560質量(kg)17.5高さ(mm)980~1000材質(フレーム)スチールタイヤサイズ26インチ適応身長(cm)150~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)740~850寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】780×360×900変速段数6
24/20型後チャイルドシート付電動アシスト自転車内装3段変速特別仕様(12Ah) PELTECH(ペルテック)24/20型後チャイルドシート付電動アシスト自転車内装3段変速特別仕様(12Ah)PELTECH(ペルテック)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
ママのお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。 また子供乗せ(チャイルドシート)の装着は前、後キャリア装着可能となっております。(3人乗りには対応しておりません)車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
全長(mm)1770全幅(mm)580バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ24インチ/20インチ充電時間(時間)4~5サドルの高さ(mm)750~900変速段数シマノ製内装3段変速総質量(kg)26
24/20型後チャイルドシート付電動アシスト自転車内装3段変速特別仕様(8Ah) PELTECH(ペルテック)24/20型後チャイルドシート付電動アシスト自転車内装3段変速特別仕様(8Ah)PELTECH(ペルテック)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
ママのお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。 また子供乗せ(チャイルドシート)の装着は前、後キャリア装着可能となっております。(3人乗りには対応しておりません)車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
防災サイクル 20型6段変速付ノンパンク折りたたみ自転車 LEDハンドルライト・ワイヤー錠装備仕様 【簡易組立品】 東部防災サイクル 20型6段変速付ノンパンク折りたたみ自転車 LEDハンドルライト・ワイヤー錠装備仕様 【簡易組立品】東部
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
スポーティーなストレート基調のメインフレームに、左右非対称のバックフレームデザインを組み合わせた、クールでユニークな折りたたみ自転車。車体色の艶消しカラーが、よりクールな印象を引き立てるモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途構内移動用、防災用、日常使い等仕様前照灯:LEDハンドルライト(同梱)幅(mm)550質量(kg)約17サイズ20型高さ(mm)990奥行(mm)1480折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×840×560ワイヤー錠(同梱)変速段数シマノ外装6段
3桁ダイヤルワイヤーロック ROCKBROS(ロックブロス)3桁ダイヤルワイヤーロックROCKBROS(ロックブロス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
【商品特徴】本商品は、自転車やバイクの盗難防止に役立つ3桁ダイヤル式のケーブルロックです。結束バンドを使用して、ハンドルバー、ステム、シートポストなど車体のあらゆる部分への固定が可能です。解錠に専用の鍵を必要としないため、手間が省けます。最長130cmまで伸びるワイヤーはPVCでラミネートされており、固定先を傷つけにくいです。簡単な操作にもかかわらず、強力な防犯力を誇ります。【商品仕様】本体サイズは商品画像をご確認ください。ワイヤーの長さは最長約130cm(本体サイズを含まない)です。パッケージ内容は、鍵本体・結束バンド*2・結束バンド固定用プラグ*2です。初期設定番号は「000」で、簡単な設定方法で変更が可能です。
用途【用途】自転車やバイクの盗難防止はもちろん、旅行時の防犯用品やベビーカーの盗難防止にも使用できます。また、ヘルメットの盗難防止にも有効です。犯罪予防に効果を発揮します。
防災サイクル 20型前カゴ・6段変速付ノンパンク折りたたみ自転車 ワイヤー錠装備仕様 【簡易組立品】 東部防災サイクル 20型前カゴ・6段変速付ノンパンク折りたたみ自転車 ワイヤー錠装備仕様 【簡易組立品】東部
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
便利なフロントバスケットが付いたスタイリッシュな折りたたみ自転車。アップダウンの状況に対応するシマノグリップシフト6段変速を装備し、近所へのお買い物からちょっと遠くのお出掛けまでサポートする軽いフットワーク。工具不要で簡単に折り畳んで、車での持ち運びもOK!シーンに応じて活躍するライフスタイルを広げてくれる1台です。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途構内移動用、防災用、日常使い等サイズ20型寸法(cm)D×W×H:約145×56×101ワイヤー錠(同梱)折りたたみ寸法(cm)D×W×H:約84×60×72変速段数シマノ外装6段総質量(kg)約17.5
OMC8-40 GR OmOcLock (オモシーロック) 8mm×40cm ライムグリーン TSBIKEOMC8-40 GR OmOcLock (オモシーロック) 8mm×40cm ライムグリーンTSBIKE
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
好きな番号に変えられる自転車ワイヤー錠40cmでも存在感をしっかりアピールシリコン製スニーカーが愛車を傷つけません。数字が読みやすい高耐久性2色成型ダイヤル大切な自転車をかわいく守ります。
用途ながさ:(約)40cm×ふとさ:(約)8mm長さ(mm)400ライムグリーン寸法(Φmm)8
OMC8-40 BL OmOcLock (オモシーロック) 8mm×40cm スカイブルー TSBIKEOMC8-40 BL OmOcLock (オモシーロック) 8mm×40cm スカイブルーTSBIKE
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
好きな番号に変えられる自転車ワイヤー錠40cmでも存在感をしっかりアピールシリコン製スニーカーが愛車を傷つけません。数字が読みやすい高耐久性2色成型ダイヤル大切な自転車をかわいく守ります。
用途ながさ:(約)40cm×ふとさ:(約)8mm長さ(mm)400スカイブルー寸法(Φmm)8
OMC8-40 PK OmOcLock (オモシーロック) 8mm×40cm アザレアピンク TSBIKEOMC8-40 PK OmOcLock (オモシーロック) 8mm×40cm アザレアピンクTSBIKE
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
好きな番号に変えられる自転車ワイヤー錠40cmでも存在感をしっかりアピールシリコン製スニーカーが愛車を傷つけません。数字が読みやすい高耐久性2色成型ダイヤル大切な自転車をかわいく守ります。
用途ながさ:(約)40cm×ふとさ:(約)8mm長さ(mm)400アザレアピンク寸法(Φmm)8
防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロック WAKI(和気産業)防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロックWAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
和気産業の防刃ベルト アンブレイカブル専用ロック!不正な破壊・切断に強い効果があり、水滴、ホコリに強いため屋外での使用に適しています。門扉の不正解錠防止、屋外で保管する作業機械や自転車、オートバイの盗難防止等に防刃ベルト「アンブレイカブル」を使用する際のロックとしてご利用ください。ベルトを施錠するカギに南京錠などを使用されますと、ハンマーのようなもので破壊、工具を使って切断される事が考えられます。これらの破壊行為対策として、1施錠時にシャックルが見えない2破壊に強いボディ3ダブルロック4ボディを固定しにくい等々、防刃ベルト「アンブレイカブル」に最適な専用ロックです。
用途防刃ベルト アンブレイカブル専用ロックセット内容専用ロック、キー2本付き材質本体/鉄(クロームメッキ仕上げ)、シリンダー/真鍮、鉄、キャップ/PVC、キー/真鍮、PVCタイプ和気産業(株)防刃ベルト アンブレイカブル専用品
防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 26型内装3段変速付きノンパンク電動アシスト自転車 【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 26型内装3段変速付きノンパンク電動アシスト自転車 【完成組立品】PELTECH(ペルテック)
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
容量をアップした12Ahバッテリー仕様。空気入れ不要・パンクの心配なし!ニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。全長(mm)約1880サイズ26型種類盗難防止装置:後輪リング錠全幅(mm)約580バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)12ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約4.5~5適応身長(cm)146以上変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)約28.5
ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ トライメイトワイヤー錠 ダイヤル式タイプトライメイト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
5桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更が可能です。取付けベースで自転車に固定ができます。
プッシュ式リングロック サギサカ(SAGISAKA)プッシュ式リングロックサギサカ(SAGISAKA)
1,298税込1,428
1セット(2本)
4日以内出荷
押すと一発開錠できる本格シリンダーキー採用のリングロック。この自転車錠はスペアキーの注文ができます。
セット内容キー2本付きグレーサイズWO型用キー方式シリンダー適合車種シティー車、軽快車22~28型(リム型式がWO型のみ)
イージーマイダイヤルロック10×1000 アサヒサイクルイージーマイダイヤルロック10×1000アサヒサイクル
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
自転車ワイヤー錠の定番
用途ダイヤル錠・ボタン式質量(g)189寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×26キー方式ダイヤル錠・ボタン式
防災サイクル 26型内装3段変速付きノンパンク電動アシスト自転車 【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)防災サイクル 26型内装3段変速付きノンパンク電動アシスト自転車 【完成組立品】PELTECH(ペルテック)
97,980税込107,778
1台
11日以内出荷
空気入れ不要・パンクの心配なし! 日本電産製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット! お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。全長(mm)約1880サイズ26型種類盗難防止装置:後輪リング錠全幅(mm)約580ハンドル高さ(mm)約1040~1095バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)8ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約3.5~4.5適応身長(cm)146以上サドルの高さ(mm)約750~900走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)約28.5
ファスター折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAGファスター折りたたみ20インチ外装6段CAPTAIN STAG
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
工場内や現場等のちょっとした移動に便利。カゴ、ライトを装備した外装6段折りたたみ自転車。駐輪時に便利なリング錠付。手元でライトを操作できるリモコンレバー。
仕様前:キャリパーパーブレーキ、後:バンドブレーキ、アルミリム、ブロックダイナモ、パイプキャリア、ワイヤーカゴ、リングロック質量(kg)17.5寸法(cm)148×56×106タイヤサイズ20×1.75収納時寸法(cm)約83×42×73地上高さ(cm)(サドル)約81~92変速段数外装6段
エリーサ折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAGエリーサ折りたたみ20インチ外装6段CAPTAIN STAG
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
籐風+ワイヤーバスケットがおしゃれで便利。移動に便利な外装6段折りたたみ自転車。ワイヤーバスケットに籐風編み込みを施しておしゃれなビジュアルと小物が落ちにくい。裾の巻き込みや裾汚れ予防するワイヤータイプのチェーンガード。駐輪に便利なリング錠付
仕様前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ、テリーサドル、アルミリム、ツートンタイヤ、ブロックダイナモ、リングロック、下籐風ワイヤーカゴ質量(kg)17寸法(cm)147×56×104タイヤサイズ20×1.75収納時寸法(cm)約80×45×76地上高さ(cm)(サドル)約84~95変速段数外装6段
マルチタイロック ダイヤル550 TOPマルチタイロック ダイヤル550TOP
1,398税込1,538
1個
予約販売
大切なものを盗難からしっかりガード 施錠部分のワイヤー長を調整可能なタイバンドタイプ ワイヤー部分にステンレスプレート入りで切断に強い 自転車以外にも、旅行かばんやスノーボードなどマルチに使える 開錠番号がお好みの番号に変更できるマイセットタイプ
用途保安用ロックブラックワイヤー長(mm)550キー方式ダイヤル式
前輪錠 ユニクラウンフォーク用 TOP前輪錠 ユニクラウンフォーク用TOP
999税込1,099
1個
10日以内出荷
車体に取り付けるとカギ穴が斜め方向に向く事により施錠開錠が楽な箱型錠。 頑丈で軽量なアルミダイカストボディを採用。
用途自転車用前輪錠付属品スペアキー1本(合計2本)タイプ前輪錠
キー&ダイヤルロック ワイヤー錠 WAKI(和気産業)キー&ダイヤルロック ワイヤー錠WAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
設定番号を忘れても、キーで解錠ができます。便利な2WAYロック機能です。キーでもダイヤルでも解錠ができます。ロック解錠番号を自由に設定できます。ワイヤーなのでドアなど補助錠としてご使用できます。
用途門扉やドアなどの施錠に!補助錠としてご使用ください。自転車、バイクなどの盗難防止に使用できます。積荷の荷物など持ち去り防止に使用できます。付属品キー:3本材質本体/ABS樹脂、シリンダー/真鍮、ワイヤー/スチール・被膜/PVCケーブル長(mm)600ケーブル径(Φmm)12
自転車用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら