商品豆知識
安定感のあるネジ立て作業を。
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。
金属板の穴の修正、拡大に。
抜群の切れ味と耐久性。
アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。
本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り
付属品K-35-1/2/3替刃×各1本
全長(mm)148
質量(g)35
刃渡り(mm)10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーケーブル&スポークカッター
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)200
質量(g)335
切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
適合範囲#35/#40/#50/#60(主に産業機械用)1/2×1/8(自転車用)410~630(主に自動二輪用)
全長(mm)165
質量(g)150
適合ローラチェーン(クリップ形)
トラスコ品番469-9947
材質本体:工具鋼、グリップ:エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

スポーク回し 焼入れタイプ
モノタロウ
¥279
税込¥307
リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
適合(ニップル)#10/12/13/14/15
材質鉄
質量(g)50
外形寸法(mm)41Φ×10
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
自転車のスタンドバネを交換するときに用いる工具です。テコの原理を用いて簡単にバネを装着できます。
全長(mm)185
質量(g)57
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
リムに付着したブレーキシューなどの汚れを取り除くラバータイプの砥石です。
リム表面の汚れを除去することによりブレーキ本来の性能を十分に発揮することが出来ます。
またサビおとしにも使用可能です。
材質発泡NBR
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×25×20
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラチェット 両口 自転車用
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ラチェット式のロックナット用レンチです。
連続作業に優れた業務用。
寸法(mm)14×15
全長(mm)270
質量(g)330
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
T形のハンドルと3サイズのタップをセット
付属品T形タップハンドル
セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8(ISO)
質量(g)95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。
BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。
熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。
ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド
適合レンチ32mm
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
フォークコラムの切断に便利なパイプカッターです。
付属品K-203-1替刃×1
材質(適合)ステンレスパイプ、銅管
全長(mm)130
質量(g)205
適合外径(Φmm)3~32(1/8インチ~1-1/4インチ)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。
ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。
全長(mm)170
質量(g)235
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
一般車からシングルスピード、フィクシーなどに使用されているクリップを使って繋ぐチェーン。そのクリップをスムーズに取り付け・取り外しができる専用プライヤーです。
先端の形状がガイドとなり、チェーンピンとクリップに合わせて、握るだけで作業が行えます。
また工具本体を着磁させておりますので、取り外したクリップが飛んでいきにくくしております。
トラスコ品番359-8543
全長(mm)160
質量(g)150
適合範囲【自転車用】1/2-1/8クリップ式チェーン【バイク用】#410~#530
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ボトムブラケット(BB)のロックリング用レンチです。
全長(mm)265
質量(g)175
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フレームに固着したハブの取り外しや、ホイールをフレームに装着したままでのタイヤ、チューブの入れ替えなど、フレームを一時的に拡張させる工具です。
アタッチメントはフレームの角度に応じて動きますので急角度フレームでも滑らず傷がつきません。ハンドルは半固定式ですので、連続作業時にはハンドルを外して14mmソケットレンチなどの使用が可能です。
全長(mm)305~405
質量(g)880
最大幅(mm)(開き)160/(閉じ)80
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
内向きフックタイプのスタンドバネを交換するときに用いる工具。
左側は外向き、右側は内向きタイプのスタンドに対応。
テコの原理を用いて簡単、素早くバネを装着できます。
全長(mm)180
軸長(mm)100
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
セット内容先・中・仕上げ(3本組)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。
付属品前後輪のダイス
質量(g)270
適合サイズBC5/16×26、BC3/8×26
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×26
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
砥石のように目詰まりしにくく、常に新しい面で削れるフラップホイールを採用していますので、ムラのない研磨面が仕上がります。
回転数を無段階に可変できるので、作業者にあった設定が可能です。
電源はAC100V仕様ですので、コンセントに差し込むだけです。
また、小型・軽量で一段と使いやすくなりました。
付属品C-711フラップホイール×2
質量(g)490
消費電力(W)50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×44×265
回転数8000~20000(無段階式)
定格使用時間15分
定格電源AC100V 50/60HZ
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。
センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。
質量(g)520
外形寸法(mm)35Φ×115
内径(Φmm)【C-460用ガイド部】(スタンダードサイズ用)25.4(オーバーサイズ用)28.6
適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

4サイズスパナ 段付
モノタロウ
¥569
税込¥626
ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。
寸法(mm)13×14/15×16
全長(mm)155
質量(g)145
板厚(mm)2.4
1セット(2本)
¥769
税込¥846
当日出荷
プレーンスポーク専用の転造ダイス。
ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
C-701シリーズ / C-702シリーズ / C-700シリーズ / C-915用
ラバー砥石を保持しやすくする専用ホルダー。
適合機種K-140/141/142
全長(mm)120
材質(本体)竹
質量(g)25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スポークを切断するための工具です。
刃幅を8.6mmで設計、リム幅の狭いスポーツ車でも、組み立てた状態でカットできます。
ステンレススポークにも対応しています。
適合(スポーク)♯12~♯15
全長(mm)210
質量(g)280
刃幅(mm)8.6
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ヘッドパーツおよび、ボトムブラケット(BB)のロックリング用プライヤーです。
スリップジョイント方式ですので、大口径のロックリングもしっかりキャッチします。
全長(mm)275
質量(g)400
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ヘッドチューブに圧入されているヘッドワンを取り外す工具です。
ヘッドワンに4点で接しながら押し出すのでヘッドチューブを傷めず、簡単に取り外しが可能です。
全長(mm)300
カートリッジBBの取りつけ、取外しを行うためのツール。
ガイド部を設けることで、作業の確実性と安全性を高めています。
適合(BB)インナータイプ、20溝
適合レンチ32mm
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
C-700スポークネジ切器やC-701電動式スポークネジ切機で使用可能。
電動アシスト車や通学用自転車などのリペアにも対応します。
適合スポークサイズ/#13(外径2.3Φmm)
適合品番C-700/C-701/C-915
適合材鉄、ステンレス、チタン
ねじサイズBC2.3×56山
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
多段式フリーのスプロケットの着脱工具です。
全長(mm)360
質量(g)510
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
プレーンスポーク専用ネジ切り器セット。
ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。
ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
付属品(ダイスヘッド)C-707-13 / C-707-14 / C-707-15
適合(スポーク)#13/14/15、(スポーク形状)プレーン
材質(適応スポーク)ステンレス、鉄
長さ(mm)(適応スポーク) 90以上
質量(g)400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×85×31
ねじサイズBC2.3/2.0/1.8(56山)
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
ハブのオーバーロックナット寸法のセンターと組み上がったリムのセンターが一致しているかをチェックするゲージです。センターボルト(A)をハブのロックナットに合わせ、リムを本体が密着する位置で、ロックボルト(B)を固定します。そのまま、リムの反対側にゲージをあて、本体とリムおよびハブの隙間を調べます。
全長(mm)690
質量(g)835
適合範囲18インチ~28インチ
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。
タップハンドルを取り付けて使用します。
仕様【左右1組】RH:正ネジ(時計回りに締めていく方向)LH:逆ネジ(反時計回りに締めていく方向)
全長(mm)105
質量(g)1020
寸法BC1.37×24(JIS)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
カップ&コーンタイプのボトムブラケット(BB)の右ハンガーワン着脱専用工具です。スパナ式と異なり右ワンをフレームの左右からはさんで回しますので、安全に確実な締め付けが可能です。
全長(mm)210
質量(g)1665
適合サイズ(mm)【ワンサイズ】35.8/36.3(二面幅)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1
2
次へ
『自転車整備工具・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。