自転車メンテナンスツール :「タイヤ 移動」の検索結果

メンテナンスツールには、自転車を自分でメンテナンスしたりカスタマイズするために必要なツールが含まれます。自分の自転車に合わせて選べるよう、フリーホイール・カセットやハブ・アクスル、クランク・ボトムブラケットなど、各商品にはさまざまなタイプが揃っています。チェーンなど細かい部分まで洗浄できるクリーナーなどもあり、定期的に手入れすることで長期にわたって快適に乗ることができます。基本の工具がセットになっているものもありますので、初心者でも購入しやすいでしょう。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能・寸法・形状にこだわったタイヤレバー。全長は一般的なレバーより長めで、かつサドルバックに収まる135mmに設定。薄い先端と長い爪でビードが拾いやすくなっています。スポークに引っ掛けられるフック、バルブを固定しているリムナットを外すための六角レンチ、米式バルブのエア抜き用のピンを装備しています。 背面リム側に案内角をつけ、タイヤ・リム間へ差し込みやすくなっています。 先端と逆側にはスポークに引っ掛けられるフック付き。
用途ビード掛かり溝の左右を薄くしたためタイヤの変形量が少なく、レバーを横に移動させてタイヤをリムから外す作業が楽に行えます。 トラスコ品番807-0996 全長L(mm)135 寸法S(mm)(表)9、(裏)10 質量(g/本)22 寸法T1(mm)6 寸法T2(mm)8 寸法B2(mm)30 寸法B1(mm)20
1セット(2本組)
1,498 税込1,648
当日出荷