サイクルハウス・サイクルスタンドとは、自転車を風雨や紫外線などから守り劣化を防ぐ「サイクルハウス」や、自転車を固定し安定させることにより駐輪や修理、ディスプレイをするための道具です。駐輪用途としては、前輪を固定し安定を図ると同時に、省スペース化を実現します。修理する際にタイヤを取り外して固定するタイプや、インテリアスタンド兼用の作業スタンドがあります。また、フック型スタンドや天井から吊り下げるための専用フック、レース会場などで見かけるストレージスタンドなどもあります。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイクルスタンド スチール製 モノタロウサイクルスタンド スチール製モノタロウ(13件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置下穴径(Φmm)9.0ねじ外径(mm)8付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本)材質スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)434適合タイヤ幅(mm)45以下適合タイヤサイズ18~27インチ(目安)取扱説明書(0.9MB)収納可能質量(kg)35以下(目安)
スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ モノタロウスタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプモノタロウ(115件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応適合サイズ20~29インチ材質本体:スチール・フック部:プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400取扱説明書(0.6MB)
自転車スタンド トライメイト自転車スタンドトライメイト(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
自転車用の転倒防止用スタンドです。
用途自転車の整理や転倒防止にブラック適合タイヤ幅(mm)55以下
電動自転車対応修理台 PALMY電動自転車対応修理台PALMY(33件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。 高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。 支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質スチール質量(kg)2.35シルバー耐荷重(kg)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560~850×430×307
スタンド 自転車用 リアフックタイプ モノタロウスタンド 自転車用 リアフックタイプモノタロウ(133件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー)高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
サイクルハウス 南榮工業サイクルハウス南榮工業(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1セットほか
3日以内出荷
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。 パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。 ポリエチレンシートはUV加工仕様です。 製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。 簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-M型)ダイケン(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷から6日以内出荷
リーズナブルな価格のスチール製タイプ
サイクルポジション MISUGI(ミスギ)サイクルポジションMISUGI(ミスギ)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)質量(kg)6適合タイヤサイズ18~28インチ
ディスプレイスタンド NOGUCHIディスプレイスタンドNOGUCHI(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ
長さ(mm)440幅(mm)430高さ(mm)850材質(本体)鉄、プラスチック
バイクスタンド サンワダイレクトバイクスタンドサンワダイレクト(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
自転車の車輪を挟んで支える簡易的な自転車用スタンドです。タイヤのサイズに合わせて、両側の支えフレームが伸縮しますので、より安定感が増します。タイヤをスタンドに差し込んでいるだけでも、安定して使えます。上下分割式なので、組立も簡単です。16インチから29インチまで幅広く使えるスタンドです。
材質スチール製(脚部には、ゴムキャップが4個)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×305×290~810(円柱径20)間隔(mm)74(タイヤ挟む)
置くだけスタンドPONTO(ポント) Bikeguy (バイクガイ)置くだけスタンドPONTO(ポント)Bikeguy (バイクガイ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
置くだけで自転車をホールド!置くだけスタンドPONTO新登場! ポンッと置くだけで、しっかりホールド 自転車の自重でしっかりホールド 置くだけで自転車をホールド ほとんどのスポーツ自転車に適用可能 スルーアクスル、ディスクブレーキ仕様車もOK!
セット内容フレーム2本、プロテクター2個、脚4本、ネジ小4個、ネジ大2本、ナット2個、管2個、バネ2個、六角レンチ(大・小各1個)材質スチール(円形パイプ)、ポリエチレン(プロテクター)、ポリプロピレン(本体足)ブラック幅(cm)31.5長さ(cm)35~36.5(自転車設置時の最大値)本体質量(g)1074高さ(cm)27適合タイヤサイズタイヤ幅:76mm(3.0インチ)まで、タイヤ外径:510mm(20インチ)以上※但し、HE406規格には対応しておりません。
サイクルハウス 前幕 南榮工業サイクルハウス 前幕南榮工業(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
3日以内出荷から15日以内出荷
南榮工業株式会社のサイクルハウスの前幕です。
壁掛け用ディスプレイフック(ロード用) MINOURA(箕浦)壁掛け用ディスプレイフック(ロード用)MINOURA(箕浦)(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
サイクルハウス 南榮工業サイクルハウス南榮工業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
背が高く、入口カーテン式のサイクルハウス上位機種に、特別モデル登場 趣のある重厚シルバークロス生地に、3本オレンジバンドが映えます。お洒落かつ本体強度向上の2重効果。 骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。 製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨、霧、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。材質パイプ材質:亜鉛メッキスチールパイプ シート材質:MSVメタリックシルバー4000番クロス生地高さ(mm)1890タイプ入口カーテン式奥行(mm)2200間口(mm)1560
サイクルスタンド LEGGREZZA SPORTSサイクルスタンドLEGGREZZA SPORTS(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
組立簡単なサイクルスタンド。箱から出して、インパクトドライバーでネジを締めるだけ。 天然素材のおしゃれな外観で、店舗前にもピッタリです。防カビ・防腐処理済。
仕様駐輪台数:4~5台材質本体:2×4材、金具:鉄質量(kg)約10全長×全幅W×全高(mm)約1830×510×1070
バイシクルスタンド CAPTAIN STAGバイシクルスタンドCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
小径車~26インチ&700C向け。スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定。
材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×280×385
ハンドルバー ホルダー ParkTool(パークツール)ハンドルバー ホルダーParkTool(パークツール)(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
寸法(mm)約390×120質量(g)約390
クランプカバー ParkTool(パークツール)クランプカバーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から63日以内出荷
PARKTOOL製のリペアスタンドに使用されているクランプ部の補修部品です。
つっぱり自転車スタンド YAMAZEN(山善)つっぱり自転車スタンドYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
高さ調整が可能な、2台収納できる自転車スタンド。工事・釘打ち不要で設置できる突っ張り固定式。フックは左右スイング可能(角度は固定)。
用途自転車ラック、自転車スタンドとして。ディスプレイ/駐輪/サイクルスタンド/ラック/室内/玄関/飾る/保管/突っ張り/壁面収納/壁面ディスプレイ材質スチール(粉体塗装)ブラック耐荷重(kg)1段につき15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62.5×43.5×202-262高さ(cm)設置可能天井:202~262組立時間約40-60分取扱説明書(1.22MB)
独立式サイクルスタンド(CS-GU型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-GU型)ダイケン(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
高耐久と意匠性を備えたステンレス製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
適合タイヤサイズ20~28インチ
トレーナー用後輪クイックレリーズ MINOURA(箕浦)トレーナー用後輪クイックレリーズMINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
799税込879
1個
4日以内出荷
MINOURA製トレーナーの専用クイックレリーズ(後輪用)。 125~145mmのハブ幅に適合。 通常の路上走行も可能。
シルバー質量(g)100適合幅(mm)(リアハブ)125~145
DS-4200用車輪受け(1台分) MINOURA(箕浦)DS-4200用車輪受け(1台分)MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
DS-4100用の車輪受けの枠を一部伸長させることで保持力をさらにアップ可動式でタイヤサイズに合わせてフレキシブルにフィットMTBの太いタイヤから細いロードのタイヤまで対応した車輪受け内幅は66mmで、最大2.5インチまでのタイヤを収めることが可能DS-4200のオプションとして2個増設することで、標準付属品と併せ最大で5台収納可能
ブラック内幅(mm)66(最大2.5インチまで対応)
電動アシスト自転車対応業務用メンテナンススタンド 昭和インダストリーズ電動アシスト自転車対応業務用メンテナンススタンド昭和インダストリーズ(1件のレビュー)
42,880税込47,168
1個
8日以内出荷
強度面、耐久面を重視し設計された、サドルやフレームに引っ掛けて使用するメンテナンススタンドです。土台部分には重量のある鉄板を用い、安定度も抜群です。 簡易移動用としてキャスターがついています。
質量(kg)12耐荷重(kg)60適合車種電動アシスト自転車、幼児二人同乗自転車など、重い自転車色(本体)亜鉛メッキアズワン品番64-9556-67
リアハブスタンド カンパ・フルクラム・ボントレガー専用 MINOURA(箕浦)リアハブスタンド カンパ・フルクラム・ボントレガー専用MINOURA(箕浦)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンド 特殊な幅広クイックレバーを持つカンパニョーロ、フルクラム、ボントレガー専用モデルとして2種類のカップリングを付属し、コンポや車種に合わせて選択可能 クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げることが可能 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm(BMXや折り畳み車などの小径車用)/365mm(一般的な26インチ/700cサイズのホイール用)の2段階に高さを調節すること可能 幅広クイックレバー対応
付属品カップリング2種:レッド(高)、ブルー(低)材質スチールブラック質量(g)700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)380×305×285、(収納時)420×305×40アズワン品番64-9556-36
リアハブスタンド(29インチ用) MINOURA(箕浦)リアハブスタンド(29インチ用)MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
29インチ用リアハブスタンドです。(700C~29インチ対応) 後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンドです。 クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げられるようになっています。
材質スチールブラック質量(g)720適合車輪径ロード用125mm~MTB用145mmハブ
バイシクルスタンド 昭和インダストリーズバイシクルスタンド昭和インダストリーズ(17件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
サドル・フレームに引っ掛けて使用するスポーツバイク用スタンドです。 サドルに引っ掛けるだけで、簡単に駐輪ができることから、デイリースタンドとして最適です。 シートピラー・フレームの形状・材質に関わらず、車輪をはずした状態でも使用でき、簡易メンテナンススタンドとして洗車等、メンテナンスの幅が広がります。 折りたたみも簡単で、持ち運び、様々な場所で使用可能です。 引っ掛け部を4色ご用意し、お客様の自転車にあったカラーリングも可能です。
材質スチール質量(kg)2高さ(mm)約1090耐荷重(kg)約20
グラビティースタンド2 MINOURA(箕浦)グラビティースタンド2MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
自転車を上下2段に重ねることで1台分のスペースに2台の自転車を収容することができるペアスタンドを簡素化した、簡易型の自転車収納台です。壁にもたれさせるだけという非常に簡単な方法で、自転車を保管するスペースを確保できます。 リーズナブルな価格提供を前提とした商品のため、グラビティスタンドの支柱は上下分割式のスチールパイプ製です。 クレードルは工具なしでそれぞれ3段階に高さを調整することができます。 自転車のフレームを受け止めるフックはロープロファイルな新型に変更され、掛けやすくフレームへの当たりもソフトになっています。 また自転車をできるかぎり安定よく水平に保つため、フック自体も単体で左右の位置や角度を調節することができます。 大きく左右に開き手前に張り出した2本の脚は緻密に計算され、どこにも固定していないにもかかわらず、人がぶつかった程度の衝撃でも転倒したりしないしっかりした安定性を発揮します。
材質寸法(mm)2140×680×430質量(kg)5.5チタンカラー塗装耐荷重(kg)(フック1ケあたり)25までフック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)300、(フック間隔)300~420、(最大対応径)65
バイクハンガー4(壁掛け式折畳み型フック) MINOURA(箕浦)バイクハンガー4(壁掛け式折畳み型フック)MINOURA(箕浦)(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質寸法(mm)(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)(収納時)370×370×85質量(kg)1.2耐荷重(kg)20まで(壁の構造による)フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
リアハブ固定型スタンド MINOURA(箕浦)リアハブ固定型スタンドMINOURA(箕浦)(23件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。 最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。 本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。 自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。
材質質量(kg)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時/380×305×285適合サイズ20・26インチ/700C収納寸法(L×W×H)(mm)420×305×40アズワン品番64-9556-28
ワークトレイ ParkTool(パークツール)ワークトレイParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
バイシクル ストレージ フック ParkTool(パークツール)バイシクル ストレージ フックParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
ダイヤルインジケーターセット ParkTool(パークツール)ダイヤルインジケーターセットParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
TS-2/TS-2.2に取り付け可能なダイヤルゲージとブラケットのセット。 縦、横の振れを0.01mm単位の数値で確認することが可能。 ダイヤルゲージの先端は自転車ホイール用にそれぞれ特殊形状となっています。
適合(振取台)TS-2/TS-2.2
サイクルハウス・サイクルスタンド