971-3HU ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプMINOURA(箕浦)3日以内出荷
3台用ひな壇式、背高用。新型ハンガー受け。
主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。
3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。
前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。
BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。
タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。
BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。
省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。
標準タイプの971-3Uとハイタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質鉄幅(mm)920質量(kg)14.9色グレーメタ高さ(mm)1340奥行(mm)850保証期間1年
971-3U ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプMINOURA(箕浦)3日以内出荷
3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。
主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。
3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。
前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。
BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。
タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。
BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。
省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。
標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質鉄幅(mm)920質量(kg)8.5色グレーメタ高さ(mm)520奥行(mm)850保証期間1年
前輪持上げ式ディスプレイスタンドMINOURA(箕浦)(1件のレビュー)3日以内出荷
前モデルDS-4100の車輪受けを改良し、タイヤ3点設置距離を変更することで保持力をさらにアップMTBの太いタイヤから細いロード用タイヤまで、持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで簡単に自転車を自立させることができる駐輪台自転車を直に床に置くよりもはるかに小さなスペースに収納可能で、設置場所の省スペース化に効果的車輪受けは3台分を標準で付属し、それぞれ独立しているため、収納する自転車に合わせ自由度の高い設置が可能バーの高さは740mmから880mmの間で3段階の調整範囲あり標準の車輪受け(3台分)に別売のDS-4200用車輪受け(1台分)を2個増設し、最大5台を収納可能
幅(mm)1000質量(kg)10.2色ブラック高さ(mm)950奥行(mm)500
雛壇式3台用展示棚MINOURA(箕浦)5日以内出荷
一般車よりも重量のある電動アシスト車も余裕を持って展示できる完全新設計の、3段ひな壇型自転車展示台です。主にショップにおいて自転車を展示するための展示什器で、3台の自転車を高さを変えて立体的に展示することにより、平面に並べるだけより確実に目立たせることができるようになります。従来の「前後輪+ハンガー」の3点式ではなく、前後輪だけで自転車を立たせる設計のためフレームデザインに左右されず、またフレームを傷付けることもない汎用性の高い什器です。前輪はさまざまなサイズに対応できるスライド式タイヤストッパーで押さえられ、また無段階にスライドできる後輪受けによりさまざまなホイールベースの自転車にもベストフィットします。自転車を抱えたまま階段のようにフレームに登っていっても大丈夫なようフレームは特別に強く作られているため、中段や上段にも楽々自転車を展示できます。
色グレーメタリック設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×950
『自転車整備工具・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
ワークトレイParkTool(パークツール)税込¥6,598¥5,998
クランプキットParkTool(パークツール)税込¥65,978¥59,980
ツールトレイParkTool(パークツール)税込¥27,478¥24,980
ツールトレイParkTool(パークツール)税込¥25,278¥22,980
振取台ParkTool(パークツール)税込¥106,678¥96,980