自転車整備工具・アクセサリー :「自転車 本体」の検索結果
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。
用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg
色ブラック&シルバー
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
立ったままバイクのメンテナンスが出来るのでしっかりメンテナンスしたいときに!。かがんだり しゃがむ動作を減らすことができるの身体的負担も軽減。ワンアクションで使用できて簡単に使用できる。高強度設計だからバイクを案して載せることが出来る。専用パーツトレイが付属されているので六角レンチやドライバーを差したり、スモールパーツを置いておくことが出来る。使用しない時はコンパクトに収納
材質スチール・高強度樹脂
色黒
耐荷重(kg)15
本体質量(kg)約3.7
寸法(cm)収束時:約12×12×66、展開時:約49×57×52
適合タイヤ幅(mm)タイヤ幅:40まで、BB幅:51以上、タイヤ直径:20~29インチ
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
メンテナンススタンドでありながらディスプレイスタンドとしても使用できる高機能スタンド。ディスプレイ、洗車、注油、調整、パーツ交換などのメンテナンスまで、ロードバイクのスタンドに求める全ての機能を搭載。ディスクブレーキ、スルーアクスルのロードバイクもメンテナンス可能。iWA1と専用作業台は必要に応じて取り外しが出来るので余計なスペースを取りません。タイヤ接地面は前後輪ともに壁や床と非接触だから、部屋などの汚れの心配も無用。後輪が完全フリーでブレーキや変速機のメンテナンスも簡単に行えます。付属のベルクロによるしっかりした固定が可能でトルクを掛ける作業や洗車時も安心のロードバイクスタンド。フォークサポートを取り付ければ前輪を取り外すメンテナンスも楽々行え、ハンドルを固定することも出来ます。iWA1専用作業台は高度な強度設計でバイクも安心して載せることが出来ます
適合【バイク】ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク
セット内容iWA1 スタンド、iWA1 専用フォークサポート、iWA1 専用作業台+パーツトレイ
材質iWA1単体:スチール(バイク接触部:PEコーティング、床面接地部分:ゴム)、iWA1フォークサポート:高強度樹脂、iWA1専用作業台:スチール・高強度樹脂
幅(mm)BB幅:51以上(バイク形状により対応できない場合があります)
質量(kg)iWA1:約2.4、iWA1フォークサポート:約0.18、iWA1専用作業台:約3.7
耐荷重(kg)iWA1単体使用時:20、フォークサポート使用時:ホイールを外した状態で10
タイヤサイズ直径20~29インチ
適合車種クイックリリース・スルーアクスル
タイヤ幅(mm)40まで
本体寸法(cm)iWA1単体:(約)幅32×奥行72×高さ48、iWA1フォークサポート:(約)14×10×厚さ1.9、iWA1専用作業台:収束時-(約)12×12×66・展開時-(約)49×57×52
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。