自転車整備工具・アクセサリー :「チェーン 取り外し 工具」の検索結果

自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般車からシングルスピード、フィクシーなどに使用されているクリップを使って繋ぐチェーン。そのクリップをスムーズに取り付け・取り外しができる専用プライヤーです。 先端の形状がガイドとなり、チェーンピンとクリップに合わせて、握るだけで作業が行えます。 また工具本体を着磁させておりますので、取り外したクリップが飛んでいきにくくしております。
トラスコ品番359-8543 全長(mm)160 質量(g)150 適合範囲【自転車用】1/2-1/8クリップ式チェーン【バイク用】#410~#530 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

クリップタイプの継手(ジョイント)を使用したローラーチェーンの取り付け、取り外しをスピーディーで確実に行えます。
全長(mm)126 質量(g)65 使用範囲(mm)#11~#25 頭部厚(mm)5 頭部幅(mm)14 先端長(mm)25 柄幅(mm)49
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

チェーンコネクターの付け外しに便利!8~11速対応。1本でつけ外しOK。
長さ(mm)165 幅(mm)55 高さ(mm)13 材質(本体)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スプロケット抜き工具 シングルチェーン用 モノタロウ 動画あり
ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。 1/2 x 1/8 多段式(8速以下)カセットスプロケット用。
適合シングルチェーン 全長(mm)280 質量(g)226 適合サイズ1/2 x 1/8(チェーン)
1個
999 税込1,099
当日出荷

チェーンリングを固定している丸ボルトの取り付け、取り外しの際、丸ナットが一緒に回らないように抑える工具です。 作業効率の高いドライバータイプ。
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップタイプのジョイントを使用したローラーチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
用途チェーンの取付・交換に! バイク・自転車のメンテナンスに。 トラスコ品番784-3275 全長(mm)160 質量(g)140 呼び寸法(mm)160 使用範囲(mm)(車両用)410~530(産業機械用)#35~#50 頭部厚(mm)8.5 頭部幅(mm)17 柄幅(mm)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
2,098 税込2,308
22日以内出荷

適合範囲#35/#40/#50/#60(主に産業機械用)1/2×1/8(自転車用)410~630(主に自動二輪用) 全長(mm)165 質量(g)150 適合ローラチェーン(クリップ形) トラスコ品番469-9947 材質本体:工具鋼、グリップ:エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

CNW-2 チェーンリングナットレンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)チェーンリングナットレンチ
フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。 サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
1個
809 税込890
当日出荷

ミッシングリングタイプのチェーン用で取り外し、取り付け両作業を簡単にこなすとても便利な工具。
1本
1,349 税込1,484
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷

スプロケットを取り外す際、より簡単にフリーホイールを固定するための工具。 10T、11T、12T用と13T、14T用をラインアップ。
サイズ13T/14T 質量(g)238 寸法L(mm)350 寸法A(mm)4 寸法D(mm)8.6 寸法C(mm)6.4 寸法B2(mm)57.7 寸法B1(mm)53.1
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

チェーンカッター 自転車用 モノタロウ 動画あり
1個
529 税込582
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装ハブや一般車の後輪に使用されているスプロケット固定用Cリングに対応する工具キット。 従来スナップリングプライヤーなどを使用して取り外したりしていた作業はこのキットで簡単に確実に作業が可能です。 断面が丸タイプ、角タイプのCリングに対応。
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

シマノ・KMCなどのミッシングリンクの取り外し、取付を行うときに使用する専用プライヤー。1本でミッシングリンクの付け外しができます。固くて外しにくかったりするミッシングリンクなどを簡単に外します嵌める時も確実に嵌めれます
ブラック
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ミッシングリンクを簡単に取り外すことができます。
質量(g)132 寸法・サイズ(mm)165×105×15 アズワン品番64-9593-44
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用。クイックリリースタイプ用ガイドピン付。
用途ロックリングを取り外し際に使用する工具です。 材質スチール 全長(mm)45 質量(g)60 直径(mm)25
1個
699 税込769
6日以内出荷

MLP-1.2 マスターリングプライヤー ParkTool(パークツール) 動画あり
「マスターリンク」タイプのチェーン着脱、交換に使用する専用プライヤー。 先端形状が新しくなり、マスターリンクを「取り外す機能」に加え、「取り付ける機能」を装備しています。 固く締まるマスターリンクを簡単に着脱でき、潤滑油・汚れが手につかず、素早くスマートに作業をおこなえます。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

パワーリンクやミッシングリンク等のチェーンジョイントを取り外す際に便利な専用プライヤー。
質量(g)86 寸法L(mm)177 寸法A(mm)2 寸法D(mm)11 寸法B(mm)45 寸法C(mm)21
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

シマノ ホローテックIIに対応した工具BOXパンク修理セット、ミニドライバー、フリーボディーリムーバー、+/-ドライバー、フリーボディーチューナー、T25レンチ、クランク取り外し(コッタレスクランク対応)、チェーン切り、ホローテックII/MEGAEXO用BBツール、カートリッジ式BBツール、スポークレンチ、ペダルレンチ、13x14x15x16両口ハブスパナ、タイヤレバー、2/2.5/3/4/5/6mmアーレンキセット、8mmロングアーレンキ、(1/2ソケットアダプター付)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ロックリングの取り付けはこれ1本で、取り外すは工具2本でOK! モンキーが滑る心配や開きの調整も省く! クイックリリースとスルーアクスルのみ対応可能。
用途スプロケット用取り外す工具。※外すためにフリーホイールリムーバーやロックリングツールが別途必要。 材質スチール 幅(mm)35 全長(mm)225 高さ(mm)70 質量(g)206g
1個
899 税込989
6日以内出荷

RTP-1 レスキューツールポッド ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)レスキューツールポッド
MTB-5とTPT-1という2つの修理用ツールを1つのパッケージにまとめました。 MTB-5は、自転車の調整や修理に最適な六角レンチやドライバー等を1つにまとめたマルチツールです。 TPT-1は、タイヤをリムから外さずにチューブレスタイヤのパンクを修理することができる携帯用パンク修理キットで、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。 さらに、独自のスライド式プラグリテーナーは、工具をタイヤから取り外す際にゴムが外れてしまうのを防ぎます。 このRTP-1は2つのツールをしっかりと保持し、ほとんどのフレームに、取り付けもしくはストラップで固定することができます。 コンパクトなパッケージのため、サドルバッグやバックパックにも簡単に収納できます。
仕様(TPT-1):シーラントを使用したチューブレスタイヤ専用、ゴムプラグ5個付※インナーチューブタイヤには使用できません。※応急補修用ですので、必ず新品タイヤに交換してください。 寸法(mm)(MTB-5)折りたたみ時:79×45×20、(TPT-1):89×27×40 サイズ(MTB-5):六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)※ /2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー※MTB-5はカンパニョーロの11、12、13speedのチェーンには適応していません。 質量(g)(MTB-5):195、(TPT-1):79
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)レスキューツール
MTB-5はスリムな折りたたみ式マルチツール。山道での調整や緊急時の修理に適したマルチツールです。 六角レンチとドライバーのフルセット、T25トルクスタイプレンチ、そしてライド中の一般的な修理をサポートする5つの特殊ツールを備えています。
折りたたみ寸法(mm)79×45×20 質量(g)195 サイズ六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)/2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー アズワン品番65-0562-62
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります