自転車整備工具・アクセサリー :「フェーシング 工具」の検索結果

自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクマウントフェイシングツール ParkTool(パークツール) 動画あり
インターナショナル、ポストマウントの両タイプのディスク台座に対応可能なフェーシングツールキット。 安定した高い制動力を発揮するディスクブレーキもローターとキャリパーの位置が正しくなければ100%のパフォーマンスは得られません。しかしフレームやフォークエンドとハブの勘合、台座の取付加工誤差、塗装の厚みなど様々な要因によってローターとキャリパーの位置関係は自転車ごとに微妙に異なります。 近年のシクロクロス車や新たなカテゴリーとなるディスクロードなどにみられるフレームの後ろ三角の内側に設置された台座にも対応可能。 インターナショナルタイプ用、ポストマウントタイプ用それぞれの専用カッターが用意されています。
1セット
86,980 税込95,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)BBタップセット
フレームのBBシェルにネジ立てを行う精密切削工具。 ネジ立て作業の後、BBシェルのバリ取り、面出しに使うフェースカッターを標準装備しています。 BTS-1にはBC1.37×24の左右タップを標準装備しています。
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

ParkTool(パークツール)ヘッドチューブリーマ
ヘッドセットのベアリングカップの寸法に合わせ、ヘッドチューブの内径を広げたり、ヘッドチューブに対し垂直な面出しを行うための専用工具です。別売のカッターを使用することでインテグラルヘッドなどの様々なヘッドセットに対応が可能です。
仕様HTR-1用リーマおよびガイドについて【ヘッドワンサイズ29.8~30.05mmΦ】ガイド29.8mmΦ、リーマ無し(HTR-1では面切削のみ)【ヘッドワンサイズ30.1~30.3mmΦ】ガイド30mmΦ、リーマ30.0mmΦ(#751/HTR-1に付属)【ヘッドワンサイズ34.0~34.1mmΦ】ガイド33.8mmΦ、リーマ33.8mmΦ(#754/別売) 付属品#690、フェーシングカッター×1個#751、リーマ(30.0mm)×1個ガイド(29.8/30.0/33.8/36.8mmΦ)、各1個
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷




UNIORヘッドチューブリーマー用リプレースメントリーマー。
質量(g)295 寸法A(mm)39 寸法B(mm)44.1 寸法D(inch)1-1/8
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

ディスクブレーキマウントフェイシングツール。・ロークリアランスチェーンステーマウントを含むISマウント、ポストマウント、NEWシマノ フラットマウントに使用可能。テレスコーピングアダプターはオープンやスルーアクスルドロップアウトやドロップアウトワイズ(Boost 110、Boost 148、すべてのファットバイクアクスル)などあらゆる構成に対応しています。2フェイスカッター:ISマウント用。ポストマウント&フラットマウント用
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります