自転車整備工具・アクセサリー :「玉押し」の検索結果
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
関連キーワード
ボールレースをフォークコラムに圧入する工具です。
スタンダードサイズのフォークコラムをはじめMTBなどのオーバーサイズコラムも付属のアダプターリングを交換することで使用できます。
適合【フォークコラム】Φ1インチ(25.4mmΦ)Φ1-1/8インチ(28.6mmΦ)Φ1-1/4インチ(31.8mmΦ)
質量(g)870
外形寸法(mm)50Φ×90
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ハブ玉押しやロックナット用の専用スパナです。
適合13mm、14mm/15mm、16mm
厚さ(mm)2(先端)
全長(mm)200
1セット(2本)
¥569
税込¥626
当日出荷
ハブのベアリング玉押しの取付や調整、ハブのグリスアップをする際に使用します。
刃の厚さ(mm)2
全長(mm)215
こんなお得な商品も!

ハブコンレンチ
モノタロウ
¥499
税込¥549
ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適なスパナです。
手に馴染みやすいソフトグリップ付です。
用途バブのベアリング玉押しの取付・調整に。
全長(mm)205
材質構造用鋼、(柄部)樹脂
質量(g)85
先端厚さ(mm)2
商品構成単品
ハブコンレンチの7本組セットです。ハブ玉押し、ロックナットに使用できます。グリップハンドルなので正確な作業が可能です。
厚さ(mm)2(全サイズ)
セット内容13/14/15/16/17/18/19mm
全長(mm)215(全サイズ)
1セット(7本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

4サイズスパナ 段付
モノタロウ
¥569
税込¥626
ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。
寸法(mm)13×14/15×16
全長(mm)155
質量(g)145
板厚(mm)2.4
1セット(2本)
¥769
税込¥846
当日出荷
大口径フォークコラム用クラウンレース(下玉押し)圧入ツール。
1.5”用と、1-1 / 4”用のアタッチメントが付属します。
適合コラムサイズ(下側):1-1 / 4”、1.5”・コラム長(最大):425mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ヘッドパーツ交換にクラウンレース(下玉押し)をフォークコラムへインストールする。
付属のスペーサーで1" と1-1/8" に対応可能。
1"&1-1/8"対応
チューブ長さ(mm)340
1本
¥5,098
税込¥5,608
9日以内出荷
硬質・高精度レーザー加工を施し接触面の精度を上げ、ナメにくくなりました。エルゴノミックグリップ採用。ハブのベアリング玉押しの取付・調整をする為の工具。
フォークコラムに圧入されているクラウンレース(下玉押し)を取り外す専用工具。
独立した3本のブレードでクラウンレースを保持し、確実にクラウンレースを引き抜きます。
適合外径(Φmm)64
適合サイズ(mm)(フォークコラム長)430
適合サイズ(フォークコラム)1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナ
ハブ軸を捉えやすいオープンジョーと、手にフィットし微妙な調節も行いやすいハンドル形状で素早く正確な作業が可能
8本セット
材質クロモリ
厚さ(mm)2
色ブラック/シルバー
サイズ(mm)13/14/15/16/17/18/19/20
1セット
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。
ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm)約170
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。