自転車整備工具・アクセサリー :「自転車 エアー バルブ」の検索結果
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
関連キーワード
リムにキズを付けず安全に動かすことができます。9502のレバーに6.35mmビット差し込み可能です。9503 はバルブから空気を排出させるデフレーター付きです。
用途自転車のタイヤ交換用。
仕様REACH規制対応品
トラスコ品番342-5740
セット内容9502レバー×1本、9503レバー×1本
材質ガラス強化繊維
差込角(mm)6.35
入数セット2点
グリーンマーク認定
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軽く踏むだけでラクに空気が入ります。※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。滑りにくく踏みやすいラバーペダル。自転車は英・米式に対応。オートバイに対応(ノズル不要)。4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)
仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付
アズワン品番65-5670-47
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
女性にも扱いやすい軽量ボディ!
アタッチメントの取り換えで用途が広がる!
使用しない時はコンパクトになるので、収納場所に困りません!
ホースにダブルエンドのバルブコネクター付で、ほぼ全ての自転車に対応!
仕様●サイズ:W24.5×D7.5×H59cm●チューブ:約68cm●材質:ABS・PP・EPDM・ステンレス●セット内容:本体、英式用グリップ、浮き輪、ボール用ノズル
アズワン品番68-4067-61
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
機能・寸法・形状にこだわったタイヤレバー。全長は一般的なレバーより長めで、かつサドルバックに収まる135mmに設定。薄い先端と長い爪でビードが拾いやすくなっています。スポークに引っ掛けられるフック、バルブを固定しているリムナットを外すための六角レンチ、米式バルブのエア抜き用のピンを装備しています。
背面リム側に案内角をつけ、タイヤ・リム間へ差し込みやすくなっています。
先端と逆側にはスポークに引っ掛けられるフック付き。
用途ビード掛かり溝の左右を薄くしたためタイヤの変形量が少なく、レバーを横に移動させてタイヤをリムから外す作業が楽に行えます。
トラスコ品番807-0996
全長L(mm)135
寸法S(mm)(表)9、(裏)10
質量(g/本)22
寸法T1(mm)6
寸法T2(mm)8
寸法B2(mm)30
寸法B1(mm)20
1セット(2本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
自転車、バイク、レジャーに大活躍する空気入れです。
内蔵タンク/安全弁付き
英、米式チューブバルブに対応しています。
4種類のアダプター付属だから多用途に使えて便利です。
仕様●サイズ:約H610×W20×D105mm●重量:722g●対応バルブ:英式、米式
アズワン品番68-4181-35
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Aerodrink 880は、Aerodrinkを踏襲し機能をアップデートしました。
エアロバー間に容易に取り付け可能で、取り付けのためにポジションを変更したりする必要はなく、水分補給のための姿勢変化も最小限に抑えることが可能です。・バイトバルブ付きのフレキシブルホース。
詰め替えポート用のフリップキャップ。
取り付けブラケットを固定し、ボトルを簡単に取り外します。
ホースはフロントまたはリアに取り付けることができます。
フレームへの空気の流れを改善するための形状設計。
さらにボトルの形状は、付属の取り付けブラケットの前面投影面積を削減するよう設計されているだけでなく、セットアップした際、可能な限りシステム全体の全面投影面積を最小限に抑えるように努めました。
容量(mL)880
互換性Aeroddrink BTAブラケット
質量(g)289
バルブBite valve HSF
仕様ボトル構造:HDPE製、BPAフリー、エクステンション幅:65~140mm
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
PFP-10は、新しいヘッドセットを搭載した信頼性の高いフロアポンプです。搭載されたヘッドセットは、一つの穴で仏式と米式の両方に対応し、自動で調整してくれるため、差込口を切り替える手間がありません。ゲージに金属製の部品を使用することで耐久性を向上。長いホース・大きくて踏みやすいフットパッド・見やすい空気圧ゲージが搭載され、より快適に作業できるようになりました。PFP-10は、自宅やショップなど、あらゆる場所で活躍する万能フロアポンプです。
最大圧縮圧(kPa)1100(160psi 約11kgf/cm2)
適合バルブタイプ仏式、米式
1個
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。