自転車整備工具・アクセサリー :「自転車 ディスプレイ」の検索結果

自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
関連キーワード
118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイハンガー 自転車用 モノタロウ 動画あり
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。 フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。 また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。 ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに 付属品ビス・プラグ 材質スチール 幅(mm)フック内幅:68 質量(kg)0.9 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155 取扱説明書(5.2MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷

シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー) 高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

3台用ひな壇式、背高用。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとハイタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質 幅(mm)920 質量(kg)14.9 グレーメタ 高さ(mm)1340 奥行(mm)850 保証期間1年
1個
38,980 税込42,878
24日以内出荷

従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンススタンドでありながらディスプレイスタンドとしても使用できる高機能スタンド。ディスプレイ、洗車、注油、調整、パーツ交換などのメンテナンスまで、ロードバイクのスタンドに求める全ての機能を搭載。ディスクブレーキ、スルーアクスルのロードバイクもメンテナンス可能。iWA1と専用作業台は必要に応じて取り外しが出来るので余計なスペースを取りません。タイヤ接地面は前後輪ともに壁や床と非接触だから、部屋などの汚れの心配も無用。後輪が完全フリーでブレーキや変速機のメンテナンスも簡単に行えます。付属のベルクロによるしっかりした固定が可能でトルクを掛ける作業や洗車時も安心のロードバイクスタンド。フォークサポートを取り付ければ前輪を取り外すメンテナンスも楽々行え、ハンドルを固定することも出来ます。iWA1専用作業台は高度な強度設計でバイクも安心して載せることが出来ます
適合【バイク】ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク セット内容iWA1 スタンド、iWA1 専用フォークサポート、iWA1 専用作業台+パーツトレイ 材質iWA1単体:スチール(バイク接触部:PEコーティング、床面接地部分:ゴム)、iWA1フォークサポート:高強度樹脂、iWA1専用作業台:スチール・高強度樹脂 幅(mm)BB幅:51以上(バイク形状により対応できない場合があります) 質量(kg)iWA1:約2.4、iWA1フォークサポート:約0.18、iWA1専用作業台:約3.7 耐荷重(kg)iWA1単体使用時:20、フォークサポート使用時:ホイールを外した状態で10 タイヤサイズ直径20~29インチ 適合車種クイックリリース・スルーアクスル タイヤ幅(mm)40まで 本体寸法(cm)iWA1単体:(約)幅32×奥行72×高さ48、iWA1フォークサポート:(約)14×10×厚さ1.9、iWA1専用作業台:収束時-(約)12×12×66・展開時-(約)49×57×52
1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1965、タワー型ストレージスタンド用オプションラック。
最大耐荷重(kg)18
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

シンプルな設計で、自転車のトップチューブをクレードルに乗せるだけの簡単収納。 床からタイヤを浮かせる収納方式で、室内利用に適しています。 クレードルアームは、スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるように、角度を変えることができます(最大15°までのフリー調整)。 ハンドルが振れないようにハンドルストッパーを標準装備。 未使用時は脚を折り畳むことができ、コンパクトに収納できます。
仕様【クレードル】幅:375 mm/可動角度:上下15° 材質 質量(kg)2.3 白/黒 耐荷重(kg)15
1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷

壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質 寸法(mm)(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)(収納時)370×370×85 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)20まで(壁の構造による) フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

自転車を上下2段に重ねることで1台分のスペースに2台の自転車を収容することができるペアスタンドを簡素化した、簡易型の自転車収納台です。壁にもたれさせるだけという非常に簡単な方法で、自転車を保管するスペースを確保できます。 リーズナブルな価格提供を前提とした商品のため、グラビティスタンドの支柱は上下分割式のスチールパイプ製です。 クレードルは工具なしでそれぞれ3段階に高さを調整することができます。 自転車のフレームを受け止めるフックはロープロファイルな新型に変更され、掛けやすくフレームへの当たりもソフトになっています。 また自転車をできるかぎり安定よく水平に保つため、フック自体も単体で左右の位置や角度を調節することができます。 大きく左右に開き手前に張り出した2本の脚は緻密に計算され、どこにも固定していないにもかかわらず、人がぶつかった程度の衝撃でも転倒したりしないしっかりした安定性を発揮します。
材質 寸法(mm)2140×680×430 質量(kg)5.5 チタンカラー塗装 耐荷重(kg)(フック1ケあたり)25まで フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)300、(フック間隔)300~420、(最大対応径)65
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

室内でスポーツ自転車をすっきり飾って収納できるスタンド。一本支柱のスリムな構造で、スポーツ自転車をスマートに浮かせてディスプレイすることができます。ハンガー部は自転車のフレーム形状によって角度を調節でき、フレームをキズつけないためにシリコーンの滑り止めが付いています。ハンガー部にはヘルメットを掛けておくことも。玄関やリビングで、ハンガーに掛けるだけで、お気に入りのスポーツ自転車を省スペースにディスプレイして収納できます。
付属品六角レンチ(大) 六角レンチ(小) 材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン 滑り止め:シリコーン 質量(g)約6100 耐荷重(kg)ハンガー部:12 適合サイズ対応自転車 トップチューブのある一般的なスポーツ自転車 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×33×94
1個
9,000 税込9,900
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンステイとシートステイを保持する簡易式ディスプレイスタンド。
材質鉄製 耐荷重(kg)20
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どこでも自転車を収納できる縦突っ張り棒シリーズ。ネジ・釘不要、設置5分で耐荷重50kgを実現。
用途自転車収納、ディスプレイ、収納 耐荷重(kg)10 取扱説明書(1.84MB)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

どこでも自転車を収納できる縦突っ張り棒シリーズ。ネジ・釘不要、設置5分で耐荷重50kgを実現。
用途自転車収納、ディスプレイ、収納 耐荷重(kg)50 長さ(cm)210~270 取扱説明書(1.84MB)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジック自転車スタンド
エコ商品
世界最小 インテリアに「こだわる」自転車スタンド。省スペース。極めたら「世界最小」。愛車を室内に飾って、ハイセンスなインテリアとして楽しみませんか。防犯や雨風からも守る為にも愛車は室内に置きたいものです。カナダのデザイナーが省スペースにこだわり、開発した[CLUG]がそれらを実現します。完成した商品はなんと世界で最も小さい自転車スタンドになりました。手のひらにおけるサイズ。自転車スタンドの多くはフレームを壁に固定するタイプ。しかし、それだとフレームを傷つけてしまう恐れがあります。今回のアイテムはタイヤを固定するタイプですので、フレームに傷が入ることは御座いません。後輪は必ず地面に接地するようにして下さい。落下の恐れが御座います。
セット内容本体×1、取り付けネジ×2、プラグ×2、外箱×1、取扱説明書×1 寸法(mm)42×42×32 ブラック サイズS 適合タイヤ幅(mm)約23~32 アズワン品番65-2350-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

自転車用ショップ什器として定番の”971”型(ひな壇式ディスプレイスタンド)に取り付けるオプションパーツ 971型標準のBB受けの代わりに後輪全体をクレードルで受けることで自転車を保持 車種(フレーム形状)が異なってもタイヤサイズに合わせることで安定した展示が可能
用途一般車/スポーツタイプ(ロード・クロスバイク)など 適合使用可能ホイール:650C、700C、26インチ、27インチ グレーメタリック 内幅W(mm)(クレードル)約54
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ20~29インチ 材質本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書(0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

高さ調整が可能な、2台収納できる自転車スタンド。工事・釘打ち不要で設置できる突っ張り固定式。フックは左右スイング可能(角度は固定)。
用途自転車ラック、自転車スタンドとして。ディスプレイ/駐輪/サイクルスタンド/ラック/室内/玄関/飾る/保管/突っ張り/壁面収納/壁面ディスプレイ 材質スチール(粉体塗装) ブラック 耐荷重(kg)1段につき15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62.5×43.5×202-262 高さ(cm)設置可能天井:202~262 組立時間約40-60分
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

取り出しやすい。ロード。クロスバイクに最適
アズワン品番64-9557-32
1個
65,980 税込72,578
欠品中

雛壇状に4台までの自転車を展示できるハイタイプの什器です。軽快車やマウンテンバイクなどを簡単に展示できます。キャスターを取り付けることで自転車を搭載したままの状態で簡単に移動させることができます。
材質ベース・横フレーム・支柱・テンションバー・ハンガ受け・タイヤ受け:鉄(粉体塗装)、ノブボルト・ノブナット・キャスター:鉄(亜鉛メッキ)、樹脂部:ポリプロピレン 質量(kg)17 グレー 組立寸法(mm)幅1310×奥行1215×高さ1355 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×200×1355
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ハンドル手元スイッチ用シリコンカバー。角に膨らみを作り大事なパネルをしっかり守ります。雨から守る防滴性。駐輪場等でのぶつかりによる衝撃防止。液晶ディスプレイがしっかり見える高透明。ヤマハ・パナソニック2017年以降対応。ブリヂストン一部対応。
材質シリコン クリア 内寸(mm)約67×43×25 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約75×52×17 アズワン品番64-9548-72
1個
999 税込1,099
当日出荷

駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ
長さ(mm)440 幅(mm)430 高さ(mm)850 材質(本体)鉄、プラスチック
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質 幅(mm)920 質量(kg)8.5 グレーメタ 高さ(mm)520 奥行(mm)850 保証期間1年
1個
26,980 税込29,678
24日以内出荷

ディスプレイスタンドごとすっぽり入る室内保管用自転車カバー。 丈夫な底面2重構造。撥水加工でベランダでも保管が可能。
材質ポリエステル ブラック サイズクロスバイク・ロード : 650~700C、27型、ATB・MTB : 24型~27.5型 加工表:撥水、裏:PUコーティング アズワン品番64-9550-47
1枚
5,398 税込5,938
6日以内出荷

◆自転車用スマートフォンホルダー特徴。 自転車のハンドルに取り付けて使用します。 自転車にスマートフォンを設置すれば、サイクリングの際に便利!運転しながらスマホのナビを利用できます。 ホルダー部分は、幅 が9cmまで広がります。一度広げてからスマホを挟み、さらにゴム製グリップでホールドしてください。 ホルダー部分は360度回転、使いやすい向きに設定できます。 スマホが接地する部分にはウレタン・ゴムのクッションが付いているため、傷つけずにホールドできます。 ご使用の際は落下防止の為、ストラップ等でハンドルに繋ぐことをおすすめします。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●フィルム特性:反射防止 ノングレア●ホルダー部分の可動幅:55~90mm●使用可能な機器:縦横いずれかの短い幅が55~90mm 付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Apple iPhone 14 Pro Max 入数1セット
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着 付属のベルクロテープを利用し保持力アップ ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能 軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利
寸法(mm)(展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100 ブラック 質量(g)1300 耐荷重(kg)25
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

サンワダイレクト液晶モニタスタンド
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。 使用に合わせて高さ位置変更ができます。 高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から155~338mmの高さまで調節することが可能です。 台座部にはデスクへねじ固定するための、穴が開いています(直径10mm) VESA100×100、75×75に対応しています。 耐荷重は6kg・スタンド自体は固定されていない為、ディスプレイの位置により転倒しやすくなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×298×340 シルバー 総耐荷重(kg)6 仕様【画面数】1 付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10) 材質支柱/アルミ、台座、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.8 取付ネジ固定,据置き 使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)115 組立時間20分 適合モニターサイズ(最大)24インチ 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/130°
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで自立するディスプレイスタンド 車重で車輪受け枠がホイールを左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造 タイヤ幅の違う自転車でも調整なしで使用可能 18インチの小径車から700Cロードバイク、29erMTBまでタイヤ幅最大2.25インチ(約57mm)に対応 スポークの損傷を和らげるために、車輪受け枠が干渉する部分には樹脂製のスリットチューブを巻きつけて保護
材質スチール 質量(kg)1 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×310×260(製品のみ自転車なし)、410×310×195(ロードバイク使用時) 適合タイヤ幅(mm)最大57 適合ホイール18~29インチ
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷


1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

自転車のディスプレー、メンテナンス用スタンド
材質スチール 適合サイズ(inch)小径車-29まで
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷


1セット
8,698 税込9,568
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車のディスプレー、メンテナンス用スタンド
材質スチール ブルー 対応小径車-700Cまで
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

フック部に自転車のチェーンステーを乗せるだけで簡単に自転車を自立させることができるディスプレイスタンド 後輪ハブをクランプして固定するタイプのスタンドより汎用性に優れ、女性やお子さまでも取扱いが簡単 左右のフック部に組込まれているサイズ調整用スペーサーにより、MTBでもロードバイクでも異なるエンド幅に合わせて使用することが可能
材質スチール、樹脂 ブラック 質量(g)730 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)405×320×305、(収納時)450×320×40
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

床置きタイプのディスプレイスタンド。
用途前後どちらかの車輪で固定するディスプレイスタンド。 ブラック 適合寸法(cm)高さ約75×幅約38、タイヤ幅約6.5まで 材質スチール(脚サイド:ゴムキャップ)
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

29インチ対応のリアハブスタンド。
用途リヤハブで固定するディスプレイスタンド。 ブラック 適合サイズ29インチ 材質スチール
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります