自転車整備工具・アクセサリー :「自転車 ディレイラー」の検索結果

自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を使わず洗車ができます(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。 フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラ―、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。 塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます作業性抜群のカンタン便利な泡洗浄剤です。
アズワン品番64-9558-41
1個(480mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
589 税込648
当日出荷

AL7075-T6アルミをCNC加工したフロントディレイラー取り付け用ブラケット(台座) Birdy MK2専用
質量(g)42 寸法(Φmm)40
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロントディレイラーの角度調整を行うスペーサー(シム) 取付角度を±4°調整することが可能 TT用のビッグギヤや逆に50T以下など小さいギヤを使う際に便利 AL6061 CNC製
材質アルミニウム 質量(g)0.6 角度(°)4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EP-1 エンドキャップクリンピングプライヤー ParkTool(パークツール) 動画あり
自転車のインナーワイヤーにエンドキャップを圧着するための工具です。 刃には2つの圧着位置があり縦横両方の向きで使用できるため、狭い場所などの作業しにくい環境でも簡単に圧着できます。 ブレーキ、ディレイラー、ドロッパーシートポストなどのインナーワイヤーに。
材質スチール
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

・システム状況を一目で確認可能バッテリーレベル/ギアポジション/シフトモード (シンクロナイズドまたはマニュアル)/SUS ポジション (登り/トレール/下り)・シマノシンクロナイズドシフト モードスイッチ3モード選択可能 (S1/S2/マニュアル)シマノシンクロナイズドシフト時は作動告知音でお知らせシマノシンクロナイズドシフトの設定には、SC-M9051が必要です・細やかなディレイラー調整簡単操作のアジャストモード確認容易な数値表示・ジャンクション A 機能バッテリー充電ポートE-TUBE ポート:3・無線通信E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能
クランプ径(Φmm)31.8および35.0
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷


Campagnolo(カンパニョーロ)TOOL UT-FD120 FD Alignment tool
フロントディレイラーアライメントツールです。
内容50T用、52/53用各1ヶ入り
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

縦型輪行袋の必需品。輪行中のリアディレイラーを守ります。 ・縦型輪行袋を使う場合は必ず必要です。コレを取り付けないと、輪行のときにリアディレイラーとリアディレイラーのワイヤーが直接地面に接触することになり、ほぼ確実にダメージを受けてしまいます。従来品は、130mmエンド用と135mmエンド用、フロント(100mm)用と別れておりましたが、これ1個ですべてに対応します。
ゴールド 高さ(mm)最大90 適合サイズ前用100mmエンド幅用、後用130mmエンド幅用、後用135mmエンド幅用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

MARUTO(大久保製作所)リアエンドプロテクター
輪行中のリアエンド、リアディレイラーを保護し、変速トラブルの原因となる歪みや破損を防止
材質PBT ブラック アズワン品番64-9553-74 エンド幅(mm)(適合)130、135
1個
特価
809 税込890
当日出荷

ブレーキを固定して、車輪が回ってバイクが倒れるのを防ぐパーキングストッパー ・ブレーキレバーを握ったままの状態で固定できるストッパー。休憩の時に壁やフェンスにバイクを立てかけたときに、うっかりバイクが転がって転倒してしまわないように、ブレーキをロックしておきましょう。 ・輪行するときのチェーンフックとしても使えます。チェーンがたるまないようにチェーンとブレーキに通しておきます。リアディレイラーの位置はローギアにしておくと、チェーンとフレームのチェーンステーと接触して傷がつくことがありません。リアブレーキがBBの後ろにあるタイプ(ダイレクトマウント)やディスクブレーキには使用できません。
質量(g)5
1個
299 税込329
6日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります