自転車整備工具・アクセサリー :「自転車 フロントホイール」の検索結果
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
フロントホイールをバイクから外してフォークをマウントに取り付けバイクを固定。車でバイクを輪行する時や家でバイクを縦に立てて保管する時などに使用。取り付け可能サイズ:エンド幅100mmのクイックリリースタイプのフロントホイールに対応。マウントは木材・板などに固定させてからご使用ください。車載ペース 室内保管 輪行時のフォーク保護
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×75×43
質量(g)270
1セット
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
あると便利な定番コイルロック
3mmケーブルで携帯性に特化したロックです。
コンパクトコイルロックは長時間の駐輪には不向きですが、ライド中のコンビニ休憩などで短時間自転車から目を離すシーンで活躍します。
更に自転車を対象物とロックすることで不意の転倒を防止することができます。
Q3はロックとしての効果+転倒防止に役立ちます。
バイクを壁に立て掛ける際に、フロントホイールとダウンチューブをロックすることでハンドルが固定され、バイクが転倒し難くなります。
質量(g)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)
ワイヤー長(mm)1800
キー方式3桁ダイヤル
ワイヤーコイル
太さ(mm)3
フロントとリヤホイールが、フレームに対し一直線になっていないと、変速や駆動が正しくできません。もしこれが、ホイールやディレーラーの調整の後に発生したならば、シートステイかチェーンステイ、またはリヤエンドが曲がっているためです。FAI-2はリヤエンドまで、同時に正確にチェックできます。可動式の指針ですのであらゆる形状、サイズのフレームに使えます。
全長(mm)990
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
洗浄液を流しながらクランクを回ことができるので、汚れの落ち具合を確認しながら洗うことができます。
用途使用方法 1洗浄液がたれても大丈夫なウエス、新聞紙等を敷いて、バイクスタンドに自転車を取り付けます。このときチェーンリングをフロントは外側(最大)、リアも外側(最小)にしてください。 2 チェーンとスプロケットについているドロなどの大きな汚れをあらかじめ落とします。3 持ち手パーツをクリーニングマシンに取り付けます。 クリーニングマシンの蓋を開けチェーンにセットします。 4 蓋を取り付けてロックしてください。うまく取り付けできないときは一度外してやり直してください。無理に取り付けると破損の原因なります。 5 付属のじょうごを使用してディグリーザーを入れてください。※揮発成分の高い液剤(パーツクリーナー等)破損の原因となるため入れないでください。6 クランクを逆回転させ本体のつまみを持ち、液剤をチェーンに落としてください(チェーン三周が目安) チェーンクリーナーを外してチェーンをきれいになるまで、水ですすぎます。 7 落ちきらない汚れはブラシ等でこすり落としてください。 8 水分を十分に取り除きチェーンオイルをさしてください。
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
主に軽自動車の多くから普通乗用車(ワゴン)向けの2台用。
ホイールホルダー1本付属(車輪2本分)
VERGO-TFのクイックレリーズはオリジナル設計のワイドオープン型。レバー操作だけのフロントフォーク脱着が便利。
ベースレール上に前フォーク受けがあるので、VERGO Excel(前期シリーズ)に比べ、横ブレが少なくなります。
車間を狭くするために、前フォーク受けをひねりハンドルどうしが接触しなく調整可能。
前フォーク受けはクイックをレースに並行を基準とし、左右に15度/30度とTFスタンド使用時の90度に回転できます。
VERGO Excel(前期シリーズ)用オプションはすべて共用可能。
仕様前フォーク受け:9mm/15mmスルーアクスル用×2台分付属、ホイールホルダー:ホイールホルダー、1本(車輪2本分)付属
長さ(mm)ベースレール:990
質量(kg)2.8
1個
¥16,980
税込¥18,678
11日以内出荷
雨の日に限らず、寒い日の風よけとして、もちろん雪の日や梅雨の時期にも、年間を通して大活躍する便利な自転車用リア子供のせカバー
主要メーカー各社の自転車用ヘッドレスト付きチャイルドシートに対応
本体生地は110デニールツイル・ポリエステルを採用し、丈夫で耐久性があり、さらに雨水なども弾く撥水加工済み
透明シートは、寒冷時に硬化しにくい耐寒性のあるPVC製で、厚みにもこだわり耐久性を確保
透明シートをオープンにして使用する場合は、くるくるっと巻いて付属のホック付きテープで固定することが可能
フロント部分のファスナーにより風を中に送り込み、本体側面の通気口から排出することで高い通気性を確保
フロント部分のファスナー内側には直接雨が吹き込むのを防止するレインガードを装備
サイドには脱着がしやすい縦長のファスナーを装備
カバーの下端にあるゴム紐を絞って車輪に絡むことなくぴったりフィットさせ、ファスナー部はマジックテープを装備しファスナーの開きを防止
背面には小物などを収納するのに便利な大型ポケットを装備し、夜間、車などのライトに反射する反射板付き(LAKIAロゴ仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×570×930
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。