自転車整備工具・アクセサリー :「軽量 アルミ フレーム 自転車」の検索結果
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
関連キーワード
PRS-26は、アルミ材を使用した頑丈で軽量なリペアスタンドのため、外出先やレースピットで使用することができます。
素早く折りたたみと組立ができ、どんな作業環境でも安定性に優れた三脚を採用しました。
コンパクトに折りたたむことができるため、保管・持ち運びに適しています。
クランプは97~147cmまで調節が可能です。
マイクロアジャスト式のクランプを採用しラウンドフレームやエアロフレームにも対応。
質量(kg)5.7
耐荷重(kg)36
クランプ補修用:#100-25D、補修用カバー:#1960
クランプ幅(mm)70
クランプ径(Φmm)22~76(ラウンド、エアロフレーム対応)
高さ調整範囲(mm)(クランプ高さ調整範囲)970~1470
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
標準的なペットボトル(直径:約65ー68mm)をしっかりホールド可能。スタンダードなフォルムでクロスバイクからロードバイクまでフレームデザインを選びません。本体はアルミ製で軽量(約50g)でサビに強い仕様です。
材質本体:アルミ / ボルト・ワッシャー:スチール
本体質量(g)約50(ボルト・パッケージ含まず)
適合サイズ(Φmm)ペットボトル(約65~68)
自転車用ポリボトル(直径73mm)を携行するための専用ボトルケージ。航空機の材料としても使われている軽量で丈夫な2017系ジュラルミン製のため、一般的な5056系アルミの一回り以上太いものと同等の強度を持ちながらはるかに軽い重量。線径は5.5mm、重量は54グラムと一般的ですが、5056での7mm相当の強度を誇るため、軽さよりも丈夫さを重視するMTBライダー向け(ロードにも使用可能)。自転車のフレームに取り付けるためのM5×12ボルトは本体と同じく2017ジュラルミン製で2本付き
付属品取付用M5×12ボルト 2本
質量(g)54
線径(mm)5.5
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。