デュラケージ(ボトルケージ) 5.5mm
自転車用ポリボトル(直径73mm)を携行するための専用ボトルケージ
航空機の材料としても使われている軽量で丈夫な2017系ジュラルミン製のため、一般的な5056系アルミの一回り以上太いものと同等の強度を持ちながらはるかに軽い重量
線径は5.5mm、重量は54グラムと一般的ですが、5056での7mm相当の強度を誇るため、軽さよりも丈夫さを重視するMTBライダー向け(ロードにも使用可能)
自転車のフレームに取り付けるためのM5×12ボルトは本体と同じく2017ジュラルミン製で2本付き
付属品取付用M5×12ボルト 2本
質量(g)54
線径(mm)5.5
内容量1個