絞り込み
ブランド
- ZOVII(ゾヴィー)
- DAYTONA(デイトナ)(111)
- KIJIMA(キジマ)(78)
- ベビーフェイス(71)
- LEAD(リード工業)(15)
- TNK工業(SPEEDPIT)(14)
- ユニカー工業(13)
- ABUS(11)
- 山城(11)
- Kryptonite(クリプトナイト)(11)
- コミネ(10)
- ホンダ(8)
- プロト(6)
- KITACO(6)
- GIVI(ジビ)(6)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(6)
- モートーン(5)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](4)
- DOPPELGANGER(3)
- BODIS (ボディス)(3)
- ブランドをもっと見る

バイク用ハンドルロック アラームグリップロック
ZOVII(ゾヴィー)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ZOVII(ゾヴィー)アラームグリップロックは強固なナイロンボディー。 軽量、小型で持ち運びにも最適なバイク用ハンドルロック。 振動を検知し、稽古国音アラームがなります。 盗難防止・いたずら防止に最適です。 10mmの超硬強化鋼製ロッキングピンを採用しています。 強度性も高い商品です。 アラームはON/OFFが選択出来ます。 120dB盗難防止セキュリティーアラーム。 耐水性があり、少しの雨は心配不要。 CR2リチウム電池で作動します。 外出先であなたのバイクを守ります。 振動検知すると120dBアラームが作動。 小型&軽量295g。 強度性:10mmの超硬強化鋼ロッキングピンを採用。 おしゃれなカラー展開(ブラック、レッド、ブルーなど)。 取り付け適合 油圧式ブレーキの車両 ハンドル径は33mmまで レバーは高さ17mm奥行き8mm~12mm程度 ※ハンドルガードが付いている車両には取り付け出来ません。使用方法1.付属されているリチウム電池を内部中央のラバーキャップを外し、セットします。2.事前にレバーホルダーの位置を決めます。プラスドライバーを使い4段階に前後出来ます。3.レバーを引いてハンドルをセットし、鍵穴を中に押し込めば施錠完了です。色ブラック質量(g)295使用電池CR2リチウム電池音圧レベル(dB)警報:120(盗難防止セキュリティーアラーム)、警報:120