ミツバサンコーワ(3件のレビュー)4日以内出荷から10日以内出荷
ブレーキとスロットルを同時にロック!
ダイヤルレバーロックを取り付けるとスロットルを回しづらくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。
これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。
携帯性に優れたポータブルロック
軽くて強いアルミダイキャストフレームを採用。
シンプルな構造にする事で軽量化を図りました。
240グラムと非常に軽量なので簡単に持ち運びが可能です。
取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、様々な駐輪シーンに対応し大切なバイクを守ります。
シンプルなダイヤル式任意の暗証番号で開錠、施錠が可能なダイヤル式です。
鍵を持ち運ぶ必要が無いのでツーリング先など外出先で手軽にお使い頂けます。
豊富なカラーバリエーション
幅広い装着適合性
油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
ミツバサンコーワ(5件のレビュー)6日以内出荷から48日以内出荷
ブレーキとスロットルを同時にロック!
バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。
誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。
センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。
バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。
持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。
油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
セット内容本体、ディンプルキー2本、電池質量(g)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×158×69使用電池CR2032(センサー用2個・ブザー用1個)電池寿命センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合)音圧レベル(dB)警報/110(85/m)動作温度(℃)-10~50使用条件1.油圧式ブレーキの車両2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
『整備工具・ウェア・ツーリング用品』には他にこんなカテゴリがあります