絞り込み
ブランド
- 山城
- DAYTONA(デイトナ)(111)
- KIJIMA(キジマ)(77)
- ベビーフェイス(71)
- LEAD(リード工業)(15)
- TNK工業(SPEEDPIT)(14)
- ユニカー工業(13)
- ABUS(12)
- コミネ(10)
- Kryptonite(クリプトナイト)(10)
- ホンダ(8)
- プロト(6)
- KITACO(6)
- GIVI(ジビ)(6)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(6)
- モートーン(5)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](4)
- DOPPELGANGER(3)
- BODIS (ボディス)(3)
- ブランドをもっと見る

YKL-007 山城謹製 ダイヤルロック
山城(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷耐切断性の高いΦ19mmスチールリンクと、ダイヤル錠を組合わせたモーターサイクル用ロック。キーの持ち歩きが不要で、シンプルな操作でご利用頂けます。 フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。長さ(mm)1200径(Φmm)リンク:19
YKL-004 山城謹製 カラビナロック
山城¥599税込¥6591個当日出荷から3日以内出荷大事なヘルメットの盗難防止にお使いいただける、携帯しやすいダイヤル式カラビナロックです。ワイヤーケーブルと併用して使うことで、使用用途は広がります。なくしてしまったら困る鍵や小物も簡易的にこのカラビナロックに取り付けられます。カラビナタイプのため、使わないときも持ち運びがしやすいです。縦(mm)95横(mm)50
YK-040 山城謹製 ブレーキレバーロックEVO
山城¥499税込¥5491個翌々日出荷から3日以内出荷スロットルとレバーに装着してフロントブレーキをロックすることが出来ます。 坂道駐車やメンテナンス作業中に役立つライダー必須アイテムです。
YKL-003 山城謹製 ディスクロックワイヤーケーブルロック
山城(1件のレビュー)¥399税込¥4391個翌々日出荷ディスクロック取り忘れ防止用ケーブルです。視認性を高めるカラーを採用し、防犯効果を高めます。カラビナロックとも併用して使うことで、使用用途は広がります。ヘルメットやなくしてしまったら困る鍵、小物も簡易的にこのカラビナロックに取り付けられます。長さ(mm)1500色ネオン
YKL-005 山城謹製 チェーンロック
山城¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から4日以内出荷直径Φ10mmの丸形チェーンを採用し、高い防犯効果を発揮します。チェーンは保護カバー付で車両へのダメージを軽減します。柔軟にしなやかに動くリンクは取付性や収納性をサポートします。マスターキーにはLEDライトを装備し、夜間など、暗所での施錠・開錠時に大変便利です。径(Φmm)リンク:10
YK-037 コンパクトディスクロック
山城¥999税込¥1,0991個3日以内出荷山城(yamashiro) 山城謹製 。コンパクトディスクロック。備えあれば患いなし盗難防止として、ディスクロックを!。手のひらに収まる設計で持ち運びに便利なコンパクトディスクロックが登場。ツーリングに行った際や外出した際、普段のロックにちょい足しすることで更に防犯力を高めることが出来ます。-------------------------------------。商品名:コンパクトディスクロック。品番:YK-037。色:イエロー。サイズ:ローター幅Φ6.0mm・ピンからの奥行35mm。セット内容:ディスクロック+鍵2本用途ブランド:山城謹製。品番:YK-037YL。カラー:イエロー。サイズ:ローター幅Φ6.0mm・ピンからの奥行35mm全長(mm)430色イエロー
YK-030 ヘルメットガッチリロックケーブル
山城¥499税込¥5491個翌々日出荷から4日以内出荷山城(yamashiro) 山城謹製 。ヘルメットガッチリロックケーブル。特徴。・工具不要の為、すぐに取り付け可能。・投げ縄可能。・軽量なので持ち運びが便利。・紫外線劣化を抑える。・Dカン楽々挿入。-------------------------------------。商品名:ヘルメットガッチリロックケーブル。品番:YK-030。色:ブラック・レッド・ゴールド・ブルー・オレンジ。サイズ:全長430mm、リング最大外径約17mm&25mm用途ブランド:山城謹製。品番:YK-030。サイズ:全長430mm全長(mm)430
YKL-002 山城謹製 ディスクXスチールリンクロック
山城¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から4日以内出荷耐切断性の高いΦ20mmスチールリンクとディスクロックのセット。 2つのロックを1本の鍵で開錠・施錠が可能です。駐車場ではスチールリンクロックとディスクロックを併用することで防犯効果を高めます。持ち運びしやすいディスクロックはツーリング先や出先などでも役立ちます。径(Φmm)リンク:20
山城謹製 YK-055 リマインドケーブル
山城¥509税込¥5601個3日以内出荷から4日以内出荷山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ。"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、。ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、。今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。【あったら便利・1台複数役】 リマインドケーブル。ディスクロックの取り外し忘れ防止や簡易ロックケーブルに!。ディスクロックと併用することでロックの取り忘れを防ぎ、視認性を上げ盗難抑止にも役立ちます。また、カラビナロックや南京錠などと併用することで、使用用途は広がります。ヘルメットやバッグ、ジャケットなどにケーブルを通し、ロックと固定することで簡易ロックケーブルとして使用できます。軽量コンパクトで持ち運びも簡単だから、ツーリングや日常の使用に最適です。特長:。・使い方カンタン。・軽量&コンパクト。・ディスクロック取り外し忘れ防止。・盗難抑止向上。・万能多用途使用可能。1個あると色々なシーンで使用できコスパ最強!。バイクライフをもっと快適にするサポートアイテムです。長さ(cm)収縮時約25/最長時約70太さ(mm)4
YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック
山城¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷900mm(Φ19mm)・1200mm(Φ22)・1500mm(Φ22)の長さのスチールリンクロックをラインナップしたモーターサイクル用ロック。フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。独自のスマートリリースシステムを搭載し、 日常での操作性が格段に向上しています。
YKL-001 山城謹製 ドッキングロック
山城¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から4日以内出荷耐切断性の高いΦ20mmスチールリンクを2本組み合わせたモーターサイクル用ロック。 2本のロックを繋げ、ツーリング先で2台のバイクをロックすることも可能。2本のロックをそれぞれ単独で前輪と後輪にロックをかけることで防犯性を高めます径(Φmm)リンク:20