絞り込み
ブランド
  • 山城
  • モノタロウ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(112)
  • KIJIMA(キジマ)(78)
  • ベビーフェイス(71)
  • ABUS(24)
  • LEAD(リード工業)(15)
  • TNK工業(SPEEDPIT)(14)
  • ユニカー工業(13)
  • Kryptonite(クリプトナイト)(13)
  • コミネ(10)
  • ホンダ(8)
  • プロト(6)
  • KITACO(6)
  • GIVI(ジビ)(6)
  • HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(6)
  • モートーン(5)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](4)
  • DOPPELGANGER(3)
  • BODIS (ボディス)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YKL-007 山城謹製 ダイヤルロック 山城

    YKL-007 山城謹製 ダイヤルロック

    山城(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    耐切断性の高いΦ19mmスチールリンクと、ダイヤル錠を組合わせたモーターサイクル用ロック。キーの持ち歩きが不要で、シンプルな操作でご利用頂けます。 フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。
    長さ(mm)1200径(Φmm)リンク:19
  • YKL-004 山城謹製 カラビナロック 山城

    YKL-004 山城謹製 カラビナロック

    山城
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    大事なヘルメットの盗難防止にお使いいただける、携帯しやすいダイヤル式カラビナロックです。ワイヤーケーブルと併用して使うことで、使用用途は広がります。なくしてしまったら困る鍵や小物も簡易的にこのカラビナロックに取り付けられます。カラビナタイプのため、使わないときも持ち運びがしやすいです。
    縦(mm)95横(mm)50
  • YK-040 山城謹製 ブレーキレバーロックEVO 山城

    YK-040 山城謹製 ブレーキレバーロックEVO

    山城
    499税込549
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スロットルとレバーに装着してフロントブレーキをロックすることが出来ます。 坂道駐車やメンテナンス作業中に役立つライダー必須アイテムです。
  • YKL-003 山城謹製 ディスクロックワイヤーケーブルロック 山城

    YKL-003 山城謹製 ディスクロックワイヤーケーブルロック

    山城(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ディスクロック取り忘れ防止用ケーブルです。視認性を高めるカラーを採用し、防犯効果を高めます。カラビナロックとも併用して使うことで、使用用途は広がります。ヘルメットやなくしてしまったら困る鍵、小物も簡易的にこのカラビナロックに取り付けられます。
    長さ(mm)1500ネオン
  • YK-037 コンパクトディスクロック 山城

    YK-037 コンパクトディスクロック

    山城
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    山城(yamashiro) 山城謹製 。コンパクトディスクロック。備えあれば患いなし盗難防止として、ディスクロックを!。手のひらに収まる設計で持ち運びに便利なコンパクトディスクロックが登場。ツーリングに行った際や外出した際、普段のロックにちょい足しすることで更に防犯力を高めることが出来ます。-------------------------------------。商品名:コンパクトディスクロック。品番:YK-037。色:イエロー。サイズ:ローター幅Φ6.0mm・ピンからの奥行35mm。セット内容:ディスクロック+鍵2本
    用途ブランド:山城謹製。品番:YK-037YL。カラー:イエロー。サイズ:ローター幅Φ6.0mm・ピンからの奥行35mm全長(mm)430イエロー
  • YKL-005 山城謹製 チェーンロック 山城

    YKL-005 山城謹製 チェーンロック

    山城
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    直径Φ10mmの丸形チェーンを採用し、高い防犯効果を発揮します。チェーンは保護カバー付で車両へのダメージを軽減します。柔軟にしなやかに動くリンクは取付性や収納性をサポートします。マスターキーにはLEDライトを装備し、夜間など、暗所での施錠・開錠時に大変便利です。
    径(Φmm)リンク:10
  • YK-030 ヘルメットガッチリロックケーブル 山城

    YK-030 ヘルメットガッチリロックケーブル

    山城
    499税込549
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    山城(yamashiro) 山城謹製 。ヘルメットガッチリロックケーブル。特徴。・工具不要の為、すぐに取り付け可能。・投げ縄可能。・軽量なので持ち運びが便利。・紫外線劣化を抑える。・Dカン楽々挿入。-------------------------------------。商品名:ヘルメットガッチリロックケーブル。品番:YK-030。色:ブラック・レッド・ゴールド・ブルー・オレンジ。サイズ:全長430mm、リング最大外径約17mm&25mm
    用途ブランド:山城謹製。品番:YK-030。サイズ:全長430mm全長(mm)430
  • 山城謹製 YK-055 リマインドケーブル 山城

    山城謹製 YK-055 リマインドケーブル

    山城
    509税込560
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ。"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、。ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、。今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。【あったら便利・1台複数役】 リマインドケーブル。ディスクロックの取り外し忘れ防止や簡易ロックケーブルに!。ディスクロックと併用することでロックの取り忘れを防ぎ、視認性を上げ盗難抑止にも役立ちます。また、カラビナロックや南京錠などと併用することで、使用用途は広がります。ヘルメットやバッグ、ジャケットなどにケーブルを通し、ロックと固定することで簡易ロックケーブルとして使用できます。軽量コンパクトで持ち運びも簡単だから、ツーリングや日常の使用に最適です。特長:。・使い方カンタン。・軽量&コンパクト。・ディスクロック取り外し忘れ防止。・盗難抑止向上。・万能多用途使用可能。1個あると色々なシーンで使用できコスパ最強!。バイクライフをもっと快適にするサポートアイテムです。
    長さ(cm)収縮時約25/最長時約70太さ(mm)4
  • YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック 山城

    YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック

    山城
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    900mm(Φ19mm)・1200mm(Φ22)・1500mm(Φ22)の長さのスチールリンクロックをラインナップしたモーターサイクル用ロック。フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。独自のスマートリリースシステムを搭載し、 日常での操作性が格段に向上しています。
  • YKL-002 山城謹製 ディスクXスチールリンクロック 山城

    YKL-002 山城謹製 ディスクXスチールリンクロック

    山城
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐切断性の高いΦ20mmスチールリンクとディスクロックのセット。 2つのロックを1本の鍵で開錠・施錠が可能です。駐車場ではスチールリンクロックとディスクロックを併用することで防犯効果を高めます。持ち運びしやすいディスクロックはツーリング先や出先などでも役立ちます。
    径(Φmm)リンク:20
  • YKL-001 山城謹製 ドッキングロック 山城

    YKL-001 山城謹製 ドッキングロック

    山城
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐切断性の高いΦ20mmスチールリンクを2本組み合わせたモーターサイクル用ロック。 2本のロックを繋げ、ツーリング先で2台のバイクをロックすることも可能。2本のロックをそれぞれ単独で前輪と後輪にロックをかけることで防犯性を高めます
    径(Φmm)リンク:20
防犯用品