4ページ目: 防犯用品

防犯用品とは、バイクやヘルメットを盗まれたりしないようにタイヤやバイクに取り付けるチェーンやカラビナなどのことです。主な商品としてリンクロック、ワイヤーロック、ヘルメットロックなどが挙げられます。バイク盗難防止用のチェーンはタイヤに取り付けますが、外で使用するため、さびにくく、耐久性があり切断されにくい素材のものが人気。ヘルメットロックはバイクへの取り付けやすさや、ヘルメットの取り付け・取り外しやすさで商品が選ばれることが多いです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
372件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エボリューションシリーズ4 インテグレイティッドチェーン Kryptonite(クリプトナイト)エボリューションシリーズ4 インテグレイティッドチェーンKryptonite(クリプトナイト)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
”特許技術”チェーンの先端をそのままクロスバーに差し込んでロックする新タイプロック登場!熱処理を3回施した10mmの6角チェーン。LEDライト付きの複製が難しいスティックキーを使用鍵穴にはダストカバー付き
ブラック/オレンジキースティックキー
ディスク ロック リマインダー Kryptonite(クリプトナイト)ディスク ロック リマインダーKryptonite(クリプトナイト)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ディスクロックを使用の際、ロックの外し忘れを防止するために、一方をディスクロックに、一方をハンドルに掛けて使用します。使いやすい便利なセルフ・コイル形状で、収納や持ち運びに便利です。
全長(mm)1250オレンジ質量(g)40
EV4 ディスクロック Kryptonite(クリプトナイト)EV4 ディスクロックKryptonite(クリプトナイト)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
クリプトナイトのベストセラーアイテム!14mm径のスティールシャックルは5トンの張力強度をもちます。ダブルデッドボルト採用で対捻れ強度UP。スライド式ダストカバーがゴミやホコリ等の異物浸入を防御します。
寸法(mm)48×50(内径)質量(kg)1.0キースティックキー
ガードッグ・バイスガードⅡ ミツバサンコーワガードッグ・バイスガードⅡミツバサンコーワ(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から48日以内出荷
ブレーキとスロットルを同時にロック! バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。 センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。 バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。 持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
セット内容本体、ディンプルキー2本、電池質量(g)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×158×69使用電池CR2032(センサー用2個・ブザー用1個)電池寿命センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合)音圧レベル(dB)警報/110(85/m)動作温度(℃)-10~50使用条件1.油圧式ブレーキの車両2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
バイク用ブレーキレバーロック NIKKO(ニッコー)[陶器]バイク用ブレーキレバーロックNIKKO(ニッコー)[陶器](10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
本体が掌に乗る大きさで、コンパクトでしかも収納・持ち運びにとても便利なサイズです。
材質亜鉛ダイカストCP
ワイヤーロック TNK工業(SPEEDPIT)ワイヤーロックTNK工業(SPEEDPIT)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプケーブル DAYTONA(デイトナ)スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプケーブルDAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック。カギが増えないダイヤル式。本体幅12mm(取り付け必要幅13mm)とスリムで狭い隙間にスッキリ収まる。ロック部は縦方向にスライドするので、コントロールスイッチ横など、左右のスペースが無くても取り付けができます。フック部もスリムなので、ヘルメットのDリングを引っかけやすく、ロック部をオープン状態にしないと取り付けボルトを回せないので、防犯性に優れます。Φ22.2/Φ25.4/28.6mmハンドル装着可能。付属のΦ4.6極太の500mmワイヤーは、Dリングのないヘルメットロックやヘルメットをタンクに載せたい時に便利です。ステンレス製のワイヤーにビニールを被覆し、車体へのキズを防止します。
用途せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック【特許出願中】本体幅12mmとスリムでハンドル周りの狭い隙間にスッキリ収まるロック部は縦方向に大きくスライド。左右のスペースが無くてもDリングやワイヤーを掛けやすいカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。ロック中は取付ネジにアクセスできない仕様で防犯性アップΦ4.6極太の500mmワイヤー付属。Dリングのないヘルメットロックやヘルメットをタンクに載せたい時に便利
ナンバープレートホルダー ステンレス鋼製 BODIS (ボディス)ナンバープレートホルダー ステンレス鋼製BODIS (ボディス)
35,980税込39,578
1個
36日以内出荷
適合車種SUZUKIGSX-S1000 (21-23-21-23)GSX-S1000 F (21-23-21-23)GSX-S950 (21-24-21-24)
ナンバープレートブラケット、ステンレス鋼製ブラック BODIS (ボディス)ナンバープレートブラケット、ステンレス鋼製ブラックBODIS (ボディス)
35,980税込39,578
1個
36日以内出荷
適合車種KAWASAKIZ1000 (14-20-14-20)
ナンバープレートホルダー ステンレススチール ブラック BODIS (ボディス)ナンバープレートホルダー ステンレススチール ブラックBODIS (ボディス)
40,980税込45,078
1個
36日以内出荷
適合車種BMWS1000R (21-24-21-24)
002161 New York LS U-Lock 102x265mm Kryptonite(クリプトナイト)002161 New York LS U-Lock 102x265mmKryptonite(クリプトナイト)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
ダブルデッドボルトを採用し、捻れに強い。120dBのアラームが鳴るワンプッシュディスクロック!簡単に使用可能。アラームディスクロック。振動感知センサー付き。亜鉛合金製の強固なボディ。ワンプッシュダウンシステムで簡単な施錠。スティックキー2本付き。スぺアキー作成可能。1年間品質保証。CR2電池1個使用。
用途バイク用ロック寸法(mm)78×54質量(g)530ピン径(Φmm)6
Memory Cable ABUSMemory CableABUS
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
蛍光イエローを採用し、視認性を向上。片側をロック、もう一方をハンドルバー、グリップなどに繋いでロックの外し忘れを防止。
用途バイク用ロック。ロックの取り外し忘れ防止。蛍光イエロー長さ(cm)90
Detecto 7000 RS1 logo ORANGE ABUSDetecto 7000 RS1 logo ORANGEABUS
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
独自の3D傾斜センサー採用のアラームディスクロック。10×5mmのスチールボルト。スチールボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され、高いセキュリティ性を誇る。超高性能360度3D傾斜センサー(感度調節不可)。100dBアラーム。プレミアムシリンダーを採用し、ピッキング等あらゆる手法による盗難への高い耐性を誇る。起動状態・電池の消耗を知らせるLEDインジケーター採用。片手で簡単施錠。ディスクを挟み押し込むだけで自動施錠「スナップ&ゴー」システム(特許取得済み)鍵穴がオートマチックシャッター式で、汚れや腐食に強い。電池同梱(アルカリ単4電池2本)キー2本付属。安心のディンプルキーを採用。アラームロックとしても、普通のディスクロックとしても選べる2WAYロック。
用途バイク用ロックロゴオレンジ
365 TRIGGER ALARM2.0 YELLOW ABUS365 TRIGGER ALARM2.0 YELLOWABUS
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
ハンディサイズのアラームディスクロック。5mmのロックボルト。施錠時にロックボディに固定されるT型ボルトにより、より強固なロッキングメカニズムを実現。ボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。振動検知システムによりアラームを作動。100dB以上のアラーム機能。施錠時、キーの回転方向によりアラームオン/オフ切り替えが可能。持ち運び時にはアラームオフでの使用を可能に。起動状態、電池の消耗を知らせるアラートインジケーター採用。キーは2本付属。電池同梱(CR2電池1本)
用途バイク用ロックイエロー
Detecto 7000 RS1 logo YELLOW ABUSDetecto 7000 RS1 logo YELLOWABUS
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
独自の3D傾斜センサー採用のアラームディスクロック。10×5mmのスチールボルト。スチールボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され、高いセキュリティ性を誇る。超高性能360度3D傾斜センサー(感度調節不可)。100dBアラーム。プレミアムシリンダーを採用し、ピッキング等あらゆる手法による盗難への高い耐性を誇る。起動状態・電池の消耗を知らせるLEDインジケーター採用。片手で簡単施錠。ディスクを挟み押し込むだけで自動施錠「スナップ&ゴー」システム(特許取得済み)鍵穴がオートマチックシャッター式で、汚れや腐食に強い。電池同梱(アルカリ単4電池2本)キー2本付属。安心のディンプルキーを採用。アラームロックとしても、普通のディスクロックとしても選べる2WAYロック。
用途バイク用ロックロゴイエロー
Detecto 7000 RS1 logo RED ABUSDetecto 7000 RS1 logo REDABUS
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
独自の3D傾斜センサー採用のアラームディスクロック。10×5mmのスチールボルト。スチールボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され、高いセキュリティ性を誇る。超高性能360度3D傾斜センサー(感度調節不可)。100dBアラーム。プレミアムシリンダーを採用し、ピッキング等あらゆる手法による盗難への高い耐性を誇る。起動状態・電池の消耗を知らせるLEDインジケーター採用。片手で簡単施錠。ディスクを挟み押し込むだけで自動施錠「スナップ&ゴー」システム(特許取得済み)鍵穴がオートマチックシャッター式で、汚れや腐食に強い。電池同梱(アルカリ単4電池2本)キー2本付属。安心のディンプルキーを採用。アラームロックとしても、普通のディスクロックとしても選べる2WAYロック。
用途バイク用ロックロゴレッド
365 TRIGGER ALARM2.0 RED ABUS365 TRIGGER ALARM2.0 REDABUS
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
ハンディサイズのアラームディスクロック。5mmのロックボルト。施錠時にロックボディに固定されるT型ボルトにより、より強固なロッキングメカニズムを実現。ボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。振動検知システムによりアラームを作動。100dB以上のアラーム機能。施錠時、キーの回転方向によりアラームオン/オフ切り替えが可能。持ち運び時にはアラームオフでの使用を可能に。起動状態、電池の消耗を知らせるアラートインジケーター採用。キーは2本付属。電池同梱(CR2電池1本)
用途バイク用ロックレッド
8077 2.0 GRANIT DETECTO XPLUS YELLOW ABUS8077 2.0 GRANIT DETECTO XPLUS YELLOWABUS
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
ワンランク上の高品質アラームディスクロック外からの衝撃に強い強固なボディと極太13.5mmの特殊なスチールボルトを採用。スチールボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。オートマチックディスク感知システム搭載で、ディスクローターを挟むとアラームが起動。持ち運び時にはアラーム機能を起動させることなく施錠可能。ABUS独自の3D傾斜センサー採用。振動やわずかな動きも検知しアラームを作動。100dBのアラーム。ABUS X-PLUSシリンダー仕様でピッキング攻撃に強く、高いプロテクションを誇る。起動状態・電池の消耗を知らせるLEDインジケーター採用。電池同梱(アルカリ単4電池2本)。キー2本付属。
用途バイク用ロックイエロー
1806/140 INFINITY LOOP SLOW GREEN ABUS1806/140 INFINITY LOOP SLOW GREENABUS
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
無限な使用を可能にしたチェーンロック。ダブルループデザインにより軽量でありながら離れた2つの対象物の固定を実現。太さ6mmのスクエアチェーンを採用。ループリング直径60mmダブルループ機能。1つのループは車体前輪や後輪などを固定し、もう1つのループは柱などの離れた固定物、またはもう一台の車体へ接続。シチュエーションに応じた使用が可能。柔軟な取り扱いを可能にするスライドロックボディにより、長さを無段階に調整可能。耐久性と柔軟性に優れたIVX TEX合成繊維コーティングが愛車を摩耗や傷から保護する。カチッとスライド自動ロック機能により、キーを使わずに素早くロック可能。
用途バイク用ロックスローグリーン
7807F/85 YARDO FINGERPRINT BK ABUS7807F/85 YARDO FINGERPRINT BKABUS
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
指一本でぴピピピッと素早く開錠する革新的な指紋認証チェーンロック。太さ7mmのラウンドチェーンを採用。ロック本体はコーティングされた亜鉛ダイキャスト製で腐食防止、美観向上。高精度な静電容量式指紋センサー。最大20個の指紋を保存可能。ダブルボルトロック機能採用により強固に施錠し、こじ開けからのプロテクション向上。カチッと差し込み自動ロック機能採用。IP66/IP68等級取得で、防塵・耐候性。CR2電池付属
用途バイク用ロックブラック長さ(cm)85
9210/140 black スチールOチェーン アイヴィー9210 ABUS9210/140 black スチールOチェーン アイヴィー9210ABUS
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
新メッシュ素材を使用したチェーンロック。10mmの4角スチールチェーンを採用。チェーン、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。ナイロンを編み込んだ新メッシュ素材を採用。耐久性に優れており、水に濡れても乾きやすいので、高い耐腐食性を発揮。
用途バイク用ロックブラック長さ(cm)140
9210/170 black スチールOチェーン アイヴィー9210 ABUS9210/170 black スチールOチェーン アイヴィー9210ABUS
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
新メッシュ素材を使用したチェーンロック。10mmの4角スチールチェーンを採用。チェーン、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。ナイロンを編み込んだ新メッシュ素材を採用。耐久性に優れており、水に濡れても乾きやすいので、高い耐腐食性を発揮。
用途バイク用ロックブラック長さ(cm)170
7807F/110 YARDO FINGERPRINT BK ABUS7807F/110 YARDO FINGERPRINT BKABUS
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
指一本でぴピピピッと素早く開錠する革新的な指紋認証チェーンロック。太さ7mmのラウンドチェーンを採用。ロック本体はコーティングされた亜鉛ダイキャスト製で腐食防止、美観向上。高精度な静電容量式指紋センサー。最大20個の指紋を保存可能。ダブルボルトロック機能採用により強固に施錠し、こじ開けからのプロテクション向上。カチッと差し込み自動ロック機能採用。IP66/IP68等級取得で、防塵・耐候性。CR2電池付属
用途バイク用ロックブラック長さ(cm)110
1806/140 INFINITY LOOP AUTUMN ORANGE ABUS1806/140 INFINITY LOOP AUTUMN ORANGEABUS
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
無限な使用を可能にしたチェーンロック。ダブルループデザインにより軽量でありながら離れた2つの対象物の固定を実現。太さ6mmのスクエアチェーンを採用。ループリング直径60mmダブルループ機能。1つのループは車体前輪や後輪などを固定し、もう1つのループは柱などの離れた固定物、またはもう一台の車体へ接続。シチュエーションに応じた使用が可能。柔軟な取り扱いを可能にするスライドロックボディにより、長さを無段階に調整可能。耐久性と柔軟性に優れたIVX TEX合成繊維コーティングが愛車を摩耗や傷から保護する。カチッとスライド自動ロック機能により、キーを使わずに素早くロック可能。
用途バイク用ロックオータムオレンジ
8077 2.0 GD XPLUS YL +12KS BK LOOP 120cm ABUS8077 2.0 GD XPLUS YL +12KS BK LOOP 120cmABUS
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷
ABUSアラームディスクロックシリーズ最強防犯の8077ロックとループチェーンのコンビネーション。チェーン、スチールボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。8077ディスクロックは3D傾斜システムが採用され、バイクの傾きを感知すると100dBアラームがなります。ABUS X-PLUSシリンダー仕様でピッキング攻撃に強く、高いプロテクションを誇る。12mmチェーンに耐候性があえうナイロンスリーブを使用し、愛車を傷つけない。120cmの十分なチェーンの長さ。専用電池不要(アルカリ単3電池2本)。電池が少なくなると赤ランプが点滅するので、バッテリー残量を予め確認可能。キー2本付属。
用途バイク用ロックチェーンスリーブ:ブラック/ディスクロック:イエロー長さ(cm)120
1806/140 INFINITY LOOP BLACK ABUS1806/140 INFINITY LOOP BLACKABUS
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
無限な使用を可能にしたチェーンロック。ダブルループデザインにより軽量でありながら離れた2つの対象物の固定を実現。太さ6mmのスクエアチェーンを採用。ループリング直径60mmダブルループ機能。1つのループは車体前輪や後輪などを固定し、もう1つのループは柱などの離れた固定物、またはもう一台の車体へ接続。シチュエーションに応じた使用が可能。柔軟な取り扱いを可能にするスライドロックボディにより、長さを無段階に調整可能。耐久性と柔軟性に優れたIVX TEX合成繊維コーティングが愛車を摩耗や傷から保護する。カチッとスライド自動ロック機能により、キーを使わずに素早くロック可能。
用途バイク用ロックブラック
IVERA Cable 7220 ABUSIVERA Cable 7220ABUS
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
強靭なフォルムで盗難抑止力を発揮しながらも柔軟で耐久性のある使いやすいケーブルロック。機能性、耐久性、柔軟性に優れた新開発のIVY TEXファイバーコーティングにより愛車を傷つけにくい仕様。ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。太さ20cmの高品質スチールケーブルを鉄製シェルで包み込んだ軽量ケーブルロック。
用途バイク用ロックブラック長さ(cm)85
ヘルメットホルダー CB1000F DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー CB1000FDAYTONA(デイトナ)
3,498税込3,848
1セット
翌々日出荷
スマートに取り付けが可能な車種専用設計。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。ボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。
用途純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さないボルトオンで簡単装着スペアキー含めカギ2本付属手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種CB1000F(26) [8BL-SC94]
スーパーワイヤー TNK工業(SPEEDPIT)スーパーワイヤーTNK工業(SPEEDPIT)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ディスクロック用の外し忘れ防止ワイヤー
ニコイチロック TNK工業(SPEEDPIT)ニコイチロックTNK工業(SPEEDPIT)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
1つのキーで2つのセキュリティロックを管理!
直径(Φmm)20長さ(cm)120キーウェーブキー
サーペントロック TNK工業(SPEEDPIT)サーペントロックTNK工業(SPEEDPIT)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
直径(Φmm)20キーダイヤルキー
LK-124 アラームワイヤーヘルメットロック コミネLK-124 アラームワイヤーヘルメットロックコミネ
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
振動を感知し作動するアラーム機能付きワイヤーロック。ヘルメットのDリングに通すことのできる12mm径の焼き入れ処理を施したコーティングワイヤー採用。施錠時にアラームのON/OFFを選択可能。
ブラック/イエロー
ヘルメットロック ブラック MT-25/3 25y- KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック ブラック MT-25/3 25y-KIJIMA(キジマ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
今回のモデルチェンジで独自のリアスタイルになったMT-25/03に合わせたヘルメットロックが登場!ボディー形状のバランスを崩すことなく、使いやすい位置にロックを装着。タンデムステップ固定なので取付けも簡単。
スチール製 マットブラック仕上げ適合車種MT-25/3(25y-)
バイパーロック TNK工業(SPEEDPIT)バイパーロックTNK工業(SPEEDPIT)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
結束バンドロック解錠キー不要のダイヤル式
直径(Φcm)7~15キー方式ダイヤルタイプ
ワームロック TNK工業(SPEEDPIT)ワームロックTNK工業(SPEEDPIT)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ダイヤル式の長さ1mのワームロックバイクだけでなく自転車や色々な用途のセキュリティロックとして大活躍!キーレスだから鍵を持ち歩く必要も紛失するリスクもありません。
キー方式ダイヤルキー寸法(mm×cm)Φ8×100
鍵式U字ロック 3211000100 ROCKBROS(ロックブロス)鍵式U字ロック 3211000100ROCKBROS(ロックブロス)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
寸法(mm)約210×180×35質量(kg)約1.193
ヘルメットロック HMD WORKSヘルメットロックHMD WORKS
489税込538
1個
4日以内出荷
自転車やバイク用のヘルメットホルダーです。簡単に取り付けでき、ヘルメットをしっかりロックします。ヘルメットのほか、ちょっとした荷物を掛けたい時にも便利です。
用途ヘルメットの保管、荷物を掛ける等付属品鍵×2個、固定用保護シール、六角レンチ寸法(mm)45×20×65ブラック質量(g)53
HMTホルダーキータイプMCクランプ(HD) DAYTONA(デイトナ)HMTホルダーキータイプMCクランプ(HD)DAYTONA(デイトナ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ブレーキマスターシリンダーのクランプピッチ38ー40mmに取り付け可能なヘルメットホルダー。ボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。ワイヤーコード(最大長:約1.2m)付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。
用途バイク用へルメットホルダー 鍵タイプマスターシリンダー対応 右側用へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用ボルトオンで簡単装着 / スペアキー含めカギ2本付属 / ワイヤーコード付属適合車種ハーレーダビッドソン FLHR(96-14) ハーレーダビッドソン FXD(96-17) ハーレーダビッドソン XL1200(96-03) ハーレーダビッドソン XL883(96-03)ハーレーダビッドソン FXST(96-10)
HMTホルダー(D)MCクランプ(ハーレー) DAYTONA(デイトナ)HMTホルダー(D)MCクランプ(ハーレー)DAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ブレーキマスターシリンダーのクランプピッチ38ー40mmに取り付け可能なヘルメットホルダー。ボルトオンで簡単装着。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。ワイヤーコード(最大長:約1.2m)付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。
用途バイク用へルメットホルダー ダイヤルタイプマスターシリンダー対応 右側用へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用ボルトオンで簡単装着 / ワイヤーコード付属適合車種ハーレーダビッドソン FLHR(96-14) ハーレーダビッドソン FXD(96-17) ハーレーダビッドソン XL1200(96-03) ハーレーダビッドソン XL883(96-03)ハーレーダビッドソン FXST(96-10)
メッシュカバーリンクロック LEAD(リード工業)メッシュカバーリンクロックLEAD(リード工業)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
リード工業(LEAD) メッシュカバーリンクロック軽量・高セキュリティ・操作性抜群なリンクロックスチールワイヤーにリンクを被せた二重構造のリンクロック。ピッキングに強いウェーブキーは不正解錠から愛車を守る。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上。回転ヘッドを採用し操作性向上。【特徴】・二重構造スチールワイヤーにスチールリンクを被せた二重構造で、ニッパーは歯が立たず、回転するのでノコギリでは切断しにくい。・キーシャッター砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。・ウェーブキー鍵にはピッキングに強いウェーブキーを採用。万一の紛失時にも役立つスペアキーを3本ご用意。・メッシュカバー車体への傷付きを低減するメッシュカバーを装備。・回転ヘッドヘッド部分が回転するため扱いやすい。
付属品付属品:スペアキー3本材質【ワイヤー】スチール 【リンクカラー】スチール 【ヘッド】ABS樹脂 【鍵】真鍮 【キーシリンダー】亜鉛合金 【カバー】ポリプロピレンブラック
防犯用品