絞り込み
ブランド
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • elf(1)
  • REVTECH(レブテック)(1)
  • speedHeart(1)
SAE
  • 80W-90
  • 10W-30(1)
  • 10W-40(3)
  • 20W-50(1)
  • 75W-85(1)
  • 75W-90(3)
  • 80W(3)
  • 80W-85(1)
  • 85W(1)
  • 85W-140(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REVTECH TRANSMISSION LUBE REVTECH(レブテック)REVTECH TRANSMISSION LUBEREVTECH(レブテック)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
トランスミッションオイル BIG TWIN用
粘度80W90サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
ギアエルフ5 elfギアエルフ5elf(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
GEARELF 5 80W-90は、API GL-5規格の性能レベルを必要としている高負荷のかかるギヤや車軸用の 極圧性能に優れたギヤオイルです。 API GL-5規格の性能レベルを必要としている自動車や農業機器のマニュアルトランスミッション、トランスアクスル、トランスファーボックス、ギヤボックス、ステアリングギヤでの使用に適しています。別体式ギヤボックスを搭載しているオートバイのトランスミッションから、シャフト ドライブ車のハイポイドギヤ(ベベルギヤ)での使用にも適しています。 Easy driving by any Weather(全天候での快適なドライブへ) 優れたせん断安定性能を保持しているため、高温度域においても十分な粘度を確保します。シフトチェンジでの速度変化で生じるノイズを減らすことにも貢献します。 Operation under heavy load(過酷な状況下でも) 極圧添加剤(硫黄・リン)を配合、その優れた性能から高い極圧性能と耐摩耗性能を発揮してパーツを摩耗から守ります。 Long lifetime of the gearbox and axle(ギヤボックスや車軸の長寿命化に) 優れた腐食防止性能と防錆性能により、金属および非金属部分を保護します。
規格API GL-5 MIL-L 2105 D内容量(L)1粘度80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
GEAROIL HYPOID MOTOREX(モトレックス)GEAROIL HYPOIDMOTOREX(モトレックス)(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(1L)
7日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。シャフトドライブ車用のハイポイド(ベベル)ギヤ用オイル。高負荷のギヤ部に対応します。部分合成油用途:オートバイ用ハイポイドギヤ作動油基油:鉱物油, 化学合成油
SAE80W/90基油鉱物油、化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック ギアLSD speedHeartフォーミュラストイック ギアLSDspeedHeart(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(1L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギアオイル