ポリエステルロープとは、ポリエステルを素材に混ぜ込むことによってナイロン並みの強度を持ったロープ。耐候性に優れており、酸やアルカリにも強く摩耗しにくいので幅広い用途に使用されています。水に濡れても縮まず水分を含むと強度が増す性質があるため、漁具やマリンレジャーにかかせません。荷役はもちろん、テントやシートの取り付け等アウトドアでの作業にも適しています。ひとつ常備しておくと重宝するオールマイティなロープです。
商品豆知識
「太さ(Φmm)」から絞り込む
一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など
使用荷重(kN)2.45
切断荷重(kN)3.5
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
こんなお得な商品も!
ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性・耐水性・耐薬品性に優れ、摩擦に非常に強く、強度に優れたロープです。
用途一般荷役・一般作業用、水に沈むので水中での使用にも、遊具や命綱にも使われています。
細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
保管に便利
加工(先端)テープ止め
耐熱温度(℃)110以内
RoHS指令(10物質対応)対応
パラコード(パラシュートコード)簡単にしっかりと結べます。切断荷重[kN]約1.47(144kgf)高い視認性。アウトドアに最適。ポリエステル16打(中芯入) ロープ必要な長さにカットして使用できるロープです
用途テントロープやアウトドア用として、発色がよく、耐久力にも優れております。強度が強く、さまざまなアウトドア商品として使用できます。落ち着いた色目でオシャレな紐です。
耐候性。耐水性。耐熱性。耐薬品性。水に沈む。
耐熱温度(℃)110以内
RoHS指令(10物質対応)対応
水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。
アスレチックネット、祭事、イベントなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして、幅広く使用されております。
カラーバリエーションを活かし、インテリアや手芸にも使用されております。
ポリエステルを使用したオリジナルカラーロープ。
愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。
材質ポリエステルスパン
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1本
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付
用途トラックの荷締めや荷役作業に
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
加工(先端)テープ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般
色白
ロープ仕様撚り:金剛打
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
用途タイプで常備ロープとしても。
ロープの先端は両端とも切りっ放し。
トラスコ品番367-8105
質量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。
用途各種作業ロープに
仕様両端リング加工なし
質量(g)955
1巻
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
しなやかで強度があり、耐水性に優れています。両端リング加工済みです。
用途シート止等・荷物の固定。
その他【安全強度】約210kgf
材質ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)12×10
引張強度N(kgf)約1050
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
縛りやすいポリエステル製のロープです。強度・対候性・摩擦に優れています。ヨリが少なく切り口がほつれない金剛打のロープです。
用途荷物の固定・梱包・レジャー等。
材質ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)8×5
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。
材質ポリエステルスパン
色赤
水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。
材質ポリエステルスパン
色黄
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
1個
¥8,140
税込¥8,954
翌々日出荷
『ロープ、ヒモ』には他にこんなカテゴリがあります
ロープ、ヒモ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。