ミラー変換アダプターDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ネジの径や正逆を変換するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り
ミラー穴埋めボルトDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)当日出荷
バーエンドミラー等に交換した際、純正ミラー取付穴を埋めるキャップボルト。1個売り。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左ネジ(逆ネジ)はYAMAHA車の右側ミラー穴に対応。4mmの6角レンチで取付けます。
材質アルミ削り出し/アルマイト仕上げサイズM10×P1. 25外径(Φmm)15首下長(mm)11
ハイビジミラー CLASSICDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
直径12mmの極太ロッドで振動に強い!!曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い!!高低2種類のロッドを用意。鏡面:クリアーミラー。左右共通。
モンスターミラーDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)当日出荷
Z-Ⅱタイプの丸型ミラー。M8(24502)はモンキー等のミニバイクに適合。左右共通。2007年以降の車両に取り付けする場合は、衝撃緩和装置の同時装着が必要です。
種別左右共通仕様左右共通色ツヤ有りブラックねじ右ネジ(M10×P1.25)
バックミラーステーDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ノンカウル仕様などにする際に便利なバックミラーステー。油温計、水温計等の取付ステーとしても便利です。Φ22.2ハンドル用。アルミ製。
ハイビジミラー ROUNDDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
直径12mmの極太ロッドで振動に強い!!曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い!!高低2種類のロッドを用意。鏡面:クリアーミラー。左右共通。
マルチバーホルダー ミラークランプDAYTONA(デイトナ)(15件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
セット内容バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個長さ(mm)(バー)100有効長(mm)(パイプ左右共)55パイプ径(Φmm)22.2
ハイビジミラー 貼り付けタイプDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)3日以内出荷
貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。
純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。
早朝や夕暮れの薄暗い時間帯でもコントラストが高くはっきり見えるゴールドミラーを採用。
純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。
ラウンドミラーローブラック/FOR YAMAHADAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)翌々日出荷
純正ミラーの衝撃緩衝装置をそのまま流用し、オフセットバーとハウジングのみ交換する。
純正ミラーより広角な曲率R1000の鏡を使用し、より広い後部視界を確保。ロッド上をスライドさせてミラーハウジング位置を調整可能。
振動の多いSR400等でも後方視界を安定して確保できるようにΦ12の極太ロッドを採用。
同様に鏡の貼り付け強度をUPしたことで鏡の共振を減らし、クリアな視界を実現。
片側1本入り
オフセットホルダーDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)3日以内出荷
ミラーの取付位置をオフセットすることで、後方が見やすくなるミラーホルダー。M10正ネジのミラーが装着できます。オフセット量20~30mmと35~45mmの2種類。
材質アルミ削り出し、ブラックアルマイト仕上げ仕様M10×P1.25の正/逆ネジ各1本付属。片側1個入り。
ヘルメットホルダー ミラークランプM10DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)翌々日出荷
停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!
ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプターDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)3日以内出荷
振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ハンドルの振動を軽減するヘビーウエイトタイプのバーエンドです。バーエンドミラーの装着が可能で、ハイサイダーのバーエンドミラーに対応。防振効果によりブレが減少し、ミラーが見やすくなります。スロットルに干渉しにくい構造で様々な車種に取付可能。【参考適合車種】MT-25、MT-03、FZ1、FZ8【適合サイズ】ヤマハ M6用【重量】片側 約210g・ミラー取付部:Φ30、幅7mm・左右2個セット ・スチール製マットブラック塗装仕上げ ・ステンレス製ボルト採用
用途振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプターヤマハ M6用 / 参考適合車種:MT-25/03、FZ1/8ハンドルの振動を軽減して走行中の疲労軽減防振効果によりミラーのブレを抑え、視認性を向上ミラー取付部:Φ30 / 幅7mm適合ヤマハ M6用色スチール/マットブラック塗装仕上げ
ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプターDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)3日以内出荷
振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ハンドルの振動を軽減するヘビーウエイトタイプのバーエンドです。バーエンドミラーの装着が可能で、ハイサイダーのバーエンドミラーに対応。防振効果によりブレが減少し、ミラーが見やすくなります。スロットルに干渉しにくい構造で様々な車種に取付可能。【参考適合車種】MT-07、MT-09、XSR900【適合サイズ】ヤマハ M16用【重量】片側 約260g・ミラー取付部:Φ30、幅7mm・左右2個セット ・スチール製マットブラック塗装仕上げ ・ステンレス製ボルト採用
用途振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプターヤマハ M16用 / 参考適合車種:MT-07、MT-09、XSR900ハンドルの振動を軽減して走行中の疲労軽減防振効果によりミラーのブレを抑え、視認性を向上ミラー取付部:Φ30 / 幅7mm適合ヤマハ M16用色スチール/マットブラック塗装仕上げ
ハイビジミラー EDGEDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
直径12mmの極太ロッドで振動に強い!!曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い!!
低めのロッド採用。鏡面:クリアーミラー。左右共通。
マルチバーホルダーDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)3日以内出荷
ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに、長さ100mmのショートタイプを追加しました。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化しました。
タイプショートローパイプ径(Φmm)(クランプバー部)22.2ピッチ径(Φmm)(ハンドルポスト左右)60~110クランプ高さ(mm)(バー)34.3
3.5インチアームDoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)税込¥3,078¥2,798
6.0インチアームDoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)税込¥4,398¥3,998
ボールベースキットDoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)税込¥2,418¥2,198