自転車用空気入れ :「クロスバイク用空気入れ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)74
質量(kg)1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)173
奥行(mm)235
吐出量(L/min)10.0(200kPa時)
作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)650
最大圧力(kPa)830[121PSI]
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
幅(mm)80
質量(kg)1.7(バッテリー含む)
高さ(mm)174
奥行(mm)266
電源(V)直流18
吐出量(L/min)12(200kPa時)
ホース長さ(mm)650
適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N
関連資料(2.8MB)
最大圧力(kPa)830
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
『タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車タイヤ
- 自転車タイヤチューブ
- 虫ゴム・バルブ・キャップ
- 自転車リムテープ・その他
- 自転車用空気入れ
- 自転車タイヤ修理関連
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。