自転車用空気入れ :「自転車 本体」の検索結果

空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途自転車用 最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力) 付属品カプラプラグG1/4付 タイプクローズ 本体質量(g)70 接続方式ワンタッチカプラー 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
949 税込1,044
当日出荷

用途自転車の空気入れに。 最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力) 付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付 材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ) タイプクローズ 本体質量(g)50 接続方式ホースジョイント 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
949 税込1,044
当日出荷

『タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります